家電 :「android」の検索結果
特価
本日12月20日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251219
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
SINOTEC Androidを搭載し、NETFLIX・YouTube・PrimeVideoなども視聴できるBS/110℃S/地デジの3波に対応したデジタルハイビジョン液晶テレビです。ベゼルレスでスッキリとしたデザイン。またHDMI入力を2系統、AV入力を1系統搭載し、外部機器と接続しモニターとしても使用可能。地上波/BS/CSダブルチューナー搭載で外付けHDDへ裏番組録画も可能です。
付属品リモコン(テスト電池入り)、スタンド、スタンド取付ネジ、電源コード(1.4m)、AV変換ケーブル、miniB-CASカード、B-CASカードカバー(金具ネジ)、取扱説明書、保証書
適合テレビチューナー:地上デジタル放送:2 BS/110度CSデジタル放送:2、(液晶)画素数:1366(水平) × 768(垂直)、輝度:200cd/m2、コントラスト比:1200:1、応答速度:8msec、アスペクト比:16:9、視野角度:上下:178度 / 左右:178度
寸法(mm)幅718×奥行178×高さ466(スタンド取付時)、幅718×奥行70×高さ423(本体のみ)
質量(kg)約3.5
出力(W)音声最大:20(10+10)
電源AC100-240V50/60Hz50/60Hz(消費電力60W)
対応CATVパススルー対応 電子番組表(EPG):対応(7ch 6時間表示/8日分受信) データ放送:対応
寸法(cm)画面:幅69.8×高さ39.2×対角80(32V型)
機能タイマー自動電源オン(時間設定)、オフタイマー、Googleアシスタント(音声対応リモコン)、Google Play対応、VESA200 100mm対応
OSAndroid11 GoogleTV
Bluetooth2.4GHz/ 5GHz IEEE 802.11 a/b/g/n/ac / Bluetooth 5.1
入出力端子UHFアンテナ入力端子(地上デジタル放送)×1、BS/110度CSアンテナ入力端子×1、AV入力端子×1、HDMI端子(Ver2.0準拠)×2、LAN端子×1、USB端子×2、デジタル音声出力端子×1、3.5mmステレオミニジャック×1
1台
¥34,980
税込¥38,478
4日以内出荷
いつものテレビからネット動画まで楽しめるチューナー搭載のポータブルスマートテレビです。家庭用AC・車載DC・内蔵バッテリーの3電源、据置・壁掛け・車載の3WAYスタイルで視聴可能。androidを搭載しNETFLIXやAmazon Prime等の各種ストリーミングサービスに対応。HDMI入力端子またはChrome Castを利用してノートパソコンのサブモニターとして使用も可能。もちろんゲーム機などの外部機器への接続も可能です。USBメモリやハードディスクを用意すれば地デジ番組の録画も可能です。
仕様●DC充電:Input:18W AC100V~240V 50/60Hz、Output:DC12V 2A PSE●オペレーションシステム:android13、Google Play対応/Chromesast built-in対応、Googleアシスタント対応/スマートスピーカー対応、音声対応リモコン/AV1対応(従来の規格よりも高効率なビデオ圧縮技術です)
付属品ACアダプター(1.5m)、カーアダプター(1.5m)、AVケーブル(1.2m)、テレビリモコン(動作確認用ボタン含)、アンドロイド用リモコン(単4電池×2本別途必要)、簡易アンテナ(3m)、イヤホン、車載バッグ、取扱説明書
寸法(mm)幅334×奥行209×高さ28
質量(kg)1
消費電力(W)18(スピーカー出力:3W+3W)
バッテリー7.4V/2500mAh、充電約4~5時間、駆動約2時間
液晶パネル14インチ1366 768、アスペクト比16:9、LEDバックライト、輝度:80~150cd/m2、視野角度:左右90°上下65°、応答速度:8ms
対応フォーマット音声:MP3/WMA/M4a/AAC、動画:MPEG4/MKV/MOV/VOB/RM/RMVB、画像:JPEG/JPG/BMP/PNG、テキスト:TXT※記載形式でも再生できない場合があります。※すべての再生は保証しておりません。
受信チャンネル(ch)地デジUHF(13~62ch)(フルセグ/ワンセグ)※インターネット回線を利用した地デジ受信環境には非対応/EPG7日分と字幕・文字スーパーに対応
入出力端子電源入力端子×1、USB2.0×1(データ再生用)イヤホン端子×1、HDMI入力端子×1、USB2.0×1(録画用)、ミニB-CASカード端子×1、AV入力端子×1、TVアンテナ入力端子×1
1台
¥24,980
税込¥27,478
4日以内出荷
ついに登場!DVD搭載ポータブルAndroidスマートテレビです!フルセグ⇔ワンセグ自動切換え・地デジ録画機能搭載でUSBメモリーや外付けHDDへ地デジ番組の録画も可能です。また好きな映画やアーティストのDVDやCDを再生して楽しむことも可能。 "Chromecast (正規版)” と同等のシステム&ハードウェアを搭載し”Chromecast built-inデバイス” としてGoogleから "Playプロテクト認定” されております。Google Play ストア内のさまざまなアプリケーションを安心/安全にお楽しみいただけます♪。HDMI/USB-C端子を搭載し外部機器との接続にも便利。好きな場所で好きなスタイルで楽しめる手軽で身軽な14インチです。
セット内容本体、リモコン(スマートTV専用・テスト用電池入り)、リモコン(本体操作用・テスト用電池入り)、ACアダプター、USB充電専用ケーブル、DCアダプター(12V車専用)、AC(RCA)ケーブル、イヤホン、地デジ受信用簡易アンテナ、車載用バッグ、miniB-CASカード(地デジ設定用簡易マニュアル)、スマートTV初期設定マニュアル、取扱説明書、保証書
質量(g)約1500(バッテリー含む)
消費電力(W)20Max(待機時約1)
電源ACアダプター:入力AC100-240V50/60Hz、出力:USB-PD規格準拠、DCシガーソケットアダプター:出力DC12V2.0A、モバイルBT/USB充電器・ケーブルなど:USB-PD規格に対応している機器を推奨
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)337×38×225
機能【スマートTV】ボードNo,:AK-STICKHD001
スピーカー2W+2W
内蔵電池Li-Po7.4V3000mAh、22.2Wh(充電約5時間、駆動約2時間)
液晶モニター14型TFT/LEDバックライト/1366×768RGB
対応フォーマットDVD/CDプレーヤー:DVD-R/RW(CPRM/VR対応)、音楽用CD,CD-R/RW、再生可能:【静止画】 JPEG, BMP 【音楽】 MP3, WMA, WAV ファイル保存形式:【動画】 MP4, MPEG-PS, WMV, AVI 【テキスト】 TXT
OSandroid TV OS ver,11
Bluetoothバージョン 5.0
入出力端子電源入力(USB-C)、HDMI入力、イヤホン出力、miniB-CASスロット、アンテナ入力、地デジ用USB2.0(A)、メディアプレーヤー用USB2.0(A)
TVチューナー地上デジタル放送(UHF:物理CH13-62CH)、CATVはUHFパススルー伝送のみ、EPG番組ガイド8日
無線LANWi-Fi(2.4G/5G)( 4) IEEE802.11 b/g/n/ac
1台
¥21,980
税込¥24,178
4日以内出荷
スマホの小さな画面を大きな画面で楽しめるミラーリング機能搭載の14インチポータブルTV。Miracastレシーバーを搭載し、スマホやタブレット端末、PCなどとWi-Fi通信で接続することで、スマホの画像や映像をテレビに映します。自立スタンド、壁掛け、付属の車載バッグで車内でと様々なシーンでテレビが気軽に楽しめます。家庭用AC、車用DC、内蔵バッテリーの3電源に対応で、コンセントのない場所でも安心です。AV入力端子、HDMI端子を装備。対応するゲーム機器やストリーミングデバイスなどに対応し、利用の幅も広がります。
付属品ACアダプター、カーアダプター、リモコン、AVケーブル、車載用バッグ、簡易アンテナ、イヤホン、miniB-CASカード、取扱説明書兼保証書、ミラーリング機能の使い方
質量(g)約865
消費電力(W)約18、待機消費電力:1以下
電源[ACアダプター]入力:AC100-240V、50/60Hz/出力:DC 12V1.5A[カーアダプター]入力:DC12V/出力:DC12V 1.5A[バッテリー]2000mah、7.4V 満充電時間:約3.5~4時間、連続使用時間:約2時間
対応OSAndroid5.0以降(ミラキャスト経由)、iOS9以降(ミラキャスト経由9
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約336×26.5×207
入力端子アンテナ、DC電源、UBS×2(番組録画用・メディア再生用)、AV、HDMI、イヤホン(ステレオミニピン3.5mm)、miniB-CASカードスロット
スピーカー2W+2W(ステレオ)
対応フォーマット音声 MP3/WMA/WAV/AAC 動画 MPG4/WMV/AVI/3GP 画像JPEG/BMP テキスト TXT
画面サイズ14インチ
ワイヤレス通信ミラキャスト
RoHS指令(10物質対応)対応
パネル14インチ TFT-LCD、アスペクト比16:9、解像度:1366×768画素
無線LAN2.4G
1台
¥14,980
税込¥16,478
4日以内出荷
『オフィスサプライ』には他にこんなカテゴリがあります
家電 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。