家電 :「ネジ の 外し 方」の検索結果
冷凍モード、冷蔵モードの切り替えが出来る冷凍庫。コンパクトな見た目ですが、しっかり収納することができます。中央の棚を取り外して使用することも可能です。ネジを付け替えることで、ドアの開き方を左右で変えることが出来ます。天板は耐熱性で、電子レンジなどを設置しスペースを有効活用できます。
幅(mm)474
定格内容積(L)31
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)474×447×496
質量(kg)約15.5
電源(V)AC100(50/60Hz)
年間消費電力量(kWh/年)111
冷却方式直冷式
温度調節8段階(冷蔵1~3、冷凍:1~5まで調整可能)
騒音値(dB)38(50Hz/60Hz共通)
冷媒ノンフロンR600a
コード長さ(m)約1.8
付属品霜取り用ヘラ、製氷皿
お部屋に馴染む木目デザイン。ネジを付け替えることで、ドアの開き方を左右で変えることができます。お部屋のレイアウトに合わせて変更可能。季節や保存の量にあわせて調整できる6段階のダイヤルを採用。取り外し可能なガラス棚を採用。
1台
¥34,980
税込¥38,478
3日以内出荷
『オフィスサプライ』には他にこんなカテゴリがあります
家電 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。