冷凍モード、冷蔵モードの切り替えが出来る冷凍庫。コンパクトな見た目ですが、しっかり収納することができます。中央の棚を取り外して使用することも可能です。ネジを付け替えることで、ドアの開き方を左右で変えることが出来ます。天板は耐熱性で、電子レンジなどを設置しスペースを有効活用できます。
幅(mm)474
定格内容積(L)31
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)474×447×496
質量(kg)約15.5
電源(V)AC100(50/60Hz)
年間消費電力量(kWh/年)111
冷却方式直冷式
温度調節8段階(冷蔵1~3、冷凍:1~5まで調整可能)
騒音値(dB)38(50Hz/60Hz共通)
冷媒ノンフロンR600a
コード長さ(m)約1.8
付属品霜取り用ヘラ、製氷皿
お部屋に馴染む洗練されたデザイン、2ドア ガラスドア冷凍冷蔵庫。棚やドアポケットで用途に分けてすっきり収納できます。使用シーンに合わせて、棚を取り外しする事も可能です。季節や保存の量にあわせて調整できる7段階のダイヤルを採用。ドアを開けると庫内灯が自動点灯し夜でも庫内を明るく照らしてくれるので食品の出し入れがスムーズにできます。金具を付け替える事によって、扉の開き方を左右変更することができます。
付属品製氷皿、霜取用へら、卵ケース
質量(kg)約32
コード長さ(m)約1.8
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)470×507×1140
冷却方式直冷式
電源(AC100V)50/60Hz
運転音(dB)約28
冷媒ノンフロンR600a
年間消費電力量(kWh/年)230
定格内容積(L)117(冷蔵庫:87、冷凍庫30)
強化ガラス仕様でコンパクトながらも大容量の冷凍庫。まとめ買いした冷凍食品も十分収納できる60L。前開きのドアで食品の取り出しがしやすく、仕切り棚は手前に引くだけで取り外しが可能。全面にある液晶表示で、いつでも分かりやすく温度を確認することができます。急凍ボタンを押すと庫内の温度を素早く下げる事ができます。24時間を経過すると自動的に終了し、急凍モード前の設定に自動的に戻ります。
付属品霜取り用ヘラ、製氷皿、網棚
質量(kg)約18
間口(mm)445
コード長さ(m)約1.8
定格消費電力(W)90
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)445×560×645
騒音値(dB)約42
冷却方式直冷式
電源(AC100V)50/60Hz
温度調節11段階(-14℃~-24℃まで調整可能)
冷媒ノンフロンR600A
年間消費電力量(kWh/年)245
定格内容積(L)60
シンプルでスタイリッシュなデザイン。たっぷり入る大容量138L。左右ドア開き付け替え可能。天板は耐熱性なので、電子レンジなどを置くことができます。お部屋やオフィスで、冷蔵庫上のスペースを有効活用できます。
幅(mm)474
定格内容積(L)138(冷凍室:40、冷蔵室:98)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)474×498×1282
質量(kg)約34
電源(V)AC100(50/60Hz)
年間消費電力量(kWh/年)246
冷却方式直冷式
温度調節8段階(切、1~7まで調整可能)
騒音値(dB)24.2(50/60Hz共通)
冷媒ノンフロンR600a
コード長さ(m)約1.8
付属品製氷皿、霜取り用ヘラ、清掃棒、卵ケース、フリーケース、フリーポケット×2、ボトルポケット、仕切り棚(冷凍庫用)、仕切り棚大×2、仕切り棚小
『オフィスサプライ』には他にこんなカテゴリがあります
家電 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。