家電 :「小型 冷凍庫」の検索結果
AV機器・家電は、記録や再生などを行う電子機器の総称です。テレビをはじめとする、DVDレコーダーやビデオカメラ、オーディオコンポなど、主に記録されている情報を映像や音楽として再生するために用いられます。一般家庭を中心として、日常生活の様々な場所で使用されています。AV機器の多くは、同時に映像と音声が再生されることが特徴です。またAV機器本体だけでなく、アダプターやリモコン、スピーカーのような機器をサポートする部品もたくさんあります。
関連キーワード
冷凍モード、冷蔵モードの切り替えが出来る冷凍庫。コンパクトな見た目ですが、しっかり収納することができます。中央の棚を取り外して使用することも可能です。ネジを付け替えることで、ドアの開き方を左右で変えることが出来ます。天板は耐熱性で、電子レンジなどを設置しスペースを有効活用できます。
幅(mm)474
定格内容積(L)31
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)474×447×496
質量(kg)約15.5
電源(V)AC100(50/60Hz)
年間消費電力量(kWh/年)111
冷却方式直冷式
温度調節8段階(冷蔵1~3、冷凍:1~5まで調整可能)
騒音値(dB)38(50Hz/60Hz共通)
冷媒ノンフロンR600a
コード長さ(m)約1.8
付属品霜取り用ヘラ、製氷皿
『オフィスサプライ』には他にこんなカテゴリがあります
家電 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。