家電 :「軽量三脚」の検索結果
AV機器・家電は、記録や再生などを行う電子機器の総称です。テレビをはじめとする、DVDレコーダーやビデオカメラ、オーディオコンポなど、主に記録されている情報を映像や音楽として再生するために用いられます。一般家庭を中心として、日常生活の様々な場所で使用されています。AV機器の多くは、同時に映像と音声が再生されることが特徴です。またAV機器本体だけでなく、アダプターやリモコン、スピーカーのような機器をサポートする部品もたくさんあります。
関連キーワード
シリーズ最長・11.5mの高さから撮影ができるロング一脚。最長11.5m、専用三脚セット。高強度なフルカーボン製・ハイエンドモデル。専用ハードケース付属。一般的な3階建て住居の屋根も撮影可能。長さ1.7m~11.5mまで自由に長さを調整できます。本体材質は軽量・安定・高剛性があるフルカーボン。別売のWi-Fi付きカメラとスマートフォン(モニター兼リモコン)を使用することで、高所からの画像/動画の映りを手元で確認しながら撮影できます。専用のハードケースが付属しているので持ち運びにも便利です。
付属品自由雲台、ショルダーベルト付きハードケース、モニターホルダー、取扱説明書、六角レンチ
材質ロッド:フルカーボン(※グラスファイバー製の取り扱いなし)
質量(kg)約4.9(ケース除く)
長さ(m)最長約11.5、収納時約1.7
取付部カメラ:自由雲台標準装着(1/4インチオスネジタイプ)
縮長(mm)1700
耐荷重(g)300以下
ロッド外径R(Φmm)最大50
継本数(本)10
1セット
¥125,799
税込¥138,379
7日以内出荷
最長7.5m / フルカーボンを採用し、最高クラスの軽さと安定性を実現。便利なアクセサリー類がセットになったコンプリートモデル。従来のグラスファイバー製に比べ、更に軽量化。持ち運びをより便利に。長く伸ばした際の安定・高剛性が高くなりました。外観も一段と美しく、高級感にあふれる仕上がりになりました。屋根上、屋根裏などの高所点検業務/ドローン禁止地域での空撮写真・映像撮影/各種スポーツの高所俯瞰映像分析/イベント時の高所定点カメラ/水中撮影、水中点検など様々な現場・用途でお使いいただいています。
付属品自由雲台、ショルダーベルト付きハードケース、専用三脚(伸縮式)、取扱説明書、六角レンチ
材質ロッド:フルカーボン
質量(kg)約3.6
長さ(m)最長約7.5、収納時約1.55
取付部カメラ:自由雲台装着
縮長(mm)1550
耐荷重(g)300以下(伸縮三脚を使用した場合の耐荷重です。通常三脚とは異なります。)
継本数(本)6
1セット
¥71,980
税込¥79,178
7日以内出荷
シリーズ最長・11.5mの高さから撮影ができるロング一脚。最長11.5m。高強度なフルカーボン製・ハイエンドモデル。専用ハードケース付属。一般的な3階建て住居の屋根も撮影可能。長さ1.7m~11.5mまで自由に長さを調整できます。本体材質は軽量・安定・高剛性があるフルカーボン。別売のWi-Fi付きカメラとスマートフォン(モニター兼リモコン)を使用することで、高所からの画像/動画の映りを手元で確認しながら撮影できます。専用のハードケースが付属しているので持ち運びにも便利です。
付属品自由雲台、ショルダーベルト付きハードケース、取扱説明書、六角レンチ、専用フットペダル(※他製品には使用できません)
材質ロッド:フルカーボン(※グラスファイバー製の取り扱いなし)
質量(kg)約3.5
長さ(m)最長約11.5、収納時約1.7
取付部カメラ:自由雲台標準装着(1/4インチオスネジタイプ)
縮長(mm)1700
耐荷重(g)300以下
ロッド外径R(Φmm)最大50
継本数(本)10
1本
¥107,999
税込¥118,799
7日以内出荷
撮影用ロングロッド。屋根上や屋根裏の高所撮影点検業務から、ドローンが使用できない場所での風景写真、イベント時の高所からの写真・映像撮影など幅広い用途でご使用いただけます。Wi-Fi機能付きカメラとスマートフォンで使用することで、地上からのモニタリング、リモート操作が可能です。フルカーボンを採用し軽量化。持ち運びをより便利に、長く伸ばしても安定性・剛性がアップ。BiRod本体と専用ケースが付属する基本セット。手軽にハイアングル撮影、スタンド三脚は必要ないという方におすすめです。
付属品自由雲台、ショルダーベルト付きハードケース、取扱説明書、六角レンチ
材質ロッド主素材:フルカーボン
段数6
最小径(Φmm)23
最大径(Φmm)38
撮影用ロングロッド。屋根上や屋根裏の高所撮影点検業務から、ドローンが使用できない場所での風景写真、イベント時の高所からの写真・映像撮影など幅広い用途でご使用いただけます。Wi-Fi機能付きカメラとスマートフォンで使用することで、地上からのモニタリング、リモート操作が可能です。フルカーボンを採用し軽量化。持ち運びをより便利に、長く伸ばしても安定性・剛性がアップ。BiRod本体にスマートフォンホルダー・スタンド三脚がセットになったシリーズ。付属の専用キャリングケースにすべてのアクセサリーを収納することができます。
付属品自由雲台、ショルダーベルト付きハードケース、専用三脚、取扱説明書、六角レンチ
材質ロッド主素材:フルカーボン
段数6
最小径(Φmm)23
最大径(Φmm)38
『オフィスサプライ』には他にこんなカテゴリがあります
家電 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。