25件中 1~25件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
CTX08BS トロリースピーカー CICONIA 動画あり
ハンドル&車輪付きなので、どこでも持ち運べて便利♪ 会議やセミナー、イベントやアウトドアに、様々な場所で使えます ワイヤレスマイクが2本付属、本体にマイクホルダーが装着可能 Bluetooth対応のスマートフォンやメディアプレイヤー、USBメモリから音楽データを再生可能 FMラジオがきける! TWSシステム搭載、同モデルのスピーカー2台をワイヤレスで接続可能 USBケーブルを使用してスマートフォンなどの充電が可能
仕様ハンドキャリー:2段階調節 質量(kg)約8.4 電源AC100-240V 50/60Hz 最大出力(W)40 周波数50Hz~20KHz 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約25×24×40.5 S/N比≧71dB 歪率(%)全高調波歪率:≦0.7(1W) 周波数(MHz)261.8、239.4 RoHS指令(10物質対応)対応 インピーダンス(Ω)4 周波数帯域(FM)(MHz)76~108
1台
16,980 税込18,678
当日出荷

CDD160A デスクトップスピーカー CICONIA 動画あり
バッテリー内蔵!コンパクトで使いやすいスピーカー ショルダーベルト付きで、持ち運び楽々♪ 会議やセミナー、イベントやアウトドアに、様々な場所で使えます ワイヤレスマイクが2本付属、本体にマイクホルダーが装着可能 Bluetooth対応のスマートフォンやメディアプレイヤー、USBメモリから音楽データを再生可能 FMラジオがきける!AUX端子対応! TWSシステム搭載、同モデルのスピーカー2台をワイヤレスで接続可能
質量(kg)約2.8 電源AC100-240V 50/60Hz 最大出力(W)20 周波数65Hz~18KHz S/N比≧71dB 歪率(%)全高調波歪率:≦0.7(1W) 周波数(MHz)261.8、239.4 バッテリー容量(mAh)1800 RoHS指令(10物質対応)対応 インピーダンス(Ω)4 周波数帯域(FM)(MHz)76~108 寸法(幅W×高さH×奥行D)(cm)約27.5×28×16.5
1台
15,980 税込17,578
当日出荷

コンパクトサイズだから持ち運び楽々。シンプルで分かりやすいメニューで誰でも簡単に操作可能。回転可能な液晶ディスプレイ。
再生可能ファイル形式MMC、MPEG-4(AVI)、VIDEO-CD、CD-DA、MP3、WMA、JPEG 対応メディアDVD、DVD-R/RW、オーディオCD、CD-R/RW、SDメモリーカード セット内容リモコン、AVケーブル、車載用DCケーブル、取扱説明書兼保証書、ACアダプタ、イヤホン 質量(kg)約0.9(本体のみ) インターフェースUSB 2.0、SD/MMCカード 端子入力:AV入力(3.5mm径)ミニプラグ、ACアダプター、接続端子、出力:AV出力(3.5mm経)ミニプラグ、ヘッドフォン端子 画面サイズ9インチ 本体寸法(cm)約24×17×3
1台
10,980 税込12,078
当日出荷

単三乾電池使用(別売) 超短波帯
用途CICONIAポータブルスピーカーTY-1800専用 周波数(MHz)261.8 質量(g)215(電池入)、169(電池無) 高さ(cm)約25.5 幅(cm)約4 寸法(cm)約14.5(周り) ブラック
1本
3,998 税込4,398
3日以内出荷

CDR-080D LEDキューブスピーカー CICONIA 動画あり
コンパクトなので、狭いスペースにも置くことができます。最大出力80W!。バッテリー内蔵なので、充電しておけば屋外でも使用可能!。LEDイルミネーション搭載!色鮮やかで目でも楽しめます。Bluetooth対応のスマートフォンやパソコンとワイヤレス接続し、音楽再生可能。USBメモリー、microSDカード端子あり!。AUX-IN端子あり。付属のオーディオケーブルで外部機器と接続し、音楽再生可能。TWSシステム搭載。
仕様【センシティビティ】82±3dB、【inch】1/(ウーファー)5、 付属品ワイヤレスマイク×1(電池別売)、リモコン×1(電池別売)、ACアダプター×1、取扱説明書×1 電源DC9V 1.5A 最大出力(W)80 容量(g)【USBメモリー/microSDカード】128まで 本体質量(kg)約2.6 連続使用時間(時間)約2.5~3.5(※使用環境による) 周波数特性70Hz~18KHz バッテリー7.4V 2200mAh S/N比70dB 充電時間(時間)約6(※使用環境による) 周波数(MHz)(ワイヤレスマイク)261.8、(FMラジオ)76-108 寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)約232×242×280 インピーダンス(Ω)4 Bluetooth【バージョン】5 再生可能ファイル形式MP3/WAV/WMA/APE/FLAC
1台
14,980 税込16,478
当日出荷

CTFE-2040B1 CICONIA  コンパクトLEDパーティースピーカー CICONIA 動画あり
ワイヤレスマイク付属コンパクトタイプBluetoothスピーカー・TWS機能搭載(同機種2台でステレオ接続可能)
用途充電式 ブラック 本体質量(kg)約2.7 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)176×384×188
1台
8,798 税込9,678
5日以内出荷

チコニアスピーカー専用ワイヤレスマイク
質量(g)電池入り:215、電池なし:169 幅(cm)約4 電池単三乾電池×2使用(別売) 高さ(cm)約25.5 外径(Φcm)約14.5
1本
3,698 税込4,068
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

LEDコンパクトパーティースピーカー
用途持ち運べるスピーカー・有線マイク・ワイヤレスマイク付 寸法(mm)396×160×178 質量(g)1600 最大出力(W)40 バッテリー3.7V4000mAh 電圧(V)100(50/60Hz) 周波数帯域(FM)(MHz)76-108 付属品有線マイク×1、ワイヤレスマイク×1、USB充電ケーブル×1、リモコン×1、ショルダーベルト×1 ブラック
1台
8,898 税込9,788
当日出荷

CTHF-2311F LEDパーティースピーカー CICONIA 動画あり
最大出力120W!。バッテリー内蔵なので、充電しておけば屋外でも使用可能!。LEDイルミネーション搭載!色鮮やかで目でも楽しめます。Bluetooth対応のスマートフォンやパソコンとワイヤレス接続し、音楽再生可能。USBメモリー、microSDカード端子あり!。AUX-IN端子あり。外部機器と接続し、音楽再生可能。TWSシステム搭載。
付属品ワイヤレスマイク×1(電池別売)、リモコン×1(電池別売)、ACアダプター×1、取扱説明書×1 寸法ウーファー:8インチ×2、ツイーター:1インチ 最大出力(W)120 本体寸法(mm)約D282×W280×H600 本体質量(kg)約8.1 対応USBメモリー/microSDカード:128Gまで 連続使用時間(時間)約2.5~3(使用環境による) 周波数特性55Hz~18KHz インピーダンス 電源(AC V)100 50/60Hz バッテリー電圧(V)12 S/N比70dB 音圧レベル(dB)センシティビティ:92±3 充電時間(時間)約5(使用環境による) 周波数(MHz)ワイヤレスマイク:261.8 バッテリー容量(mAh)4500 BluetoothCTHF-2311F バージョン:5.0 再生可能ファイル形式MP3/WAV 周波数帯域(FM)(MHz)76-108
1台
25,980 税込28,578
5日以内出荷

簡単接続・簡単再生!便利なリモコン付き!
用途地デジを録画したDVDも再生可能! 対応メディアDVD、DVD±R/RW、CD、CD-R/RW、USBメモリー 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)255×200×50 質量(g)800 付属品リモコン、AVケーブル、取扱説明書(保健書付) 電源(V)AC100(50/60Hz) 消費電力(W)10 対応フォーマットDVD-Video、CD-DA、MP3、MPEG4、JPEG、DVD VR/CPRM 出力端子映像:アナログ映像出力(コンポジット端子:黄)×1、音声:アナログ音声出力(ステレオ音声端子:白・赤)×各1 USBポートUSBポート(USB2.0)×1 (最大16GBまで対応) 信号方式NTSC 動作温度範囲(℃)5~35(結露無きこと)
1台
5,498 税込6,048
5日以内出荷

CTEY-2080F フレイムLEDパーティースピーカー CICONIA 動画あり
ハンドルキャスター付きなので楽に移動可能!
仕様センシティビティ:92±3dB、ドライブユニット:1”+2×8” ブラック 電圧(V)100(50/60Hz) 最大出力(W)120 連続使用時間(時間)約2(使用環境による) 周波数特性55Hz~18kHz バッテリー鉛蓄電池12V/7A S/N比≧70dB 充電時間(時間)約4 周波数(MHz)(マイク)261.8、(FMラジオ)76~108 RoHS指令(10物質対応)対応 インピーダンス(Ω)4
1台
28,980 税込31,878
5日以内出荷

クラシカルレコードプレーヤー CICONIA 動画あり
思い出の名盤が蘇る 多機能レーコードプレイヤー レトロな外観でも、機能は充実 気軽に聴けるので、レコードデビューにピッタリ レーコードプレイヤーに迷ったらこれで決まり! レトロなトランクケース型 まさかなレーコードプレイヤーとは思わない!? 部屋の隅においても、オシャレな雰囲気に。 使わないときはフタを閉めておけば、埃も入りません。 トランクを開けるだけでレーコードが聴けちゃいます。 持ち運び簡単 部屋の移動も楽々 雰囲気のあるレトロデザイン カフェなどでインテリアとしても
1台
8,998 税込9,898
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

筐体には半透明素材を採用し音に合わせてLEDイルミネーションが本体全体に広がります。
用途誰でも手軽にお部屋をパーティースペースに!カラオケやMCも楽しめます。有線マイク×1付属。USB、SDカードスロット搭載、MP3/WAV音楽データ再生可能。 仕様ラジオワイドFM 付属品有線マイク×1、リモコン×1(電池別売)、USB充電ケーブル×1 ブラック 最大出力(W)20 本体寸法(mm)272×220×430 本体質量(g)2000 連続使用時間(時間)2~3(使用環境による) 充電時間(時間)8 バッテリー容量(mAh)3600 インピーダンス(Ω)4 BluetoothVer5.0
1台
11,980 税込13,178
5日以内出荷

ポータブルスピーカー CICONIA 動画あり
AUX・ギター・マイク・USB・TFカード充実の入力端子で幅広い用途に! ショルダーベルト付なので、持ち運びラクラク。 便利なリモコン付き。 ワイヤレスマイク1本・有線マイク1本も付属しているので2本同時に使用可能。
対応Bluetooth・FMラジオ 最大出力(W)60 バッテリー電圧(V)7.4 バッテリー容量(mAh)4000 仕様USBメモリーMP3再生・TFカードMP3再生・AUX入力可能TWSペアリング可能・LEDライトイルミネーション付 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
20,980 税込23,078
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

シンプルデザインで置く場所を選ばない、雰囲気ある空間に、 機能とデザイン性を持ち合わせた『サウンドテーブル』。
質量(kg)約3.5 電源(V)5(3A) 出力出力電力:3W×2(PMPO 88W) 寸法(直径Φ×高さH)(mm)約380×90 耐荷重(kg)約2 周波数50Hz~20KHz 脚高(mm)430 S/N比70dB 充電時間(時間)約5 スピーカー3インチ/3Ω バッテリー容量(mAh)8800 端子入力端子:AUX-IN、USB、DC-IN Bluetoothバージョン5.0 再生時間(時間)約20 アンプタイプClass D
1台
9,098 税込10,008
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

CDだけでなく、Bluetooth搭載の外部機器と送受信接続が可能。BluetoothRX搭載(レシーバー)スマートフォンなどのデバイスから音楽を受信して、本体の内蔵スピーカーで再生することができます。BluetoothTX搭載(トランスミッター)本体で再生しているCD、USBメモリー内の音楽、外部機器を接続した際の音楽などを、Bluetoothスピーカーやワイヤレスイヤホンへワイヤレスで出力することも可能です。
用途セット内容:。CDプレーヤー本体x1 。専用ショルダーベルトx1。専用リモコンx1 。3.5mmオーディオケーブルx1 。Type-C充電用ケーブルx1 。ユーザーマニュアルx1 電源電圧DC5V1A(USB Type-C) 本体寸法(mm)約205×155×110 本体質量(g)(約)1220 バッテリー電圧(V)3.7 入力端子USB/AUX3.5mm スピーカー2インチ×2 スピーカー出力(mW)3W×2 バッテリー容量(mAh)2000 出力端子3.5mmイヤホンジャック BluetoothRX/TX Ver.5.0 駆動時間(時間)充電3時間 駆動5時間(フルボリューム時)
1台
11,980 税込13,178
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

TE-2310RE リチャージャブルレコードプレーヤー CICONIA 動画あり
初心者にもピッタリな、レトロなレコードプレーヤー。2000mAhバッテリー内蔵の充電式で、持ち運びに便利なトランクケース型。3スピード(33 1/3、45、78回転)対応。オートストップ機能付。ブルートゥース接続し、外部スピーカーとして使用も可能。レコードからUSBメモリー・microSDカードへの簡単録音可能。外部機器接続用AUX-IN、RCA端子搭載。USBメモリー・microSDカードに入っているMP3・WAV形式の音楽データ再生可能。FMラジオ搭載。
仕様【ターンテーブルスピード】(レコードプレーヤー部)33 1/3、45、78回転【ドライブ方式】(レコードプレーヤー部)ベルトドライブ【レコード針】(レコードプレーヤー部)サファイヤレコード針 付属品AC/DCアダプター(本機専用、他の機器には使用できません)、保証書付 取扱説明書、EPアダプター 質量(kg)約2.5 ウッドブラウン 出力DC5V 1A モーター(レコードプレーヤー部)DCモーター 定格出力(W)【スピーカー部】5W×2 入力AC100V 50/60Hz バッテリー3.7V 2000mAh 入力端子AUX-IN(3.5mm径ミニプラグ)、AC・DCアダプター接続端子、USB・microSDカード端子 対応フォーマット【USB・microSD部】WAV、MP3 出力端子RCA端子(右/赤、左/白)、ヘッドホン端子(3.5mm径ミニプラグ) 寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)255×350×127 録音方式【USB・microSD部】MP3(PHONOモードのみ) カートリッジ(レコードプレーヤー部)セラミック圧電方式 接続台数【Bluetooth部】(同時)1台 Bluetooth【バージョン】5 プロファイル【Bluetooth部】A2DP 周波数帯域(FM)(MHz)【ラジオ部】76-108 容量(GB)【USB・microSD部】32まで
1台
13,980 税込15,378
5日以内出荷

CICONIA  クラシカルレコードテーブル CICONIA 動画あり
インテリアとしてもGOOD テーブル型レコードプレーヤー・Bluetoothスピーカー
用途LP・EP・SPレコード再生/FMラジオ/microSDカードUSBメモリ再生・録音/Bluetooth搭載 本体質量(kg)約6.3 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)355×400×610(脚付)
1台
19,980 税込21,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

CICONIA  レトロ型ブルートゥーススピーカー CICONIA 動画あり
ターンテーブル回転レコードプレーヤー型Bluetoothスピーカー
用途充電式 本体質量(g)約282 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)112×112×55
1台
3,298 税込3,628
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

AFR-M13 CICONIA  LEDminiスピーカー CICONIA 動画あり
どこでも簡単持ち運びLEDイルミネーションBluetooth小型スピーカー・TWS機能搭載(同機種2台でステレオ接続可能)
用途充電式 ブラック 本体質量(g)約145 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)77×77×79
1台
2,098 税込2,308
5日以内出荷

AFR-F20S CICONIA  LEDナイトライトスピーカー CICONIA 動画あり
LEDパターン11種類Bluetoothナイトライトスピーカー・TWS機能搭載(同機種2台でステレオ接続可能)
用途充電式 ブラック 本体質量(g)約800 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)115×115×160
1台
3,998 税込4,398
5日以内出荷

TVや映画の音声を迫力あるものに、前面のLEDサークルライトは音声や音楽に合わせて反応します
用途高さ57mm、TVのスタンドの間に収まるサイズ(TVの機種によります)。ブルートゥース搭載、USB、マイクロSDカードの音楽データ再生可能。 仕様ラジオワイドFM 付属品USB充電ケーブル×1、3.5mmオーディオケーブル×1 ブラック 最大出力(W)10 本体寸法(mm)60×420×57 本体質量(g)745 連続使用時間(時間)5(使用環境による) 充電時間(時間)7 バッテリー容量(mAh)5000 BluetoothVer5.1
1台
6,498 税込7,148
5日以内出荷

TVや映画はもちろん、ゲームユーザー向けのデザイン、前面のLEDは音声やゲームの音に合わせて反応します
用途レベルメーターLEDライトを採用。ブルートゥース搭載、USB、マイクロSDカードの音楽データ再生可能。 仕様ラジオワイドFM 付属品USB充電ケーブル×1、3.5mmオーディオケーブル×1 ブラック 最大出力(W)10 本体寸法(mm)65×357×65 本体質量(g)590 連続使用時間(時間)4(使用環境による) 充電時間(時間)3 バッテリー容量(mAh)1800 BluetoothVer5.0
1台
5,998 税込6,598
5日以内出荷

聞こえにくかったTV等の音声を、ワイヤレス送信により手元で聴けます(約30mまで離れて使用可)。
用途光デジタルケーブル付属でTVと送信機を簡単接続、クリアな音声を楽しめます。本体は充電式でACアダプター2個付属、送信機用と本体用それぞれに使用できます。 仕様ラジオワイドFM セット内容スピーカー本体×1、充電台×1、ステレオミニプラグケーブル×1、RCAケーブル×1、光デジタルケーブル×1、ACアダプター×2 最大出力(W)5 本体寸法(mm)80×180×155 本体質量(g)600 連続使用時間(時間)8(音量50%時) バッテリーリチウムイオン電池 バッテリー電圧(V)7.4 入力端子本体:AUX端子(q3.5mmステレオミニジャック)、充電台:AUX端子(q3.5mmステレオミニジャック)/光デジタル端子 充電時間(時間)3 バッテリー容量(mAh)1000 出力端子イヤホン端子(3.5mmステレオミニジャック) 電波周波数(GHz)2.4 通信距離(m)30
1台
6,998 税込7,698
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
1,198 税込1,318
5日以内出荷

『オフィスサプライ』には他にこんなカテゴリがあります