4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
コンパクトサイズだから持ち運び楽々。シンプルで分かりやすいメニューで誰でも簡単に操作可能。回転可能な液晶ディスプレイ。
再生可能ファイル形式MMC、MPEG-4(AVI)、VIDEO-CD、CD-DA、MP3、WMA、JPEG 対応メディアDVD、DVD-R/RW、オーディオCD、CD-R/RW、SDメモリーカード セット内容リモコン、AVケーブル、車載用DCケーブル、取扱説明書兼保証書、ACアダプタ、イヤホン 質量(kg)約0.9(本体のみ) インターフェースUSB 2.0、SD/MMCカード 端子入力:AV入力(3.5mm径)ミニプラグ、ACアダプター、接続端子、出力:AV出力(3.5mm経)ミニプラグ、ヘッドフォン端子 画面サイズ9インチ 本体寸法(cm)約24×17×3
1台
10,980 税込12,078
当日出荷

CDR-080D LEDキューブスピーカー CICONIA 動画あり
コンパクトなので、狭いスペースにも置くことができます。最大出力80W!。バッテリー内蔵なので、充電しておけば屋外でも使用可能!。LEDイルミネーション搭載!色鮮やかで目でも楽しめます。Bluetooth対応のスマートフォンやパソコンとワイヤレス接続し、音楽再生可能。USBメモリー、microSDカード端子あり!。AUX-IN端子あり。付属のオーディオケーブルで外部機器と接続し、音楽再生可能。TWSシステム搭載。
仕様【センシティビティ】82±3dB、【inch】1/(ウーファー)5、 付属品ワイヤレスマイク×1(電池別売)、リモコン×1(電池別売)、ACアダプター×1、取扱説明書×1 電源DC9V 1.5A 最大出力(W)80 容量(g)【USBメモリー/microSDカード】128まで 本体質量(kg)約2.6 連続使用時間(時間)約2.5~3.5(※使用環境による) 周波数特性70Hz~18KHz バッテリー7.4V 2200mAh S/N比70dB 充電時間(時間)約6(※使用環境による) 周波数(MHz)(ワイヤレスマイク)261.8、(FMラジオ)76-108 寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)約232×242×280 インピーダンス(Ω)4 Bluetooth【バージョン】5 再生可能ファイル形式MP3/WAV/WMA/APE/FLAC
1台
14,980 税込16,478
当日出荷

CTHF-2311F LEDパーティースピーカー CICONIA 動画あり
最大出力120W!。バッテリー内蔵なので、充電しておけば屋外でも使用可能!。LEDイルミネーション搭載!色鮮やかで目でも楽しめます。Bluetooth対応のスマートフォンやパソコンとワイヤレス接続し、音楽再生可能。USBメモリー、microSDカード端子あり!。AUX-IN端子あり。外部機器と接続し、音楽再生可能。TWSシステム搭載。
付属品ワイヤレスマイク×1(電池別売)、リモコン×1(電池別売)、ACアダプター×1、取扱説明書×1 寸法ウーファー:8インチ×2、ツイーター:1インチ 最大出力(W)120 本体寸法(mm)約D282×W280×H600 本体質量(kg)約8.1 対応USBメモリー/microSDカード:128Gまで 連続使用時間(時間)約2.5~3(使用環境による) 周波数特性55Hz~18KHz インピーダンス 電源(AC V)100 50/60Hz バッテリー電圧(V)12 S/N比70dB 音圧レベル(dB)センシティビティ:92±3 充電時間(時間)約5(使用環境による) 周波数(MHz)ワイヤレスマイク:261.8 バッテリー容量(mAh)4500 BluetoothCTHF-2311F バージョン:5.0 再生可能ファイル形式MP3/WAV 周波数帯域(FM)(MHz)76-108
1台
25,980 税込28,578
5日以内出荷

TE-2310RE リチャージャブルレコードプレーヤー CICONIA 動画あり
初心者にもピッタリな、レトロなレコードプレーヤー。2000mAhバッテリー内蔵の充電式で、持ち運びに便利なトランクケース型。3スピード(33 1/3、45、78回転)対応。オートストップ機能付。ブルートゥース接続し、外部スピーカーとして使用も可能。レコードからUSBメモリー・microSDカードへの簡単録音可能。外部機器接続用AUX-IN、RCA端子搭載。USBメモリー・microSDカードに入っているMP3・WAV形式の音楽データ再生可能。FMラジオ搭載。
仕様【ターンテーブルスピード】(レコードプレーヤー部)33 1/3、45、78回転【ドライブ方式】(レコードプレーヤー部)ベルトドライブ【レコード針】(レコードプレーヤー部)サファイヤレコード針 付属品AC/DCアダプター(本機専用、他の機器には使用できません)、保証書付 取扱説明書、EPアダプター 質量(kg)約2.5 ウッドブラウン 出力DC5V 1A モーター(レコードプレーヤー部)DCモーター 定格出力(W)【スピーカー部】5W×2 入力AC100V 50/60Hz バッテリー3.7V 2000mAh 入力端子AUX-IN(3.5mm径ミニプラグ)、AC・DCアダプター接続端子、USB・microSDカード端子 対応フォーマット【USB・microSD部】WAV、MP3 出力端子RCA端子(右/赤、左/白)、ヘッドホン端子(3.5mm径ミニプラグ) 寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)255×350×127 録音方式【USB・microSD部】MP3(PHONOモードのみ) カートリッジ(レコードプレーヤー部)セラミック圧電方式 接続台数【Bluetooth部】(同時)1台 Bluetooth【バージョン】5 プロファイル【Bluetooth部】A2DP 周波数帯域(FM)(MHz)【ラジオ部】76-108 容量(GB)【USB・microSD部】32まで
1台
13,980 税込15,378
5日以内出荷

『オフィスサプライ』には他にこんなカテゴリがあります