3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
一般電話録音用アダプターアナログ回線専用です。 交換機等を通すビジネスフォンにはご利用いただけません。
仕様●対応:MR-1000専用●構成品:テレホンアダプタ、オーディオケーブル●ご注意:外部入力を持つ他のボイスレコーダーで使用の場合は、原理上使用可能ですが動作の保証はできません。 アズワン品番67-9274-52
1個
1,598 税込1,758
7日以内出荷

カシミヤ、ウール、毛皮や着物など洗えない衣類は数多く存在します。「スライリングスチームアイロン」でハンガーにかけたまま衣類の除菌、消臭、さらにシワ伸ばしまで簡単に行えます!1回のスチームで90%除去、5回のスチームで99.999%除去出来ます。※実際の使用環境での同じ効果を保証するものではありません。
1個
8,898 税込9,788
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

小型マイクロボイスレコーダー 長時間5日120時間連続録音可能(乾電池パック装着時) グラフィックLCD内蔵 マイク感度設定機能 多言語サポート 5段階の録音品質選択(PCM、XHQ、HQ、SP、LP) 鮮やかな原音 リニアPCM録音方式を採用 録音の日付、時間設定機能 バッテリーパック装着時、約120時間 録音で35時間再生可能(スピーカー再生) VOS(音感知録音)機能内蔵とVOSレベル設定
仕様●サイズ:本体 65.5(W)×19.3(H)×15.3(D)mm●バッテリーパック:11.5(W)×36.3(H)×12.3(D)●重量:本体のみ/約18.3g、バッテリーパック装着時/約40g●材質:ABS樹脂・IC●メモリ容量:8GB●録音保存時間:PCM/約24時間、XHQ/約144時間、HQ/約288時間、SP/約576時間、LP・約1152時間●バッテリー駆動時間●▼本体:録音(PCM、XHQ)/約12時間、(HQ、SP、L)/約16時間再生●▼本体スピーカー:約4時間再生●▼イヤホン再生:約10時間(再生バッテリーパック使用)●▼録音/約120時間(HQ基準)、再生/約35時間(イヤホン使用)●実用最大出力:イヤホン/3.5mW+3.5mW/32Ω、スピーカー/500mW/8Ω●充電時間:約2時間●最大録音件数:9999●使用環境:温度/0~40℃、湿度/20~80%(結露NG)●付属品:イヤホン、USBケーブル、バッテリーパック、クリップ、ストラップ、取扱説明書●保証期間:1年●生産国:韓国 アズワン品番67-9274-64
1個
13,980 税込15,378
欠品中

『オフィスサプライ』には他にこんなカテゴリがあります