家電 :「写真ファイル」の検索結果

特価
本日8月9日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
高解像度10インチTFT液晶パネル搭載。。高解像度1024×600pixelの10インチパネルを採用。10インチ画面で見る写真は迫力があります。オート再生機能搭載。。タイマー機能で画像・ムービー・音楽のどれからでも起動可能です。(メニュー設定により可能です。)。自動でオン・オフ可能。。本体電源の自動オン・オフ機能搭載。電源オン時の動作モード設定可能。簡単操作リモコン。。付属のミニリモコンで、離れたところからでも簡単操作。スライドショーの表示間隔や表示パターンも自由自在。。写真を順番に再生していくスライドショー機能では、一枚当たりの表示時間の設定や、切り替え時のアニメーションパターンも変更することができます。
質量(g)約428(ACアダプターを除く) 消費電力(W)約7.5(最大) 表示サイズ(mm)実エリア:約222.7×125.28 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約248×163×25(スタンド部を除く) 液晶サイズ10インチワイドTFT液晶 コントラスト比500:1(Typ.) 解像度1024×600ピクセル 視野角左右140度、上下130度 言語表示日本語,英語 スライドサイズ間隔:3/5/15秒 1/5/15/30分 1時間 メモリーカードSD/USBメモリ 最大16GBまで 対応ファイル【写真】JPEG ,BMP,GIF,PNG【動画】MOV,MPG,AVI,MP4【音楽】MP3,WMA,WAV 動作湿度(%RH)90以下(結露なきこと) 動作温度範囲(℃)0~45 アスペクト比16:9 再生形式スライドショー:16パターン(ランダム含む) 輝度(cd/m2)250
1個
8,598 税込9,458
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

高解像度7インチIPS液晶パネル搭載。。高解像度1024×600pixelの7インチの画面で好きな写真が楽しめます。オート再生機能搭載。。タイマー機能で画像・ムービー・音楽のどれからでも起動可能です。(メニュー設定により可能です。)。自動でオン・オフ可能。。本体電源の自動オン・オフ機能搭載。電源オン時の動作モード設定可能。簡単操作リモコン。。付属のミニリモコンで、離れたところからでも簡単操作。スライドショーの表示間隔や表示パターンも自由自在。。写真を順番に再生していくスライドショー機能では、一枚当たりの表示時間の設定や、切り替え時のアニメーションパターンも変更することができます。
質量(g)約254(ACアダプターを除く) 表示サイズ(mm)実エリア:154.2×85.9 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約195×133×21(スタンド部を除く) 液晶サイズ7インチワイドIPS液晶 コントラスト比800:1(Typ.) 解像度1024×600ピクセル 消費電力(VA)5/2 視野角左右140度、垂直140度 言語表示日本語,英語,フランス語,ドイツ語,イタリア語,スペイン語 スライドサイズ間隔:3/5/15/30秒 1/5/15/30分 1時間 メモリーカードmicroSD/USBメモリ 最大32GBまで 対応ファイル【写真】JPEG ,BMP,GIF,PNG,TIFF【動画】AVI,MP4,MOV,FLV, MKV, MPEG, RealMedia,ASF,3GP【音楽】MP3,ASF,0GG,APE,WMA,FLAC,WAV,MPC,AMR,AIFF 動作湿度(%RH)90以下(結露なきこと) 動作温度範囲(℃)-10~45 アスペクト比16:9 再生形式スライドショー:11パターン(ランダム含む)
1個
7,998 税込8,798
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

『オフィスサプライ』には他にこんなカテゴリがあります