1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
付属品:充電アダプター、充電スタンド、すき間ノズル。DCブラシレスモーター採用で、スリムで軽量・パワフルな吸引力を実現した充電式ハンディクリーナーです。コードレスで軽量なので持ち運びしやすく、室内や車の中など気づいた時にどこでもサッと取り出してお掃除できます。棚のすきまや窓の桟のお掃除に便利なすき間ノズルと、ソファのお掃除に最適なソファヘッドを付属しています。すき間ノズルは先端を回転させるとブラシノズルとしても使用できます。どんな部屋にも合うスタイリッシュなデザイン。スリムだからデスクに置いても邪魔にならない。汚れやすいのに掃除しにくい車内も、ハンディクリーナーでキレイに。ワンタッチで簡単にゴミが捨てられるダストカップ脱着式。紙パック不要。付属の充電スタンドに立てておくだけで簡単に充電ができます。スタンドは付属のアタッチメントを全て立てられるので、場所を取らずに収納できます。ダストカップとフィルターは水洗いできるのでいつでも清潔です。
質量(kg)0.5 ホワイト 出力DC14V 1.0A 温度(℃)充電:5~35 入力AC100-240V(50/60Hz) 吸引能力14000(Pa) 使用電池11.1V仕様 リチウムイオン2次電池(2.2Ah) 充電時間(分)150 サイズ(mm)60×60×415(H) 集じん量(L)0.15 バッテリー寿命繰り返し充電約1,000回
1台
14,500 税込15,950
翌日出荷

『オフィスサプライ』には他にこんなカテゴリがあります