家電 :「ピープ」の検索結果

AV機器・家電は、記録や再生などを行う電子機器の総称です。テレビをはじめとする、DVDレコーダーやビデオカメラ、オーディオコンポなど、主に記録されている情報を映像や音楽として再生するために用いられます。一般家庭を中心として、日常生活の様々な場所で使用されています。AV機器の多くは、同時に映像と音声が再生されることが特徴です。またAV機器本体だけでなく、アダプターやリモコン、スピーカーのような機器をサポートする部品もたくさんあります。
関連キーワード
2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Bluetooth 5.2に対応しています。 IPX4の防水機能搭載なので汗をかいたり急な雨が降っても使えるヘッドセットです。 耳をふさがないイヤーピースなので、外の音も聞こえて安全に使用できます。 イヤーフックを外して付け替えなくても右耳と左耳の付け替えが可能なイヤーフック一体型のヘッドセットです。 電源のON/OFFはスライドスイッチで簡単に操作が可能です。 電源を入れると自動的にペアリングモードになるので初めての方でもスムーズに機器とのペアリングが可能です。 充電ポートに水が入るのを防止するポートカバー付きです。 音量調節や曲送り・曲戻しなどの操作も可能です。 通話時、周囲の音を低減させるノイズキャンセル機能を搭載しています。こちらの声を相手にクリアに届けます。 スマートフォンなどを操作することなく、電話への応答や、音量調節・曲送り・曲戻しなどが操作できます。 パソコンの充電ポートやUSB充電器で充電できます。 マルチポイント対応で2台の機器と同時待ち受けが可能です。 Zoom、Microsoft Teams、Google Meet、Cisco Webex Meetings、Skypeなど各種Web会議ツールでご使用いただけます。
仕様●メーカー:サンワサプライ●型番:MM-BTMH41WBKN●サイズ(W×D×H)mm:54×62.5×23.5●重量(g):11●周波数範囲:2.402~2.480GHz●通信距離:10m●充電時間:最大2時間、連続通話時間/約8.5時間●付属品:イヤーピース、充電用USBケーブル●電源:リチウムポリマーバッテリー●適合規格:Bluetooth 5.2(class 2)●伝送方式:GFSK●対応コーデック:SBC●マルチポイント:対応●連続再生時間:最大12.5時間●連続待受時間:最大130時間●充電ポート:microUSB●対応プロファイル:HFP、A2DP、AVRCP●再生周波数帯域:20~20,000Hz●マイク感度:-44±2dB、f=1KHZ●マイク指向性:無(全)指向性●防水規格:IPX4●対応機種:Bluetooth対応のスマートフォン・携帯電話・パソコン・オーディオ機器 アズワン品番68-1846-57
1個
4,600 税込5,060
翌々日出荷

付属品:ACアダプター、掃除用ブラシ。水洗いタイプ。充電式(充電時間8時間)、交流式。なめらかな剃り味 スリムでスタイリッシュな3枚刃。硬いヒゲも根元からカットできる「30°鋭角ナノエッジ内刃」搭載。アゴ下にもしっかり密着して剃り上げる「マルチフィットアーク刃」採用。長く伸びたヒゲもスピーディーにプレシェービングできる「45°シャープトリマー」搭載。剃り残しを低減し、肌に優しいシェービングが可能です。充電中でも剃れる。強く鍛え抜いた「ステンレス鍛造刃」を採用。日本刀と同様の製法で、焼き・鍛え・研ぎ澄まして造りあげた、強く鋭い内刃です。本体丸ごと清潔水洗い。防水設計IPX7基準。
刃数3枚 質量(g)165(キャップを除く) 消費電力(W)交流式使用時:約7 AC100V充電時:約6 電源AC100V~240V 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)65×46×157 定格容量15VA 充電方式ACアダプター充電 蓄電池タイプNi-MH蓄電池 使用可能日数約7日
1個
8,000 税込8,800
翌日出荷

『オフィスサプライ』には他にこんなカテゴリがあります