家電 :「マイク 有線」の検索結果

AV機器・家電は、記録や再生などを行う電子機器の総称です。テレビをはじめとする、DVDレコーダーやビデオカメラ、オーディオコンポなど、主に記録されている情報を映像や音楽として再生するために用いられます。一般家庭を中心として、日常生活の様々な場所で使用されています。AV機器の多くは、同時に映像と音声が再生されることが特徴です。またAV機器本体だけでなく、アダプターやリモコン、スピーカーのような機器をサポートする部品もたくさんあります。
3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
300MHz帯 三脚式自立スタンド付 ワイヤレスマイク、有線マイクのいずれかを使用可能。 カセットやMDプレーヤーなどと接続し、ミキシング放送を行えます。 ライン入力とのミキシング放送が行えます。
仕様●メーカー:ユニペックス(UNI-PEX)●型番:WAS-05A●サイズ:234(W)×260(D)×245(H)mm●重量:3.3kg●電源:AC100V(50/60Hz)●定格出力:5W●再生周波数特性:100Hz~15kHz アズワン品番68-1846-02
1個
61,600 税込67,760
3日以内出荷

ワイヤレスマイク1本、有線マイク1本、ライン入力2系統同時使用可能 ワイヤレス・有線マイクロホンによる拡声を行いながら、BGMや効果音を使用できるワイヤレススピーカーです。 高品質のスピーカーを採用した、ダイバシティタイプ、定格出力10Wのポータブル型ワイヤレススピーカーです。 水晶制御PLLシンセサイザー方式の800MHz帯ダイバシティチューナーを内蔵しています。 USBポートを装備していますので、パソコンから音楽を流せます。
仕様入力:ワイヤレスマイク:1回路、有線マイク:1回路、ライン入力:モノラルホーンジャック、ステレオミニジャック(ミキシング)、USBポート エスコ品番EA763CF-15 寸法(mm)175×208.5×236.6 質量(kg)3.7 タイプ800MHz帯 電源AC100V(50/60Hz) 定格出力(W)10(最大15) 周波数特性100~15000Hz 音圧レベル(dB)出力89(1W、1m) 受信周波数806.125~809.750MHz(B型30波のうち1波選択) アンテナ方式内蔵アンテナ
1個
81,000 税込89,100
翌日出荷

オンライン会議で活躍するマイク付きUSB TypeC(TM)イヤホン、USB TypeC(TM)プラグを採用、PCやスマートフォンなどの接続に対応するデジタル有線接続タイプ、有線のため、音の途切れや遅延がほとんどなく、動画視聴やゲームアプリなども快適に楽しめます。指がかりしやすいデザインを採用し、抜き差しのしやすさにも配慮しています。マイクのON/OFFスライドスイッチと、3つの押しやすいボタンが付いた便利なリモコン、リモコンにはON/OFFを手元で、簡単に入り替えが可能な専用スライドスイッチをはじめ、音量操作ができる+/ボタンや、再生/一時停止、曲送り/曲戻しなどに基本操作ができるマルチファンアクションボタンを搭載。各ボタンは押し間違いのないように、触感で識別しやすいデザインを採用しました。内蔵の通話用マイクには高品質な大型マイクを採用し、有線接続による非圧縮の音声信号の特性と合わせることにより、クリアな通話を実現します。長時間の使用時も快適な、片側約2.0gの小型・軽量ボディ、ノートPCや、鞄やポケット内で持ち運ぶ際のスマートフォンとの接続時に便利な1.2m(Y型)ケーブル、高音質なDAC(D/Aコンバーター)を採用し、ノイズや音質劣化を低減するとともに、口径9.2mmの高磁力ネオジウムドライバーの特性に合わせて音質チューニングを施し、パワフルでクリアなサウンドを実現。音楽のリスニングや動画視聴、ゲームアプリなどを迫力あるサウンドで楽しめます。スマートフォンの音声アシスタント機能の起動に対応※接続機能の仕様により、対応してない場合もあります。
1個
3,370 税込3,707
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

『オフィスサプライ』には他にこんなカテゴリがあります