家電 :「一眼レフカメラ」の検索結果
AV機器・家電は、記録や再生などを行う電子機器の総称です。テレビをはじめとする、DVDレコーダーやビデオカメラ、オーディオコンポなど、主に記録されている情報を映像や音楽として再生するために用いられます。一般家庭を中心として、日常生活の様々な場所で使用されています。AV機器の多くは、同時に映像と音声が再生されることが特徴です。またAV機器本体だけでなく、アダプターやリモコン、スピーカーのような機器をサポートする部品もたくさんあります。
関連キーワード
セット内容:デジタルカメラ、レンズ、SDHCカード(32GB)、液晶保護フィルム、レンズフィルター。
本体質量(g)約382
撮像素子CMOSセンサー(デュアルピクセルCMOS AF対応)
画素数2420万
セット内容:本体、レンズ(18~45mm F4.5~6.3)、SDカード(32GB)、液晶保護フィルム。
キットレンズを装着した一眼レフカメラと交換レンズ1本を収納するのに適したサイズです。
フロントファスナーポケットとサイドメッシュポケットは小物の収納に便利です。
持ち運びに便利な天面ハンドル、着脱可能なショルダーベルト付き。
底面にはフットスタンドが付いているので、地面に置いたときに汚れを軽減します。
仕様●内寸(mm):230×110×175●外寸:250×140×195(H)mm●重量:約400g●材質:ポリエステル●中仕切:有●カラー:ブラック●ショルダーベルト:有●収納例:一眼レフカメラ、ズームレンズ、標準・広角レンズなど
アズワン品番65-2183-23
1個
¥7,700
税込¥8,470
翌日出荷
標準/中望遠レンズを装着したプロ用一眼カメラを横向きに収納でき、さらに交換レンズやストロボなどが収納可能です。フロントにはクリーニングアイテムやスマートフォンなどを整理しやすいインナーポケット付きファスナーポケット、天面パネルの裏側には取扱説明書や地図など薄手の物を収納するのに適したメッシュポケットを装備しています。左右のサイドポケットは予備バッテリーなどの撮影アイテムが収納できる充分なマチ幅があり、面ファスナー式で素早く取り出せます。中仕切りの位置を調節し、収納部の寸法を最大限に活用することで、フードを逆付きけした70-200mm F2.8クラスの大口径望遠レンズを装着したプロ用一眼レフカメラを横向きに収納することも可能です。望遠レンズを支えるU字仕切りは、付属の追加パッドを装着することで、機材同士の干渉を防ぐ可変式の中仕切りとして機能します。収納機材に合わせた多様なレイアウトが可能で、望遠レンズを装着した一眼カメラを下向きに1台と、交換レンズ2~3本などが収納できます。厚いクッション材が入った大型ショルダーパッドが肩にしっかりとフィットし、衝撃を効果的に吸収します。肩への負担を軽減し、長時間の使用でも疲れにくく、快適な背負い心地を提供します。ショルダーベルトは必要に応じて着脱が可能です。バッグの底が直接地面へ接することを防ぐフットスタンドを装備しています。底面の素材には防汚性と防水性に優れたターポリンを採用。ぬかるんだ場所でも安心してバッグを置いて撮影に集中することができます。背面にはキャリーバッグのハンドルを通せるホルダーを備えています。旅行や出張撮影で多くの荷物を運ぶ際に便利です。天面の固定ベルトを使って、三脚やウェア等をしっかり取り付けることができます。三脚は天面の対角線上に固定することでショルダーベルトとの干渉を避け、重量バランスの良い装着が可能です。固定ベルトを通す4つの取り付きけホルダーを備えているので、三脚のサイズに合せて対応できるほか、左右の肩のどちらで掛けてもバランスがとれるような角度で調節できます。
付属品中仕切り×9、三脚固定ベルト×2、ショルダーベルト
材質ポリエステル、ターポリン
質量(g)約1030
容量(L)約10
外寸(mm)約415 (W)×230 (D)×230 (H)
内寸(mm)約310 (W)×170 (D)×190 (H) (カメラ収納部)
1個(1個)
¥19,000
税込¥20,900
9日以内出荷
1個
¥5,170
税込¥5,687
翌日出荷
収納ケース、ストラップ付
4段階伸長で軽量な一脚です。
長時間の手持ち撮影のサポートに最適です。
流し撮りのサポートに便利です。
狭い場所でカメラを安定させて撮影できます。
デジタル一眼レフカメラやビデオカメラに対応しています。
クイックレバーにより、すばやい長さ調節が可能です。<脚の伸縮方法>・ 脚の長さはクイックレバーのロックを解除して調節をします。・ 固定する場合はクイックレバーを突き当てまで倒しロックします。
仕様●段数:4●伸長(mm):1780●縮長(mm):560●重量(g):350●耐荷重:4000g●材質:アルミ●カメラ取付ねじサイズ:UNC1/4”●サイズ(W×D×H)mm:45×40×560●脚径:直径27mm
アズワン品番65-2179-37
『オフィスサプライ』には他にこんなカテゴリがあります
家電 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。