家電 :「会議マイク」の検索結果

関連キーワード
4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
オンラインゲーム、ビデオ会議、音声チャットに。 周囲の音は確認でき、雑音は拾いにくいノイズ低減高性能マイクを採用。 左右の付け替え、角度調節に自在に可能。 コンパクトに装着できるイヤーフックタイプのUSBヘッドセット。
コード長さ(m)1.8 仕様【ヘッドホン部】スピーカー方式:ダイナミック型(モノラル)、最大入力:10mW、インピーダンス:32Ω、周波数帯域:20~20,000Hz【マイク部】マイク方式:エレクトレットコンデンサマイク、周波数帯域:100Hz~10,000、入力感度:-58dB ±3dB、アーム長さ:110mm エスコ品番EA763BC-23A 寸法(mm)25×20×127 質量(g)32(ケーブル含まず) 対応機種USBインターフェイスを装備し、Windows8.1/8/ 7/Vista(~SP2)/XP(SP2~SP3)、Mac OS X(~10.9)が動作する機種、PlayStationR3/4※PlayStationR3 では、ボリュームコントローラの「ボリューム」、「スピーカミュート」は使用できません。 インターフェイスUSB イヤホン形状耳かけ型
1個
2,750 税込3,025
当日出荷

オンライン会議で活躍するマイク付きUSB TypeC(TM)イヤホン、USB TypeC(TM)プラグを採用、PCやスマートフォンなどの接続に対応するデジタル有線接続タイプ、有線のため、音の途切れや遅延がほとんどなく、動画視聴やゲームアプリなども快適に楽しめます。指がかりしやすいデザインを採用し、抜き差しのしやすさにも配慮しています。マイクのON/OFFスライドスイッチと、3つの押しやすいボタンが付いた便利なリモコン、リモコンにはON/OFFを手元で、簡単に入り替えが可能な専用スライドスイッチをはじめ、音量操作ができる+/ボタンや、再生/一時停止、曲送り/曲戻しなどに基本操作ができるマルチファンアクションボタンを搭載。各ボタンは押し間違いのないように、触感で識別しやすいデザインを採用しました。内蔵の通話用マイクには高品質な大型マイクを採用し、有線接続による非圧縮の音声信号の特性と合わせることにより、クリアな通話を実現します。長時間の使用時も快適な、片側約2.0gの小型・軽量ボディ、ノートPCや、鞄やポケット内で持ち運ぶ際のスマートフォンとの接続時に便利な1.2m(Y型)ケーブル、高音質なDAC(D/Aコンバーター)を採用し、ノイズや音質劣化を低減するとともに、口径9.2mmの高磁力ネオジウムドライバーの特性に合わせて音質チューニングを施し、パワフルでクリアなサウンドを実現。音楽のリスニングや動画視聴、ゲームアプリなどを迫力あるサウンドで楽しめます。スマートフォンの音声アシスタント機能の起動に対応※接続機能の仕様により、対応してない場合もあります。
1個
3,370 税込3,707
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

テレワークやWEB会議に適したオーバーヘッドタイプのヘッドセットです。ノイズを拾いにくい単一指向性マイク搭載です。約20時間の連続使用が可能でバッテリー切れの心配がありません。やわらかいイヤーパッドで耳への負担を軽減します。作業中でも周りの音が
仕様●サイズ:約W168×D52×H169mm●セット内容:本体、充電用USB A - Type-Cケーブル、取扱説明書、保証書 <バッテリー>●マイク感度:-43dB±3dB●マイク指向性:単一指向性●マルチポイント:対応●個数:1個●再生周波数帯域:20~20,000Hz●周波数範囲:2.402~2.480GHz●重量:約64g●重量:6.5g●対応コーデック:SBC●対応プロファイル:HSP、HFP、A2DP、AVRCP●通信距離:約10m●適合規格:Bluetooth5.0(Class2)●伝送方式:GFSK●電圧:3.7v●電源:内蔵型リチウムポリマーバッテリー 充電時間/約2時間 連続再生最大時間/約23時間 連続通話最大時間/20時間 連続待受最大時間/約660時間●電力量:1.48wh●容量:400mAH アズワン品番65-9280-16
1個
7,800 税込8,580
翌日出荷

音楽にもビジネスにもこだわりを。こだわりの3つのプリセットサウンドモード(NORMAL/BASS/CLEAR)でより音楽を楽しめます。出張時の交通機関内でも高音質リスニングを楽しめるノイズキャンセリング機能。テレワークやオンライン授業やハンズフリー通話に使用可能な内蔵マイク。2台のデバイスに接続し同時待ち受けのできるマルチポイントに対応。オンライン会議で便利なマイクミュート機能搭載。左右どちらでも片耳使用が可能。雨や水しぶきを気にせず使える生活防水仕様(IPX4)。ゲームや動画をもっと快適に楽しめる低遅延モード動画視聴時などの映像と音声のズレを軽減します。滑り止め付きケースで落下防止充電ケース底部には滑り止めを採用し、移動車輛などのテーブルからの滑り落ちに配慮しています。途切れにくく安定したワイヤレス接続。本体のみで最大9時間の連続音楽再生(使用条件により変わります。)と充電ケースでのフル充電により合計最大21時間(ノイズキャンセリング機能使用時は最大16時間です。)の長時間再生を(本体のみで最大7時間、充電ケースとの合計で最大16時間再生)
ブラック 質量(g)イヤホン(片耳):約4.6(イヤーピース含まず) 充電ケース:約35 種類密閉タイプ 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)25×29×19 周波数範囲(Hz)2.4G帯 充電時間(時間)イヤホン:約2 充電ケース:約2.5 口径(mm)ドライバーユニット:6 保護対応コンテンツ:SCMS-T方式 電池使用時間(時間)【持続・ノイズキャンセリングON】イヤホン:最大7、充電ケース:最大9(計:最大16時間) 【ノイズキャンセリングOFF】イヤホン:最大9、充電ケース:最大12 (計:最大21時間) 待ち受け時間(時間)最大50 通話時間(時間)最大5.5 対応コーデックSBC、AAC
1個
18,500 税込20,350
翌日出荷

『オフィスサプライ』には他にこんなカテゴリがあります