携帯に便利な小型三脚です。
ボールジョイント式の雲台でカメラを自由な角度に固定できます。
小型コンパクトカメラなどに使用可能です。
仕様●カメラ取付ねじサイズ:UNC1/4”●段数:3●伸長(mm):250●縮長(mm):160●重量(g):70●材質:本体:ABS樹脂脚部:アルミ真鍮
アズワン品番65-2179-27
1個
¥1,520
税込¥1,672
当日出荷
クランクハンドル搭載、高さの調整に便利。カメラ/ムービーカメラ対応クイックシュー雲台搭載、3WAY雲台で縦位置にも対応しています。Bluetoothリモコン付属、スマートフォンでのセルフ撮影に便利。開脚ロック機能も搭載しており、確実に脚を開き、固定することが可能。脚の先端に滑り止め効果のあるゴム石突を装備。
仕様●段数:4●サイズ(mm):伸長:1500縮長:465●重量(kg):0.95●耐荷重:2000g●材質:アルミ●カメラ取付ねじサイズ:UNC1/4"●付属品:スマートフォンホルダー、アクションカメラアダプター、Bluetoothリモコン、収納ケース●スマートフォンホルダ対応サイズ:60~85mm
アズワン品番65-3889-82
1個
¥8,240
税込¥9,064
翌日出荷
脚をたたんでグリップとしても使えるミニ三脚です。携帯しやすい軽量コンパクト設計なので、かばんに入れて持ち運べます。簡単操作でアングルが自在に変えられる自由雲台は、縦位置撮影にも対応しています。モバイルホルダーは59~87mm幅のスマートフォンに対応しています。自撮りに便利なミラー付きです。三脚の脚をたたんでグリップとして使えるので、スマートフォンでの動画撮影や自撮りに便利です。ティルトストッパーを回すだけの簡単操作で、カメラ台の向きや角度を調整できます。
仕様ホルダーサイズ (mm):59~87
材質グリップ:ナイロン樹脂 ホルダー:ASB
寸法(mm)展開時全高:143 折りたたみ時全高:195
質量(g)約138
取付ねじカメラ:UNC1/4”
耐荷重(g)約600
1個(1個)
¥2,500
税込¥2,750
翌日出荷
スマートフォンホルダー、アクションカメラアダプターとBluetoothリモコン付きで、様々な使い方ができます。
2way雲台を採用した、コンパクトなアルミ8段三脚です。
雲台はワンタッチで縦位置に対応。
脚の先端にゴム製石突付き、滑り止め効果があります。
専用ケース付属で持ち運びに便利。
仕様●段数:8●伸長(mm):1040●縮長(mm):290●重量(g):360●耐荷重:800g●材質:アルミ●カメラ取付ねじサイズ:UNC1/4”●付属品:三脚ケーススマートフォンホルダーアクションカメラアダプターBluetoothリモコン
アズワン品番65-2179-24
1個
¥7,960
税込¥8,756
翌日出荷
音楽にもビジネスにもこだわりを。こだわりの3つのプリセットサウンドモード(NORMAL/BASS/CLEAR)でより音楽を楽しめます。出張時の交通機関内でも高音質リスニングを楽しめるノイズキャンセリング機能。テレワークやオンライン授業やハンズフリー通話に使用可能な内蔵マイク。2台のデバイスに接続し同時待ち受けのできるマルチポイントに対応。オンライン会議で便利なマイクミュート機能搭載。左右どちらでも片耳使用が可能。雨や水しぶきを気にせず使える生活防水仕様(IPX4)。ゲームや動画をもっと快適に楽しめる低遅延モード動画視聴時などの映像と音声のズレを軽減します。滑り止め付きケースで落下防止充電ケース底部には滑り止めを採用し、移動車輛などのテーブルからの滑り落ちに配慮しています。途切れにくく安定したワイヤレス接続。本体のみで最大9時間の連続音楽再生(使用条件により変わります。)と充電ケースでのフル充電により合計最大21時間(ノイズキャンセリング機能使用時は最大16時間です。)の長時間再生を(本体のみで最大7時間、充電ケースとの合計で最大16時間再生)
色ブラック
質量(g)イヤホン(片耳):約4.6(イヤーピース含まず) 充電ケース:約35
種類密閉タイプ
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)25×29×19
周波数範囲(Hz)2.4G帯
充電時間(時間)イヤホン:約2 充電ケース:約2.5
口径(mm)ドライバーユニット:6
保護対応コンテンツ:SCMS-T方式
電池使用時間(時間)【持続・ノイズキャンセリングON】イヤホン:最大7、充電ケース:最大9(計:最大16時間) 【ノイズキャンセリングOFF】イヤホン:最大9、充電ケース:最大12 (計:最大21時間)
待ち受け時間(時間)最大50
通話時間(時間)最大5.5
対応コーデックSBC、AAC
1個
¥18,500
税込¥20,350
翌日出荷
『オフィスサプライ』には他にこんなカテゴリがあります
家電 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。