家電 :「時計 アラーム」の検索結果
特価
本日8月9日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
付属品:ストラップ。プリセットメモリー各モード100局登録可能。無信号時の雑音を遮断するスケルチ機能搭載(エアバンド時)。放送局を自動選局できるオートスキャン機能。暗がりでも操作しやすいバックライト付液晶画面。便利な時刻表示・アラーム時計&スリープ機能付き。
質量(g)178(電池含まず)
電源DC3V 単3電池×2本(別売)または、 DC4.5V 300A(別売ACアダプター使用)(JEITA極性統一形のプラグをご使用下さい)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)128×32×78
スピーカー25Ω 0.5W
受信周波数FM:76~108MHz(MW 9k step)、87~108MHz(MW 10k step) MW(AM):522~1620kHz(9kstep)、520~1710kHz(10k step) SW:2300~26100kHz LW:153~279kHz AIR:118~137MHz
出力端子Φ3.5mmステレオミニジャック
電池使用時間(時間)【持続(JEITA)】(スピーカー使用時)(イヤホン使用時) MW(AM):約70、MW(AM):約100、FM:約60、FM:約100、SW:約50、SW:約90、LW:約70、LW:約100、AIR:約50、AIR:約80
1個
¥10,600
税込¥11,660
翌日出荷
『オフィスサプライ』には他にこんなカテゴリがあります
家電 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。