家電 :「液晶時計」の検索結果
AV機器・家電は、記録や再生などを行う電子機器の総称です。テレビをはじめとする、DVDレコーダーやビデオカメラ、オーディオコンポなど、主に記録されている情報を映像や音楽として再生するために用いられます。一般家庭を中心として、日常生活の様々な場所で使用されています。AV機器の多くは、同時に映像と音声が再生されることが特徴です。またAV機器本体だけでなく、アダプターやリモコン、スピーカーのような機器をサポートする部品もたくさんあります。
特価
本日7月12日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
付属品:ストラップ。プリセットメモリー各モード100局登録可能。無信号時の雑音を遮断するスケルチ機能搭載(エアバンド時)。放送局を自動選局できるオートスキャン機能。暗がりでも操作しやすいバックライト付液晶画面。便利な時刻表示・アラーム時計&スリープ機能付き。
質量(g)178(電池含まず)
電源DC3V 単3電池×2本(別売)または、 DC4.5V 300A(別売ACアダプター使用)(JEITA極性統一形のプラグをご使用下さい)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)128×32×78
スピーカー25Ω 0.5W
受信周波数FM:76~108MHz(MW 9k step)、87~108MHz(MW 10k step) MW(AM):522~1620kHz(9kstep)、520~1710kHz(10k step) SW:2300~26100kHz LW:153~279kHz AIR:118~137MHz
出力端子Φ3.5mmステレオミニジャック
電池使用時間(時間)【持続(JEITA)】(スピーカー使用時)(イヤホン使用時) MW(AM):約70、MW(AM):約100、FM:約60、FM:約100、SW:約50、SW:約90、LW:約70、LW:約100、AIR:約50、AIR:約80
1個
¥10,600
税込¥11,660
翌日出荷
『オフィスサプライ』には他にこんなカテゴリがあります
家電 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。