家電 :「熱風 器」の検索結果

AV機器・家電は、記録や再生などを行う電子機器の総称です。テレビをはじめとする、DVDレコーダーやビデオカメラ、オーディオコンポなど、主に記録されている情報を映像や音楽として再生するために用いられます。一般家庭を中心として、日常生活の様々な場所で使用されています。AV機器の多くは、同時に映像と音声が再生されることが特徴です。またAV機器本体だけでなく、アダプターやリモコン、スピーカーのような機器をサポートする部品もたくさんあります。
関連キーワード
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
温度をコントロールし、髪に優しいモイストプロドライヤーです。サーモセンサーをONにすると、風の当たっている髪の温度や周囲の温度室温を測定し、風の温度を自動調節し髪へのダメージを防ぎます。髪をセットする時に便利なノズルを付属、取り付けると風の向きをしぼって当てることができます。超指向性赤外センサー搭載。コンパクトに折りたためるので、収納や持ち運びに便利です。◆温風コントロールで髪に優しいサーモセンサーで髪の温度を測り、過度な熱から髪を守る。◆風量調節&モード切り替え風量調節:TURBO/SET大風速で、しっかり乾く。お好みで風量を調節できます。COOL(クール)ボタン:ボタンを押している間冷風が出ます。◆LEDライトでお知らせ温風温度に合わせてLEDの色が変化。見た目にもわかりやすく熱ダメージを防ぎます。◆マイナスイオンで、もっと美しくマイナスイオンをしっかり髪に届け、潤いとツヤのある美しい髪に仕上げます。◆折りたためるコンパクト設計折りたたんで、コンパクトに収納可能。持ち運びにも便利。◆ヘアブローノズル付きノズルを付ければ、風の向きをしぼってブローできます。手軽に、キレイにスタイリング。
材質ABS樹脂、ポリプロピレン 質量(g)700 消費電力(W)1,200 電源AC100V(50/60Hz) 温度範囲(℃)温風:約110(TURBO・サーモセンサーOFF・室温30の時) コード長さ(m)約1.8 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)242×104×230 風量(m3/min)1.13 ランプ【サーモセンサー】「ピンク」 髪の温度(低温):ヒーター出力・強温風 、「黄」 髪の温度(上昇気味):ヒーター出力・弱温風 、「青」 髪の温度(上昇):ヒーター出力・OFF冷風
1台
14,300 税込15,730
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

『オフィスサプライ』には他にこんなカテゴリがあります