家電 :「雨 受け」の検索結果
特価
本日8月11日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
Bluetooth 5.2に対応しています。
IPX4の防水機能搭載なので汗をかいたり急な雨が降っても使えるヘッドセットです。
耳をふさがないイヤーピースなので、外の音も聞こえて安全に使用できます。
イヤーフックを外して付け替えなくても右耳と左耳の付け替えが可能なイヤーフック一体型のヘッドセットです。
電源のON/OFFはスライドスイッチで簡単に操作が可能です。
電源を入れると自動的にペアリングモードになるので初めての方でもスムーズに機器とのペアリングが可能です。
充電ポートに水が入るのを防止するポートカバー付きです。
音量調節や曲送り・曲戻しなどの操作も可能です。
通話時、周囲の音を低減させるノイズキャンセル機能を搭載しています。こちらの声を相手にクリアに届けます。
スマートフォンなどを操作することなく、電話への応答や、音量調節・曲送り・曲戻しなどが操作できます。
パソコンの充電ポートやUSB充電器で充電できます。
マルチポイント対応で2台の機器と同時待ち受けが可能です。
Zoom、Microsoft Teams、Google Meet、Cisco Webex Meetings、Skypeなど各種Web会議ツールでご使用いただけます。
仕様●メーカー:サンワサプライ●型番:MM-BTMH41WBKN●サイズ(W×D×H)mm:54×62.5×23.5●重量(g):11●周波数範囲:2.402~2.480GHz●通信距離:10m●充電時間:最大2時間、連続通話時間/約8.5時間●付属品:イヤーピース、充電用USBケーブル●電源:リチウムポリマーバッテリー●適合規格:Bluetooth 5.2(class 2)●伝送方式:GFSK●対応コーデック:SBC●マルチポイント:対応●連続再生時間:最大12.5時間●連続待受時間:最大130時間●充電ポート:microUSB●対応プロファイル:HFP、A2DP、AVRCP●再生周波数帯域:20~20,000Hz●マイク感度:-44±2dB、f=1KHZ●マイク指向性:無(全)指向性●防水規格:IPX4●対応機種:Bluetooth対応のスマートフォン・携帯電話・パソコン・オーディオ機器
アズワン品番68-1846-57
1個
¥4,600
税込¥5,060
翌々日出荷
音楽にもビジネスにもこだわりを。こだわりの3つのプリセットサウンドモード(NORMAL/BASS/CLEAR)でより音楽を楽しめます。出張時の交通機関内でも高音質リスニングを楽しめるノイズキャンセリング機能。テレワークやオンライン授業やハンズフリー通話に使用可能な内蔵マイク。2台のデバイスに接続し同時待ち受けのできるマルチポイントに対応。オンライン会議で便利なマイクミュート機能搭載。左右どちらでも片耳使用が可能。雨や水しぶきを気にせず使える生活防水仕様(IPX4)。ゲームや動画をもっと快適に楽しめる低遅延モード動画視聴時などの映像と音声のズレを軽減します。滑り止め付きケースで落下防止充電ケース底部には滑り止めを採用し、移動車輛などのテーブルからの滑り落ちに配慮しています。途切れにくく安定したワイヤレス接続。本体のみで最大9時間の連続音楽再生(使用条件により変わります。)と充電ケースでのフル充電により合計最大21時間(ノイズキャンセリング機能使用時は最大16時間です。)の長時間再生を(本体のみで最大7時間、充電ケースとの合計で最大16時間再生)
色ブラック
質量(g)イヤホン(片耳):約4.6(イヤーピース含まず) 充電ケース:約35
種類密閉タイプ
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)25×29×19
周波数範囲(Hz)2.4G帯
充電時間(時間)イヤホン:約2 充電ケース:約2.5
口径(mm)ドライバーユニット:6
保護対応コンテンツ:SCMS-T方式
電池使用時間(時間)【持続・ノイズキャンセリングON】イヤホン:最大7、充電ケース:最大9(計:最大16時間) 【ノイズキャンセリングOFF】イヤホン:最大9、充電ケース:最大12 (計:最大21時間)
待ち受け時間(時間)最大50
通話時間(時間)最大5.5
対応コーデックSBC、AAC
1個
¥18,500
税込¥20,350
翌日出荷
『オフィスサプライ』には他にこんなカテゴリがあります
家電 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。