家電 :「HDMIメス Displayportオス」の検索結果
。Mini DisplayPortを搭載した機器をHDMI接続するための変換アダプタ。映像信号だけでなく音声信号も変換出力することができます。ショートケーブル一体型なので取り回しがしやすく、他のインターフェースと干渉することなく接続できます。ケーブル部は「アルミシールド(ツイストペアケーブル)→アルミシールド→高密度編組シールド」と3重のシールド処理を施し、ノイズ干渉を防ぎます。錆にも強く、経年変化による信号劣化の少ない金メッキピンを使用しています。
仕様●コネクタ形状:Mini DisplayPortオス-HDMI(タイプA)メス●最大解像度:1920×1200(WUXGA)/1080p(フルハイビジョン)/1600×1200(4/3)●ケーブル長:20cm●ケーブル径:5.5mm
アズワン品番65-9314-90
1個
¥5,090
税込¥5,599
翌日出荷
『オフィスサプライ』には他にこんなカテゴリがあります
家電 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。