家電 :「USBスピーカ」の検索結果

関連キーワード
6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
クリップでノートパソコン上部に挟んで固定したり、ディスプレイ下部などにも設置ができるUSB電源供給のサウンドバースピーカーです。
仕様●メーカー:サンワサプライ●型番:MM-SPL11UBKN●実用最大出力:6W(3W+3W)●周波数特性:80~18000Hz●電源:USB●サイズ:205(W)×35(D)×68(H)mm●重量:290g(スピーカー本体のみ)●インピーダンス:4Ω●スピーカーサイズ:40×40mm●コネクタ形状:Φ3.5mmステレオミニジャック●スピーカー形式:密閉型フルレンジスピーカーシステム(非防磁設計)●ケーブル長:PC接続ケーブル/1.2m、USB電源ケーブル/1.2m アズワン品番65-3891-66
1個
6,600 税込7,260
翌日出荷

密閉式フルレンジスピーカーシステム。優れた音質を追求した木製キャビネットで美しく心地よい音の響きを再現。USBケーブル1本で電源と音源を供給するUSBスピーカーです。接続ケーブルがUSB1本なのでパソコン周りを綺麗に接続できます。従来のUSBスピーカーでは出力することができない驚きの高出力を実現するため、内部に大型コンデンサを搭載しています。コンデンサ内に電力を充電をすることで必要な場合に高出力を可能とする『PRAC(PowerReservingAmplifierCircuit)回路』を搭載しています。小型の2chスピーカーの弱点である低音域を強化するため、パッシブラジエーターユニットを本体背面に搭載しています。スピーカーユニットに対し平行に設置することで、効率的に低音域を共振させ豊かな低音再生を可能にします。USBDAC内蔵によりパソコン内の高音質データをデジタルのままスピーカーへ送信し、ノイズ影響の少ないスピーカー内でアナログ変換することでクリアで高品質な音源を再現できます。電源ON・OFFスイッチとボリュームコントロールスイッチを独立して設置しているので、電源をONにするだけでいつもの音量ですぐに楽しむことができます。
仕様●型番:MM-SPU9BKN●実用最大出力:25.6W(12.8W+12.8W)●周波数特性:85~20,000Hz●電源:USBポートより供給(DC5V500mA)●サイズ:90(W)×118(D)×150(H)mm●重量:1.325kg●インピーダンス:8Ω●スピーカーサイズ:Φ70mm(2.75インチ)●コネクタ形状:USBAコネクタオス●ケーブル長:USBケーブル:1.3m、スピーカー間ケーブル:1.3m●材質:木製 アズワン品番65-3891-71
1個
14,400 税込15,840
翌日出荷

実用最大出力4.4Wの2.0chステレオスピーカーです。パソコンのUSB-Aポートに接続することで、ステレオサウンドを手軽にお楽しみいただけます。アンプ内蔵で、手元で簡単にボリュームを調整できる「ボリュームコントローラー」を搭載しています。ボリュームコントローラーには接続したままサウンドをOFFにできるミュートボタンを搭載していますΦ50mmの丸型フルレンジドライバーを採用し、バランスのよい安定したサウンドを実現します。
ブラック 質量(g)430 電源USB 最大出力(W)実用:4.4(2.2+2.2) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約72×74×82 入力端子USB(A)オス スピーカーユニットΦ50mm) ケーブル長(cm)USBケーブル:約133(ボリュームボタン部含む) インピーダンス(Ω)4 周波数帯域(Hz)180~20000
1個(1個)
4,480 税込4,928
翌日出荷

バスレフ式フルレンジスピーカーシステム。ヘッドホンジャック搭載。実用最大出力1W(0.5W+0.5W)のマルチメディアスピーカーです。アンプ内蔵でヘッドホンステレオの出力端子やパソコンの音声端子につなぐだけで音楽を楽しめます。USBポートから電源を供給するのでコンセント周りが煩雑になりません。ボリュームコントロールとパワーON・OFFスイッチが分かれているのでスイッチを入れれば いつもの音量ですぐに音楽を楽しめます。深夜や周りに気を使う環境にも便利なヘッドホン端子を内蔵しています。
仕様●型番:MM-SPL2NU3●実用最大出力:1W(0.5W+0.5W)●周波数特性:200~20,000Hz●電源:USB●サイズ:60(W)×66(D)×150(H)mm●重量:396g●インピーダンス:4Ω●スピーカーサイズ:Φ50×88mm(2×3.5インチ)●コネクタ形状:Φ3.5mmステレオミニプラグ●ケーブル長:PC接続ケーブル:1mスピーカー間ケーブル:0.9mUSB電源ケーブル:1m アズワン品番65-3891-67
1台
2,200 税込2,420
翌日出荷

ワイヤレスマイク1本、有線マイク1本、ライン入力2系統同時使用可能 ワイヤレス・有線マイクロホンによる拡声を行いながら、BGMや効果音を使用できるワイヤレススピーカーです。 高品質のスピーカーを採用した、ダイバシティタイプ、定格出力10Wのポータブル型ワイヤレススピーカーです。 水晶制御PLLシンセサイザー方式の800MHz帯ダイバシティチューナーを内蔵しています。 USBポートを装備していますので、パソコンから音楽を流せます。
仕様入力:ワイヤレスマイク:1回路、有線マイク:1回路、ライン入力:モノラルホーンジャック、ステレオミニジャック(ミキシング)、USBポート エスコ品番EA763CF-15 寸法(mm)175×208.5×236.6 質量(kg)3.7 タイプ800MHz帯 電源AC100V(50/60Hz) 定格出力(W)10(最大15) 周波数特性100~15000Hz 音圧レベル(dB)出力89(1W、1m) 受信周波数806.125~809.750MHz(B型30波のうち1波選択) アンテナ方式内蔵アンテナ
1個
81,000 税込89,100
翌日出荷

連続使用時間:約6時間(使用条件により変化します)。充電時間:約3時間(使用条件により変化します)
仕様●メーカー:キングジム(KINGJIM)●型番:SPMC10●重量(g):350●材質:ABS●定格:15W●電源:リチウムイオンポリマーバッテリー●サイズ:約Φ55×290(H)mm ●スピーカー:30×70mm×2、Φ31mm×1●インターフェイス:外部端子(Φ3.5mmステレオミニジャック)、USB Type-C充電端子●付属品:マイクベース、充電ケーブル、充電ケーブル(USB Type-A/Type-C)、ネックストラップ、ACアダプタ、ケース アズワン品番65-3891-38
1本
32,000 税込35,200
翌日出荷

『オフィスサプライ』には他にこんなカテゴリがあります