家電 :「USB 256GB」の検索結果
M15Sは、FIIOのハイエンドDAPとして高い評価を獲得した「M15」をベースに、新開発の「第二世代DC給電モード」を搭載することで、オーディオ性能を飛躍的に向上した後継モデルです。本製品にQC3.0またはPD2.0規格に対応する充電器と、これに対応するUSBケーブルを接続することで、オーディオ回路への電源供給量が飛躍的に増加し、チャンネルあたり最大1200mWの高出力を実現します。また、DACチップをFIIO製の現行ハイエンド製品への採用実績が豊富なESS Technology製フラッグシップDACチップ「ES9038PRO」へと変更し、SoCを「Snapdragon 660」に刷新することで、圧倒的な処理の高速化を実現しました。
仕様●DAC:ES9038PRO●MQA:x8デコード対応●SoC:クアルコム社製 Snapdragon 660●THD+N:≦0.0005% (1kHz / 32Ω / シングルエンド出力時)●クロック:NDK製フェムト・クロック水晶発振器×2●スタンバイ:約1000時間●デジタル入/出力:USB3.0 Type-C端子、Bluetooth●ノイズフロア:≦3.2μV(A-weighted / シングルエンド出力時)●ヘッドホン出力:2.5mmバランスヘッドホン / バランスライン出力兼用端子、3.5mmシングルエンドヘッドホン / ライン / 同軸デジタル出力兼用端子、4.4mmバランスヘッドホン / バランスライン出力兼用端子●ボリュームコントロール:ボリュームノブまたはボタンコントロールによる120段階●メモリ(RAM):4GB●拡張ストレージ対応:マイクロSDカードスロット×1 (最大2TBまで対応)●出力(最大):≧535mW (16Ω / THD+N<1% / シングルエンド出力)、≧1200mW (32Ω / THD+N<1% / バランス出力)、≧368mW (300Ω / THD+N<1%/ バランス出力)●操作モード:Android /Pure Music / USB DAC / Bluetooth受信 / AirPlay / Roon Ready●対応サンプリングレート:内蔵データ再生時:384kHz/32bit、DSD256(Native)、USB DACモード時:384kHz/32bit、DSD256(Native)、USB出力時:768kHz/32bit、DSD512(Native)●内蔵ストレージ(ROM):64GB(約46GBをユーザー使用可能)
付属品レザーケース、DK3S ファン付き冷却スタンド、USB タイプC to タイプCケーブル、USB タイプA to タイプCケーブル (DK3S用)、USB タイプC to タイプAアダプター、microSDカード取り出しピン、クイックスタートガイド、保証書、Tipsカード (DK3S)、ライセンス証明書
寸法(mm)約 140×80×18.9
質量(g)約 345
ディスプレイ5.5インチ(720×1440)インセル方式タッチパネルディスプレイ
S/N比≧122.5dB (A-weighted / シングルエンド出力時)
充電時間(時間)約3.5(急速充電時)
バッテリー容量(mAh)6200
充電方式QC3.0、QC4.0、PD2.0、PD3.0クイックチャージ
応答周波数(kHz)0.02~50(-1.0dB)
チップタイプBluetooth:QCC5124
インピーダンス(Ω)8~350
再生時間(時間)約10.5(シングルエンド再生時)、約9(バランス再生時)
対応コーデックBluetooth:Bluetooth送信対応コーデック: SBC、AAC、aptX、aptX HD、LDAC、LHDC、Bluetooth受信対応コーデック:SBC、AAC、aptX、aptX HD、aptX LL、LDAC、aptX Adaptive
1台
¥199,800
税込¥219,780
5日以内出荷
『オフィスサプライ』には他にこんなカテゴリがあります
家電 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。