1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ダイレクトドライブ・ターンテーブル。JBL TT350 Classicでレコード・コレクションをより深く楽しむ。ウォルナット無垢材で覆われたキャビネット、重厚なアルミニウム製プラッター、アルミニウム製のS字カーブトーンアーム。TT350 Classicは、レコードで音楽を聴く喜びを確かなものにします。ダイレクト・ドライブ・モーターにより、LPは33.3 rpm、EPやシングルは45 rpmの精確なタイミングでパワフルかつダイナミックに再生されます。回転速度はスピードセンサーでロックされ、完璧なピッチを実現します。トーンアームは、取り外し可能なヘッドシェルに高品質ムービングマグネット・カートリッジがプリインストールされており、簡単に交換やアップグレードが可能です。ヴァーティカル・トラッキング・アングル(VTA)は調整可能で、アップグレード時にカートリッジの大小にも対応できます。インシュレーター部は、レコードへの振動の影響を低減するためにダンピングされており、接地面に凹凸がある場合でもTT350 Classicをガタつきなく設置できるよう調整可能となっています。
仕様●キャビネット:天然ウォルナット突板無垢MDF / アルミ削り出しフロントパネル●トーンアーム:アルミニウム●トーンアームの特徴:着脱式●プラッター:アルミダイキャスト 付属品カートリッジ:Audio Technica VM95E 寸法(mm)HxWxD = 155×449×395 電源24V DC 1A モータータイプダイレクトドライブ アナログ出力RCAステレオ x1
1台
149,800 税込164,780
5日以内出荷

『オフィスサプライ』には他にこんなカテゴリがあります