家電 :「a2 ファイル」の検索結果

特価
本日8月2日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
16件中 1~16件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ツイストロック構造とソフトなイヤーフック。特許取得の耳から抜け落ちにくい独自ツイストロック構造と、金属製ワイヤーを排除したよりソフトなイヤーフックにより、フレキシブルに耳の形状変化に対応。激しいスポーツや動きでも外れてしまう懸念を極限まで軽減しながら長時間の装着も快適に。パワーフックとタッチコントロール。マグネットの引き合いによって簡単に本体の電源オン/オフができるパワーフック機能と、指で本体をなぞるだけで各種操作可能なタッチコントロール機能を踏襲。面倒な都度接続操作や、運動中の煩わしい操作を軽減し、集中を途切れさせません。IP68の防塵性と防水性。IP68規格のイヤホン本体はどんな天候でもアクティブな活動をサポートします。水深1.5メートルまでの水中で30分間の耐久性があり、雨の日の使用や激しい運動での汗はもちろん、砂浜や水中でのスポーツなど、場所やシーンを選ばず使用可能です。万が一、砂などで汚れてもそのまま丸洗いして安心してご使用いただけます。
仕様●Charging case battery life (max hours):40●Charging Case Weight (oz):2.7●Earpiece Weight (oz):0.9●Number of Microphones:4●トランスミッタパワー:< 14 dBm●トランスミッタモジュレーション:GFSKGFSK, π/4 QPSK, 8DPSK 付属品JBL Endurance Peak 3イヤホン左右本体 × 各1、充電ケース×1、USB Type-C充電用ケーブル×1、エンハンサー×1、3サイズのイヤーチップ×1、保証書/警告に関する説明カード×1(W / !)、QSG/安全シート×1(S / i) 質量(g)イヤーピース:25、チャージングケース:76 周波数帯域(MHz)トランスミッタ:2.400 GHz - 2.4835 GHz 再生周波数帯域(Hz)20 - 20 k 充電時間(時間)2 インピーダンス(Ω)16 Bluetooth5.2 ドライバーユニット(Φmm)10 音圧感度(dB)102 dB SPL@1 kHz 再生時間(時間)50 連続通話時間(時間)5.5 対応プロファイルBluetooth:A2DP V1.3, AVRCP V1.6, HFP V1.7
1個
12,980 税込14,278
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

感性を揺さぶる完全ワイヤレスイヤホン。進化したフラッグシップモデルとして圧巻のサウンドクオリティと先進のテクノロジーの数々を惜しみなく搭載した「TOUR PRO 3」。JBL初デュアルドライバー採用&LDAC対応で圧巻のサウンドテクノロジーを実現。ハイレゾワイヤレスに対応し、特に伸びやかで明瞭、奥行きのある高域をお楽しみいただくことができます。さらに進化した新リアルタイム補正機能付ハイブリッドノイズキャンセリング2.0を搭載。フォームイヤーチップを使用すると高音域でのノイズ減衰を強化することができます。 また、新空間サウンドではヘッドトラッキング機能を新搭載。高音質とノイズキャンセリングとの組み合わせで没入感あふれる体験を提供。ライブ動画やスポーツ視聴など音の方向を楽しみながら視聴するコンテンツに臨場感を与えます。 さらに、6つの通話用マイクを搭載し2つのノイズ低減アルゴリズムにより正確にノイズ抑制することが可能になりました。 話題のスマート充電ケースはディスプレイが大きくなり、表示内容も増えてさらに使いやすくなりました。 そしてそのスマート充電ケースはトランスミッター機能を持ち、3.5mmのAUX接続またはUSB-C接続することで音声信号をイヤホンに送信したり、「AURACAST」と組み合わせることで、複数台のイヤホンやスピーカーに同時に送信することも可能になってイヤホンの利用シーンが大きく広がりました。
仕様●Charging Case Weight (oz):2.5●Weight (oz):2.9●トランスミッタパワー:<13 dBm (EIRP)●トランスミッタモジュレーションGFSK:GFSK, π/4-DQPSK, 8DPSK●Charging case battery life (max hours):33 付属品JBL Tour Pro 3 イヤホン左右 × 1、スマート充電ケース × 1、USB Type-C to Type-Cケーブル × 1、USB Type-C to アナログ3.5mmケーブル × 1、USB Type-C充電用ケーブル × 1、シリコンイヤーチップ × 5サイズ + フォームイヤーチップ × 1サイズ、保証書/警告に関する説明カード × 1、QSG/安全シート × 1 質量(g)83、イヤーピース:5.6、チャージングケース:71.8 周波数帯域(MHz)トランスミッタ:2.4 GHz - 2.4835 GHz 再生周波数帯域(Hz)20 - 40 k 充電時間(時間)2、バッテリー急速:3 インピーダンス(Ω)32 Bluetooth5.3 音圧感度(dB)104 連続通話時間(時間)5.5 対応プロファイルBluetooth:A2DP V1.4, AVRCP V1.6.2, HFP V1.8
1個
43,980 税込48,378
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

便利でかっこいい、おしゃれな相棒。スマートフォンを使わずにサウンドをカスタマイズ。JBL Headphonesアプリを開くことなく、スマート充電ケース(TM)で多くの操作が可能です。音量やEQの調整、音楽再生のコントロール、通話、メッセージの通知確認や、スクリーンセーバーをお気に入りの写真にカスタマイズすることもできます。もちろんハイレゾ対応のJBLシグネチャーサウンドでサウンドにも妥協はありません。最高クラスのリアルタイム補正機能付きハイブリッドノイズキャンセリングは不要な外部ノイズをカット。JBL空間サウンドは没入型のリアルな音楽・映画体験を提供します。また、合計6つの通話用マイクが賑やかな環境でも完璧な通話品質を保証します。最大再生時間は約48時間(イヤホン本体で約12時間*、ケース使用でさらに約36時間)を実現。ワイヤレス充電にも対応しています。充電ケースにはストラップを取り付けるためのループが付属し、さらに便利になりました。最高クラスのテクノロジーと豊かでパワフルなサウンドはもちろん、シンプルさと使いやすさ、ハイクオリティなデザインと品質を求めるユーザーに最適な、かつてないほど便利でかっこいい相棒です。(※ANCオフ時)
仕様●トランスミッター出力(充電ケース):8dBm未満(EIRP)●最大SPL:96 dB●対応トランスミッター出力:12dBm未満(EIRP) 付属品JBL Live Beam 3 イヤホン左右本体×各1、4サイズのイヤーチップ×各2、充電用USB Type-Cケーブル×1、充電ケース×1、保証書/警告に関する説明カード ×1(W / !)、製品QSG/安全シート×1(S / i) 寸法(mm)イヤホン:22.51×31.04×23.74、充電ケース:61×51×30.25 質量(g)充電ケース:72 電源5V 1A 本体質量(g)左右各5(左右合計10) 感度98dB SPL@1kHz、マイク:-38dBV / Pa @1kHz 周波数特性20Hz~40kHz バッテリーイヤホン:リチウムイオンバッテリー(68mAh / 3.85V)、充電ケース:リチウムイオンバッテリー (680mAh / 3.8V) 電気抵抗(Ω)16 最高使用温度(℃)45 充電時間(時間)残量なしの状態から2 通話時間(ANCオフの場合)最大6時間、(ANCオンの場合)最大5時間 Bluetooth(イヤホン)5.3、(充電ケース)5.1 ドライバーユニット(Φmm)10ダイナミックドライバー プロファイルA2DP V1.4, AVRCP V1.6.2, HFP V1.8 変調方式トランスミッター(イヤホン):GFSK、8DPSK、トランスミッター(充電ケース)GFSK 周波数帯域(GHz)トランスミッター:2.4~2.4835 再生時間(時間)(Bluetoothオン+ANCオフの場合)イヤホン本体最大12、(Bluetoothオン+ANCオンの場合)最大10、(Bluetoothオン+完全ハイブリッドANCオンの場合)最大9
1個
23,980 税込26,378
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

迫力のサウンドで冒険の毎日を。あなたのアドベンチャー。あなたのサウンドトラック。「JBLボールドデザイン」を採用した新しいJBL FLIP 6は、JBLならではのパワフルサウンドと澄み切った高音域を両立させる2ウェイスピーカーシステムを搭載。最適化されたレーストラック型のスピーカードライバー、独立したツイーター、デュアルパッシブラジエーターを装備しています。迫力のある音楽再生が可能なポータブルスピーカー。防水・防塵加工されているので、どんな天候でもどこにでも連れて行くことができます。また、12時間のロングバッテリーライフで、どこでも音楽を再生することができ、日が沈むまででも夜明けまででもパーティーを楽しむことができます。PartyBoostを使用して、対応する複数のスピーカーを接続します。FLIP 6は、カラーバリエーションが豊富に揃っています。
仕様●Dimensions (in):7×2.6×2.8●Weight (lbs):1.21●トランスミッタパワー:< 10dBm (EIRP)●トランスミッタモジュレーションGFSK:GFSK, π/4 DQPSK, 8DPSK●質量(kgs):0.55 付属品JBL FLIP 6 × 1、USB Type-Cケーブル 1.2m × 1、クイック・スタート・ガイド × 1、警告/安全シート × 1 出力(W)30 寸法(cm)17.8×6.8×7.2 周波数帯域(MHz)トランスミッタ:2400 - 2483.5 再生周波数帯域(Hz)63 - 20k 充電時間(時間)2.5 Bluetooth5.1 再生時間(時間)12 対応プロファイルBluetooth:A2DP 1.3, AVRCP 1.6
1台
15,980 税込17,578
5日以内出荷

手軽にGo。大胆なスタイルと豊かでパワフルなJBLサウンドが特徴です。目を引くエッジの効いたデザイン、カラフルな素材、存在感を放つディテール。次の屋外イベントに欠かせないマストアイテムです。JBLならではの豊かでパワフルなサウンド、IP67等級の防水性能と防塵加工を兼ね備え、場所や天候を選ばずお気に入りの音楽を楽しむことができます。持ち運びに便利なループ付き。Go 3は全く新しいカラー展開。ストリートファッションにインスパイアされた新しい色合いとカラーコンビネーションが特徴です。見た目通りのキレのあるサウンド。
仕様●Dimensions (in):3.4×2.7×1.6●Weight (lbs):0.46●トランスミッタパワー:≦ 8 dBm (EIRP)●トランスミッタモジュレーションGFSK:GFSK, π/4 DQPSK, 8DPSK●質量(kgs):0.209 付属品JBL Go 3 ×1、USB Type-Cケーブル 300mm ×1、クイック・スタート・ガイド ×1、保証書 ×1、安全シート ×1 出力(W)4.2 寸法(cm)8.6×6.9×4.0 周波数帯域(MHz)トランスミッタ:2402 - 2480 再生周波数帯域(Hz)110 - 20 k 充電時間(時間)2.5 Bluetooth5.1 再生時間(時間)5 対応プロファイルBluetooth:A2DP 1.3, AVRCP 1.6
1台
5,698 税込6,268
5日以内出荷

あらゆるパーティーをビビッドに。防滴仕様のPartyBox 710があれば、あらゆる集まりがパーティー、コンサート、あるいはナイトクラブに。JBLならではのパワフルサウンドに合わせるユニークでカラフルなライトショー。トップパネルのシンプルで直感的なコントロールとPartyBoxアプリが、さらに上質な音楽とビジュアル体験を実現します。高音域ユニットおよび低音ウーファー2組の素晴らしいサウンドは、カスタマイズできます。完全ワイヤレスサウンドのボタンを押して2つのPartyBox 710を瞬時にペアリングすることで、さらに広い空間をカバーできます。握りやすいハンドルと頑丈なホイール付きなので、場所を問わずパーティーを盛り上げましょう。
仕様●Dimensions (in):15.70×35.60×17.20●Weight (lbs):61.3●トランスミッタパワー:≦ 11dBm●トランスミッタモジュレーションGFSK:GFSK, π/4 DQPSK, 8DPSK●質量(kgs):27.8 付属品JBL Partybox 710 x 1、クイックスタートガイド × 1、保証書 × 1、安全シート × 1、直角ACパワーコード(ACプラグは地域により異なる) x 1 出力(W)800 寸法(cm)39.9×90.5×43.6 周波数帯域(MHz)トランスミッタ:2400 - 2483.5 再生周波数帯域(Hz)35 - 20k (-6dB ) Bluetooth5.1 対応プロファイルBluetooth:A2DP V1.3, AVRCP V1.6
1台
109,800 税込120,780
5日以内出荷

クリップして、再生。ウルトラポータブルなBluetoothスピーカーJBL CLIP 5 は、片手で持ち運べるほど小型ですが、サイズに騙されてはいけません。間口の広いカラビナ構造で、何にでもクリップできます。強力なドライバーとパッシブラジエーターが、より大きく奥行きのあるJBLプロサウンドとパンチの効いた低音を実現します。1回の充電で最大12時間の連続再生が可能。プレイタイムブーストをオンにすればさらに長時間の再生も可能です。IP67規格の防水・防塵性能を備えており、ハイキングやキャンプにも最適です。2台のCLIP 5をペアリングすることでステレオ再生に対応。また、複数のJBL Auracast対応スピーカーと接続することで、さらにスケールの大きなサウンドを楽しむことも可能です。豊富なカラー展開から、気分にぴったりの1台がが見つかるはずです。CLIP 5があれば、毎日がもっとエキサイティングになります。
仕様●Dimensions (in):3.4×5.3×1.8●Weight (lbs):0.628●トランスミッタパワー:≦ 10dBm (EIRP)●トランスミッタモジュレーションGFSK:GFSK, π/4 DQPSK, 8DPSK●質量(kgs):0.285 付属品JBL CLIP 5 ×1、USB Type A to Cケーブル (30cm) ×1、クイックスタートガイド × 1、保証書/安全シート × 1 出力(W)7 寸法(cm)8.6×13.5×4.6 周波数帯域(MHz)トランスミッタ:2400 - 2483.5 再生周波数帯域(Hz)95 - 20 k 充電時間(時間)3 Bluetooth5.3 再生時間(時間)15 対応プロファイルBluetooth:A2DP 1.4, AVRCP 1.6
1台
9,998 税込10,998
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

掴んでGO。どこに行ってもパワフルなJBL プロサウンドが楽しめます。大胆でカラフルなJBL GO 4ウルトラポータブルBluetoothスピーカーは、手のひらにフィットし、豊かでパンチの効いた低音と共に、クリアでパワフルなJBLプロサウンドを実現します。新しく再設計された一体型ループにより、どこにでも簡単に持ち運べます。また、さまざまなカラーバリエーションにより、自分らしい色が見つかります。防水・防塵仕様なので外出先への携帯にもピッタリ。最長で連続7時間再生可能。日帰り旅行の最中や、星のきらめく夜空の下で過ごす時間も、楽しい時間がずっと続きます。ステレオサウンドには2台のGO 4をペアリングするか、複数のJBL Auracast対応スピーカーをワイヤレス接続することで、さらに大きなサウンドを実現します。ボリュームを上げて、音楽とともにどこまでも。
仕様●Dimensions (in):3.7×3.0×1.7●Weight (lbs):0.69●トランスミッタパワー:≦ 9 dBm (EIRP)●トランスミッタモジュレーションGFSK:GFSK, π/4 DQPSK●質量(kgs):0.19 付属品JBL GO 4 ×1、USB Type A to Cケーブル (30cm) ×1、クイック・スタート・ガイド ×1、保証カード/安全シート ×1 出力(W)4.2 寸法(cm)9.4×7.8×4.2 周波数帯域(MHz)トランスミッタ:2400 - 2483.5 再生周波数帯域(Hz)90 - 20 k 充電時間(時間)3 Bluetooth5.3 再生時間(時間)7 対応プロファイルBluetooth:A2DP V1.4, AVRCP V1.6
1台
7,998 税込8,798
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

どこでもプレイ、どこでも充電。好きな場所で、聴きたい音楽を。JBL Charge 5 Wi-Fiの大胆なJBLオリジナル・プロサウンドと重低音が、心震わせるビートを刻み続けます。Wi-Fiで好きな音楽をストリーミングしながら、スマートフォンも併用可能。電話をかけたり、フィードをスクロールしたり……。これらの操作に音楽を邪魔されることはありません。Bluetoothに簡単に切り替えて、屋内から屋外へシームレスなオーディオ体験をお楽しみください。防水、防塵のポータブルスピーカーは、公園で集まるときも、プールサイドで踊るときも、20時間のバッテリーライフであなたのそばに。便利な充電機能を備えているので、スマートフォンへの充電も万全です。AirPlay、Alexa Multi-Room Music、Chromecast built-in(TM)、そしてSpotify Connectを通じて音楽をストリーミング。リサイクルファブリックと再生プラスチックを組み込んだエコフレンドリーなデザインは、どんな旅もサステナブルなものにしてくれます。
仕様●Dimensions (in):8.8×3.8×3.7●Weight (lbs):2.2●トランスミッタパワー:<13dBm (EIRP)●トランスミッタモジュレーションGFSK:GFSK, π/4-DQPSK, 8DPSK●質量(kgs):1 付属品JBL CHARGE 5 Wi-Fi × 1、USB Type-Cケーブル × 1、安全シート × 1、クイック・スタート・ガイド × 1、保証書および安全上のご注意 ×1 出力(W)30 RMS for woofer, 10 RMS for tweeter 寸法(cm)22.3×9.7×9.4 周波数帯域(MHz)トランスミッタ:2.4GHz-2.4835GHz 再生周波数帯域(Hz)60 - 20k 充電時間(時間)6 Bluetooth5.3 再生時間(時間)20 対応プロファイルBluetooth:AVRCP 1.5 and A2DP1.3
1台
34,980 税込38,478
5日以内出荷

パワフルサウンドを、どこででも。一日中続く興奮。JBL Boombox 3 Wi-Fiは、JBLポータブルスピーカー史上最も深い低音と高精細な音質再現を誇り、スケールの大きなJBLオリジナル・プロサウンドを実現します。Wi-Fi経由でのハイレゾ音源再生など、JBL Boombox 3 Wi-FiならHD品質の音楽を好きな場所でストリーミング再生することができます。電話をかけたり、フィードをスクロールしたり……。これらの操作が音楽を邪魔することはありません。また、Bluetoothに切り替えて屋内から屋外へ、シームレスなオーディオ体験をお楽しみください。24時間再生し続けられるバッテリーと防水・防塵設計により、一日中野外で音楽を鳴らし続けることが可能です。AirPlay、Alexa Multi-Room Music、Chromecast built-in(TM)、そしてSpotify Connectを通じて音楽をストリーミング。お気に入りの音楽、インターネットラジオ、ポッドキャストなどあらゆるコンテンツをHD品質のサウンドで楽しめます。リサイクルファブリックと再生プラスチックで構成されたエコフレンドリーな筐体素材で、サステナビリティにも配慮しています。
仕様●Dimensions (in):19.0×10.1×7.9●Weight (lbs):15●トランスミッタパワー:<12dBm (EIRP)●トランスミッタモジュレーションGFSK:GFSK, π/4-DQPSK, 8DPSK●質量(kgs):6.7 付属品1 x JBL Boombox 3 Wi-Fi、AC power cord (AC plug and quanity varies by region)、1 x Quick start guide、1 x Warranty Card/Safety sheet 出力(W)1×80 RMS-subwoofer + 2×40 RMS-midrange +2×20 RMS-tweeter (AC mode) 1×60 RMS-subwoofer + 2×30 RMS-midrange +2×10 RMS-tweeter (Battery mode) 寸法(cm)48.2×25.7×20.0 周波数帯域(MHz)トランスミッタ:2.4GHz-2.4835GHz 再生周波数帯域(Hz)40 - 20k (-6dB) 充電時間(時間)4.5 Bluetooth5.3 再生時間(時間)24 対応プロファイルBluetooth:A2DP 1.3, AVRCP 1.5
1台
79,980 税込87,978
5日以内出荷

優れたサウンドと先進の機能。部屋いっぱいのサウンドを。25mm径のステレオ構成ツイーターが音楽のディテールを引き出し、125mmウーファーとダウンファイヤリング方式の150mmのパッシブラジエーターがキレのある深い低音を再現します。これらの高品位なオーディオパーツによって、完成されたオーディオバランスであらゆる種類の音楽を再生することが可能です。伝統にインスパイアされたデザイン。JBL Authentics 200は、由緒あるJBLの歴代のデザインからインスピレーションを得た象徴的なスタイルを採用し、あらゆる部屋でインテリアと共存します。また、スピーカーの高品位アルミニウム製フレームから、カスタムメイドのレザー調のエンクロージャー、Quadrexグリル、そして底部に隠れたパッシブラジエーターに至るまで、細部までこだわって作り込まれています。Wi-Fi内蔵による音楽ストリーミングサービス。ポッドキャストからインターネットラジオまで、あらゆる音源を高精細に体験できます。また、AirPlay、Alexaマルチルームミュージック(MRM)、Chromecast built-in(TM)、Spotify Connectで音楽をストリーミングすれば、スマホに電話がかかってきた時でも音楽が中断されることなく音の世界に浸ることができます。Wi-Fi接続により、ソフトウェア更新や機能アップデートを自動でおこなうことができます。
仕様●システム構成:2ウェイ・ステレオ●ネットワークスタンバイ時消費電力(W):2.0 未満●総合出力(THD 1%)(W):90 付属品JBL Authentics 200 × 1、電源ケーブル × 1、クイックスタートガイド、安全シート、保証書 質量(kg)3.2 電源100~240V AC、~50/60Hz 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)267×172×168 構成25mm径ツイーター x 2、125mm径ウーファー、150mm径パッシブラジエーター 周波数特性50Hz~20kHz(-6dB) 動作温度(℃)0~45 端子USB:タイプC Bluetooth5.3 プロファイルA2DP 1.3.2、AVRCP 1.5 Wi-FiIEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax(2.4GHz/5GHz) オーディオ入力3.5mm AUX、Bluetooth (USBはサービス用) USB5V DC、1A
1台
46,980 税込51,678
5日以内出荷

大迫力のサウンド。一日中続く興奮。最もパワフルなポータブルBluetoothスピーカーが誕生。JBL Boombox 3のアイコニックなシルエットを大胆にアップデート。シリコングリップ付きの丈夫なメタルハンドル、ツインサイドキャップ、防水性と防塵性に優れたシグネチャーファブリックを採用。さらに内部も再設計。新しいサブウーファーが、歪みを抑え、より深い低音とJBLならではのパワフルなサウンドを実現します。朝のワークアウトから友人と集まる深夜まで、約24時間の再生が可能です。またJBL Portableアプリで瞬時に複数のスピーカーを接続することができ、サウンドは無限に広がります。
仕様●Dimensions (in):19.0×10.1×7.9●Weight (lbs):14.7●トランスミッタパワー:≦ 9 dBm (EIRP)●トランスミッタモジュレーションGFSK:GFSK, π/4 DQPSK, 8DPSK●質量(kgs):6.7 付属品JBL Boombox 3 × 1、AC電源ケーブル 2.0m (ACプラグと数量は地域により異なる)、クイックスタートガイド × 1、安全シート × 1、保証書 x 1 出力(W)1×80 RMS-subwoofer + 2×40 RMS-midrange + 2×10 RMS-tweeter (AC mode) 1×60 RMS-subwoofer + 2×30 RMS-midrange + 2×8 RMS-tweeter (Battery mode) 寸法(cm)48.2×25.7×20.0 周波数帯域(MHz)トランスミッタ:2.402GHz - 2.480GHz 再生周波数帯域(Hz)40 - 20k 充電時間(時間)6.5 Bluetooth5.3 再生時間(時間)24 対応プロファイルBluetooth:A2DP 1.3, AVRCP 1.6
1台
68,980 税込75,878
5日以内出荷

オーセンティックスタイルと優れたサウンドを、どこででも。オーセンティックスタイル、ハイパフォーマンスなオーディオ、デュアル音声アシスタント*を家中で楽しみましょう。JBL Authentics 300はレザー調のエンクロージャーと使いやすいメタルハンドル、内蔵充電式バッテリーにより、キッチンで聴くお料理用プレイリストから、寝室で聴くくつろぎのサウンドまで、音楽を自由に持ち運ぶことができます。アイコニックなQuadrexグリルを備えた70年代のオーセンティックデザインは、どこに置いてもあなたの音楽愛を示してくれるでしょう。また、幅広いサウンドステージやクリアな高音、キレのある深い低音も兼ね備えています。GoogleアシスタントとAmazon Alexaを同時に利用できる*ため、音声だけでお気に入りの音楽を再生したり、スマートホーム対応機器を制御したりできます。
仕様●スピーカー出力合計(最大 @THD 1%)(W):100●ネットワークスタンバイ時消費電力(W):2.0 未満●リチウム電池:3.6V、4800mAh●総合出力(THD 1%)(W):100 付属品JBL Authentics 300 × 1、電源ケーブル × 1、クイックスタートガイド、安全シート、保証書 質量(kg)4.9 電源100~240V AC、~50/60Hz 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)342×195.6×180.3 構成25mmツイーター x 2 + 133mmウーファー + 165mmパッシブラジエーター 周波数特性45Hz~20kHz(-6dB) 充電時間(時間)3.5未満 動作温度(℃)0~45 Bluetooth5.3 プロファイルA2DP 1.3.2、AVRCP 1.5 Wi-FiIEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax(2.4GHz/5GHz) オーディオ入力3.5mm AUX、Bluetooth (USBはサービス用) 再生時間(時間)最長8時間(音量等使用状況により異なります)
1台
69,980 税込76,978
5日以内出荷

学習にも旅行にも大活躍のワイヤレス子どもヘッドホン。ヘッドホンから出るボリュームを85dB未満に制限することで誤操作による突然の大音量での再生や、長時間のリスニングによる難聴を予防し、子どもたちの耳を守る安全な仕様設計のヘッドホンです。 Bluetooth搭載の本モデルではJBL Headphonesアプリに初対応。最大85dBのボリューム制限を細かく調整できるようになり、お子様の成長に合わせカスタマイズすることが可能になりました。さらに制限時間リマインダーや使用レポート作成機能の搭載により、お子様のヘッドホンの使用状況を保護者が管理することで、安心してご使用いただくことができます。連続再生時間も前モデルの約30時間から約50時間へと大幅なアップデートし、楽しみながらお子様の耳の健康を管理できる製品です。
仕様●トランスミッターモジュレーション:GFSK、π/4 DQPSK、8DPSK●トランスミッター出力:(EIRP)●最大SPL:81dB 付属品JBL Junior 320BTヘッドホン×1、USB Type-C充電ケース×1、ステッカーシート×1 高さ(mm)イヤークッション:16.28 質量(g)約125 電源5V 1A 外周長(mm)イヤークッション:67.5 感度80dB SPL@1kHz、マイク:--40dBV/Pa@1kHz 周波数特性20Hz~20kHz 充電時間空の状態から2時間以内 電気抵抗(Ω)32 電池リチウムイオンバッテリー(500mAh/3.7V) 最高使用温度(℃)45 内幅(mm)イヤークッション:28.5 通話時間最大29時間 Bluetooth5.3 ドライバーユニット(Φmm)30ダイナミックドライバー プロファイルA2DP V1.4, AVRCP V1.6.2, HFP V1.8 内周長(mm)イヤークッション:28.5 周波数帯域(GHz)トランスミッター:2.4~2.4835 再生時間(時間)(Bluetoothオンの場合)最大50 対応コーデックSBC, AAC
1個
7,298 税込8,028
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

スタイルもサウンドもあきらめない。JBLオーバーイヤーヘッドホンのフラッグシップモデル「TOUR ONE M2」譲りの音質・機能性を備えながら、洗練されたデザインとカラーバリエーションにより、ストリートからビジネスまであらゆるシーン、あらゆるファッション、そしてあらゆるスタイルに寄り添うワイヤレスヘッドホンです。 『スタイルもサウンドもあきらめない』 欲張りなミュージックラバーへJBLからの新提案をお届けします。
仕様●Number of Microphones:2●トランスミッタパワー:< 10 dBm (E.I.R.P)●トランスミッタモジュレーションGFSK:GFSK, π/4-DQPSK, 8-DPSK サイズAudio Cable Length (ft):.7、オーディオケーブル長さ(m):.2、質量(g):256、Weight (oz):9、USB充電ケーブル長さ(m):.2、ヘッドホンケーブル長さ(フィート):.7、高さ(インチ):3.7、横 (インチ):3.0、内径 (インチ):2.3、内径 (インチ):1.6、幅 (インチ):1.1、高さ(センチ):9.3、横(センチ):7.6、イヤーカップ内径高さ(センチ):5.8、イヤーカップ内径幅(センチ):4.0、幅 (センチ):2.7 周波数帯域(MHz)トランスミッタ:2.4 GHz - 2.4835 GHz 再生周波数帯域(Hz)20 - 20 k 充電時間(時間)3 インピーダンス(Ω)32 Bluetooth5.3 ドライバーユニット(Φmm)40 音圧感度(dB)100 再生時間(時間)( ANCオフ時/時間/完全ワイヤレスはイヤホン本体の場合)65、(ANCオン時/時間/完全ワイヤレスはイヤホン本体の場合)50 連続通話時間(時間)33 対応プロファイルBluetooth:A2DP v1.4, HFP 1.8, AVRCP v1.6.2
1個
19,980 税込21,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

開放感も静けさも思いのまま。新しい2ウェイスタイル。イヤーチップの付け替えにより、「ながら聴き」の「オープン型」と「集中聴き」の「密閉型」両方のスタイルを叶える2ウェイ仕様のユニークなTune Flex 2は、シーンにあわせて開放感も臨場感もこの1台でお楽しみいただくことが可能です。豊かなJBL Pure BassサウンドとJBL空間サウンドを最大48時間楽しむことができるロングバッテリーを搭載。低音域を中心に大幅に進化改善したハイブリッドノイズキャンセリングがより深い静寂を提供します。また、合計6つの通話用マイクにより、ノイズのないクリアな音声通話をお楽しみいただくことができます。2台のBluetoothデバイスに接続可能なマルチポイントにも対応しました。JBL Headphonesアプリを使えば各種設定やカスタマイズが可能。ユーザー個人の聴覚特性に自動補正したサウンドをお届けする「Personi-Fi 3.0」で自分だけのサウンド体験を、アイコニックで美しいゴーストデザインのTune Flex 2でお楽しみください。
仕様●最大SPL:95dB●対応トランスミッター出力:≦10dBm(EIRP) 付属品JBL Tune Flex 2イヤホン本体左右×各1、USB Type-C充電用ケーブル×1、3サイズのイヤーチップ×各1ペア、1サイズのオープンイヤーチップ×1ペア、充電ケース×1、保証書/警告に関する説明カード ×1(W / !)、製品QSG/安全シート×1(S / i) 質量(g)イヤホン本体 ゴーストエディション):左右各4.2(合計8.4)、充電ケース(ゴーストエディション)35.2 電源5V 1A 感度98dB SPL@1kHz、マイク:-38dBV / Pa @1kHz 周波数特性20Hz~20kHz 充電時間残量なしの状態から2時間 電気抵抗(Ω)13 最高使用温度(℃)45 防塵防水性能IP54 通話時間(ANCオフの場合)最大5時間、(ANCオンの場合)最大4.5時間 Bluetooth5.3 ドライバーユニット(Φmm)12ダイナミックドライバー プロファイルA2DP V1.4, AVRCP V1.6.2, HFP V1.8 変調方式トランスミッター:GFSK、π/4-DQPSK、8DPSK 周波数帯域(GHz)トランスミッター:2.4~2.4835 再生時間(時間)(Bluetoothオン+ANCオフの場合)イヤホン本体最大12、(Bluetoothオン+ANCオフの場合)イヤホン本体最大8
1個
15,980 税込17,578
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

『オフィスサプライ』には他にこんなカテゴリがあります