12件中 1~12件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
小さくて美しい電気ケトル
セット内容本体、フタ、電源ベース、取扱説明書(保証書付) 材質本体:ステンレス フタ、取っ手:ポリプロピレン 質量(kg)本体:約0.6、電源ベース:約0.3 容量(L)0.6 電源AC100(50/60Hz) コード長さ(m)電源:1.3 定格消費電力(W)1200 保証期間お買い上げ日から1年間 RoHS指令(10物質対応)対応 安全機能空だき防止機能、自動電源OFF機能 寸法(幅×奥行×高さ)(mm)本体のみ:269×128×170、電源ベース込み:269×142×194 沸騰時間目安200ml約1分半/600ml(満水時)約3分(※水温25度の場合の目安。使用環境により前後します。)
1台
13,980 税込15,378
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

バルミューダオーブンレンジ
エコ商品
バルミューダのオーブンレンジが、生まれ変わりました。シンプルな操作方法はそのままに、レンジ・オーブンの加熱性能が向上。毎日の料理に、より使いやすくなりました。新しいBALMUDA The Rangeが、心地よいギターの音色と共にキッチンに楽しさをお届けします。レンジ機能では、庫内中心部からの正確な加熱で、さらに均一なあたためが可能になりました。オーブン機能では、ヒーターをリニューアル。食材をより均等に焼きあげます。お手入れも簡単、さらに使いやすくなりました。ダイヤルを回すだけ。おいしいを実現するモード。複雑な設定は不要です。直感的に選んで、決める、ただそれだけ。クラシックな要素を取り入れながら、モダンで無駄のないデザイン。調理道具として、上質な質感をもつBALMUDA The Rangeは、キッチンの重要なアクセントになります。
セット内容本体、角皿(幅362mm奥行286mm高さ32.6mm)、取扱説明書(保証書付) 質量(kg)約15.3 出力(W)電子レンジ手動:100、500、600、800 周波数(Hz)50/60 電源(V)AC100(50/60Hz) 消費電力(W)電子レンジ:1270、オーブン:1370 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)456×435×331(ハンドル含む)、456×387×331(ハンドル含まない) 電源コード(m)約1.5 温度調節範囲(℃)オーブン:40(発酵)、100~250まで10℃単位 保証期間お買い上げ日から1年間 庫内寸法(mm)352×314×177 庫内容量(L)20 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
52,980 税込58,278
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

バルミューダトースター
エコ商品
多くの人の朝を変えた、BALMUDA The Toasterが新しくなりました。さらなるおいしさと使いやすさを追求し、パンの焼きあがりや庫内サイズをアップデート。独自のスチームテクノロジーと緻密な温度制御が実現する、バルミューダだけの感動の香りと食感をお楽しみください。特許取得のスチームテクノロジー。パンの水分と香りを閉じ込め、表面はさっくり、中はもっちりふわふわ。バルミューダのトーストの食感のコントラストは、5ccの水から生み出されます。各モードごとに、1秒単位で細やかに設定された温度制御。アップデートしてさらにおいしく、感動の焼きあがりを実現します。用途に合わせてモードを選ぶだけ。誰でも簡単にパンやトースター調理を楽しめます。「リベイク」に最適なモードも搭載。
付属品5ccカップ、取扱説明書(保証書付き)、ガイドブック 質量(kg)約4.1 電源(V)AC100(50/60Hz) 定格消費電力(W)1300 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)357×321×209 電源コード(m)約1 保証期間お買い上げ日から1年間 運転モード1.トーストモード/2.チーズトーストモード/3.フランスパンモード/4.クロワッサンモード/5.クラシックモード(170、200、230℃) 庫内寸法(mm)275×224×178 タイマー1~10・15分 RoHS指令(10物質対応)対応 スチーム方式5ccボイラー
1台
29,980 税込32,978
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

バルミューダトースター
エコ商品
リベイクとは、買ってきたパンや、冷めてしまった揚げものなどを温め直すこと。バルミューダのReBakerなら、惣菜パンは焦がさずアツアツに、揚げものは油のキレを戻してさっくりと。1秒ごと1℃単位の温度制御による絶妙な火入れで、驚きのおいしさを実現します。もちろん、毎朝のトーストの焼きあげもお任せください。忙しい朝や日曜日のランチにも。とっても簡単に、とってもおいしく。毎日役立つリベイカーの登場です。5つの専用モードが、こだわりのおいしさをお届けします。ボタンを押してモードを選ぶだけ。焼きアミは、取り外しが容易で、使うたびにお手入れ可能。庫内を清潔に保てます。
セット内容本体、取扱説明書(保証書付き)、ガイドブック 質量(kg)約3.9 電源(V)AC100(50/60Hz) 定格消費電力(W)1300 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)347×330×216 電源コード(m)約1 保証期間お買い上げ日から1年間 運転モード1.トーストモード/2.チーズトーストモード/3.リベイクモード/4.フライドモード/5.オーブンモード 庫内寸法(mm)275×224×178 タイマー1~10・15分 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
22,980 税込25,278
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

バルミューダMoonKettle 電気ケトル
エコ商品
MoonKettleは、古くから使われ続ける薬罐(やかん)の機能美をとり入れ、現代の道具としてコンパクトにデザインされた電気ケトルです。飲みものをおいしく淹れるための温度調整機能、シンプルな使い心地、ゆらめく光と音。日常に印象的な時間をつくります。便利でおいしい。1℃単位の温度調整機能。50℃から100℃までの温度設定が可能。最適な温度で、飲みものの香りや味わいを引き出すことができます。KEEPボタンを押すと、30分間温かい状態を保つことができます。たっぷり使える900mL。コーヒーは5~6杯分、カップ麺なら3杯分。幅広い用途に使えます。
セット内容本体、電源ベース、クイックスタートガイド(保証書付き) 容量(L)最大0.9/最小0.3 電源(V)AC100 50-60Hz 定格消費電力(W)1200 本体質量(kg)約1.5(電源ベース、コード含む) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)226×217×297(ハンドル、電源ベース含む) 電源コード(m)約1.3 保証期間お買い上げ日から1年間 RoHS指令(10物質対応)対応 安全機能空焚き防止機能 沸騰時間目安約5分(最大水容量時)/約2分(最小水容量時)※水温25度の場合の目安。使用環境により前後します。
1台
24,980 税込27,478
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

バルミューダトースター
エコ商品
Proモデルが新しくなりました。さらなるおいしさと使いやすさを追求し、パンの焼きあがりや庫内サイズをアップデート。仕上げ焼き専用のサラマンダーモードを搭載した、バルミューダのトースター最上位モデル BALMUDA The Toaster Pro。特別なおいしさと、プロの焼きあがりをお楽しみください。レストランやホテルの厨房で、仕上げに使用される調理器具「サラマンダー」。食材の表面だけに高温の上火を当て、仕上げのための「焼き」を行います。香ばしく、焼き色まで美しいグラタンやラザニア。表面だけをパリッと焼きあげながら、ジューシーさを保った魚・肉料理。あの本格的な味わいの秘密は、プロの仕上げの火入れにありました。サラマンダーモードは、火力を上火に一極集中させて食材の表面だけを焼きあげます。短時間で強い焼き目がつけられるので、食材本来の食感や風味を活かした調理が可能です。香ばしく焼き切ったチーズとみずみずしいエビが同居する絶品グラタンや、バーナーでしか作れなかったクレーム・ブリュレなど。サラマンダーモードを使えば、プロの味わいに仕上がります。スチームテクノロジーと温度制御が、感動のおいしさを実現するトーストモード。さらに、仕上げにサラマンダーモードを使うことで、強く香ばしい焼き目をつけることができます。たった30秒の火入れが、鮮烈な食感のコントラストを生み出します。
付属品5ccカップ、取扱説明書(保証書付き)、ガイドブック 質量(kg)約4.1 電源(V)AC100(50/60Hz) 定格消費電力(W)1300 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)357×324×209 電源コード(m)約1 保証期間お買い上げ日から1年間 運転モード1.トーストモード/2.チーズトーストモード/3.フランスパンモード/4.クロワッサンモード/5.クラシックモード(170、200、230℃)/6.サラマンダーモード 庫内寸法(mm)275×224×178 タイマー1~10・15分(サラマンダーモード:最大3分) RoHS指令(10物質対応)対応 スチーム方式5ccボイラー
1台
33,980 税込37,378
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

音楽の熱量を伝えるスピーカー。驚くほど近くに聴こえるボーカル、360°広がる立体的で明瞭なサウンド。 そしてグルーヴ感を増幅させる鮮やかな輝きでライブステージのような音楽体験を作り出します。 ・ボーカルが際立つサウンド 独自の構造が生み出すのは、立体的でクリアな音像とボーカルが目の前で歌っているかのような臨場感 ・すぐれた再現性の77mmフルレンジスピーカー 全音域をシームレスに再生、不自然なひずみが発生しません。さらに独自ドライバーが低音から高音まで重なるような立体感のあるサウンドを再現 ・輪郭のあるクリアな音を生む密閉型エンクロージャー 真空管のような美しいチューブは、強度と硬度を兼ね備えた有機ガラス製。密閉型構造を採用し、明瞭でキレのある音を生み出します。 ・360°音が広がる構造 スピーカーを上向きに設置したユニークな構造。音が上方向に拡散するので、部屋のどこに置いてもリスニングポジションを選ばず、誰もが立体的なサウンドを楽しめます。 ・楽曲とシンクロする輝き 音楽に合わせて輝く美しい光がライブステージのような高揚感をお届けします ・3基のLEDユニットとステージライト 楽曲に追従しライブステージのように輝くLEDユニット。光の色のわずかな差や光量、明減速度の緩急から緻密で複雑な輝きが、楽曲のグルーヴ感をさらに高めます。 ・音と光をリンクさせるアルゴリズム 独自のアルゴリズムにより、0.004廟の速さで音を光の輝きへと変換。アップテンポな曲から静かな曲まで、素晴らしい輝きが音と融合します。 ・シーンに合わせて選択可能な3つの輝き Beat:もっともダイナミックに明減します。 Ambient:ほどよい抑揚をつけ明減します。 Candle:常にゆらぎのある落ち着いた光を灯します。 ・バッテリー連続使用時間:約7時間 ・バッテリー充電時間:約2.5時間 ・アンプ最大出力:8W ・Bluetooth通信方式:Bluetooth 標準規格Ver.5.0 ・Bluetooth対応コーデック:SBC ・外部入力端子(AUX):3.5mmステレオミニジャック
付属品ACアダプター、取扱説明書、スタートガイド ブラック 本体質量(kg)1 接続端子Φ3.5mm ステレオミニジャック 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)105×188×105
1個
43,980 税込48,378
当日出荷

バルミューダコーヒーメーカー
エコ商品
毎日のコーヒーが変わります。目が覚めるようなストロングな味わいと、クリアな後味を両立した独自の抽出法。コーヒーを淹れる過程も楽しむことができる美しいデザイン。そのすべてが革新的。BALMUDA The Brewで、最良のコーヒー体験をどうぞ。コーヒーメーカーの常識を覆す緻密な温度制御。コーヒーの個性を引き出す0.2mL単位の正確なドリップ。クリアな後味を生む新発想・バイパス注湯。BALMUDA The Brewで味わうことのできる3つのモード
仕様【抽出方法】オープンドリップ式、抽出時間:約4~7分 ※モードや気温によって異なります、【抽出杯数】1杯・2杯・3杯、REGULAR・STRONG:約120mL・約240mL・約360mL、ICED:約75mL・約150mL・約225mL セット内容本体、ドリッパー、サーバー(蓋含む)、計量スプーン、ドリッパースタンド、取扱説明書(保証書付)、ペーパーフィルター5枚 質量(kg)約3.4 ブラック 電源(V)AC100(50/60Hz) 方式ドリップ式 定格消費電力(W)1450 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)140×297×379(取っ手含む) 電源コード(m)約1 保証期間お買い上げ日から1年間 モードREGULAR、STRONG、ICED、Cleaning 材質(サーバー)ステンレス(真空二重構造)、PP 最大容量(mL)サーバー:約500、水タンク:約490 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
57,980 税込63,778
4日以内出荷

付属品本体、クラッドプレート、油受けトレー、ヘラ、取扱説明書 材質クラッドプレート:ステンレス、アルミ,油受けトレー:ステンレス本体:ポリプロピレン、スチール、ステンレス、エラストマーヘラ:ステンレス、PF ブラック 質量(g)本体:5200クラッドプレート:2800クラッドプレート:2800 定格消費電力(W)1120 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【本体】573×334×88(ACコード除く)【クラッドプレート】380×245×250(取手を除く) 電源コード(m)3.0 電源(AC100V)50/60Hz 温度調整範囲(℃)160/180/200/220
1個
44,990 税込49,489
当日出荷

今までにない音楽体験。360°広がる立体的で抜けるような気持ちよいサウンドと、グルーヴを増幅させる輝きでライブステージのような臨場感をつくり出す BALMUDA The Speaker。充電式でポータブル、Bluetooth(R)・AUX入力対応で自由なスタイルで新しい音楽体験をお楽しみいただけます。
仕様●エンクロージャー方式:密閉型●バッテリー充放電:約500回●内蔵バッテリー:リチウムイオンポリマーバッテリー セット内容本体、ACアダプター(1.0m)、取扱説明書(保証書含む) ホワイト 直径(Φmm)スピーカー部:77(フルレンジ) 消費電力(W)最大15、待機時0.15 最大出力(W)アンプ部:8 本体寸法(mm)直径 105 × 高さ 188 本体質量(kg)約1.0 連続使用時間(時間)バッテリー:約7 保証期間お買い上げ日から1年間(バルミューダオンラインストアでお買い上げの場合、保証期間が1年延長され2年間になります) 入力端子外部(AUX):3.5mm ステレオミニジャック 充電時間(時間)バッテリー:約2.5 動作温度(℃)0~40 素材台座部:ABS、スピーカー部:ABS・鉄、透明パイプ部:アクリル、金属パイプ部:SUS・真鍮 Bluetoothコンテンツ保護:対応(SCMS-T 方式)、使用周波数帯域:2.4 GHz 帯、出力:Bluetooth標準規格 Power Class2、通信方式:Bluetooth標準規格 ver.5.0 通信距離(m)Bluetooth:最大約10 伝送帯域(Hz)Bluetooth:(A2DP)20 ~20000(44.1 kHz サンプリング時 対応コーデックBluetooth:SBC 対応プロファイルBluetooth:A2DP、AVRCP
1台
46,980 税込51,678
5日以内出荷

バルミューダBALMUDA The Pot 電気ケトル
エコ商品
BALMUDA The Potは、毎日使いたくなる今までにない美しいデザインの電気ケトルです。スペースをとらない600mlのちょうどいいサイズ。注ぎごこちにこだわったノズルとハンドル。毎日、手軽に、気持ちよく使うことができます。穏やかで気品のある新色「シルバー」が登場。マットな質感、光と影が生み出すグラデーションにより、BALMUDA The Potの美しいフォルムが際立ちます。
セット内容本体、フタ、電源ベース、取扱説明書(保証書付) 材質本体:ステンレス、フタ・取っ手:ポリプロピレン シルバー 容量(L)0.6 電源(V)AC100 50Hz/60Hz 定格消費電力(W)1200 本体質量(kg)本体 : 約0.6、電源ベース : 約0.3 電源コード(m)1.3 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)本体のみ:269×128×170、電源ベース込み:269×142×194 保証期間お買い上げ日から1年間 RoHS指令(10物質対応)対応 安全機能空だき防止機能、自動電源OFF機能 沸騰時間目安200mL約1分半 / 600mL(満水時)約3分 ※水温25度の場合の目安。使用環境により前後します。
1台
13,980 税込15,378
4日以内出荷

バルミューダ炊飯器
エコ商品
さらにおいしく、美しく。バルミューダの炊飯器が生まれ変わりました。進化した蒸気炊飯で、一粒一粒の味わいがより深く。うまみを閉じ込めたごはんは、口に入れた瞬間やさしくほぐれ、料理のおいしさと混じり合います。BALMUDA The Gohanで、素晴らしい食事の時間をお楽しみください。お米を動かさず、じっくりと丁寧に炊きあげる蒸気による炊飯。進化した二重釜構造と温度制御により、粒感とうまみを最大限に引き出します。BALMUDA The Gohanは、蒸気炊飯でもっともおいしく炊ける3合炊きサイズ。炊きあがったごはんを良い状態で召し上がっていただくために、保温機能を省いています。
セット内容本体、水計量カップ、取扱説明書(保証書付) 質量(kg)約4.6 電源(V)AC100(50/60Hz) 消費電力(W)670 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)242×266×219 電源コード(m)約1.2 機能保温機能:なし、時計表示:あり 保証期間お買い上げ日から1年間 タイマーあり(炊きあがり時刻指定/2件登録可能) RoHS指令(10物質対応)対応
1台
43,980 税込48,378
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

『オフィスサプライ』には他にこんなカテゴリがあります