8件中 1~8件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
メーカーを問わず、ほとんどのディスプレイを取付可能にするVESA規格に対応しています。※ディスプレイ背面がフラットで、壁取付け用の穴があることをご確認ください。ディスプレイ背面側にSTBやルーターなどの機器を収納することができるスペースがあります。無線LANの減衰や放熱に考慮しています。アンカー固定タイプです。横設置専用です。
仕様アンカーボルト:M10対応(アンカー固定必須) 付属品TV取付ネジ、六角レンチ、カギ 材質スチール ブラック ディスプレイ(取付)横設置専用 RoHS指令(10物質対応)10物質対応 アンカーピッチ(mm)W850×D200
1台
259,800 税込285,780
26日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

メーカーを問わず、ほとんどのディスプレイを取付可能にするVESA規格に対応しています。※ディスプレイ背面がフラットで、壁取付け用の穴があることをご確認ください。ディスプレイ背面側にSTBやルーターなどの機器を収納することができるスペースがあります。無線LANの減衰や放熱に考慮しています。アンカー固定タイプです。縦設置専用です。
仕様アンカーボルト:M10対応(アンカー固定必須) 付属品TV取付ネジ、六角レンチ、カギ 材質スチール ブラック 取付ピッチVESA W100~400×H100~600mm ディスプレイ(取付)縦設置専用 RoHS指令(10物質対応)10物質対応
1台
219,800 税込241,780
26日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

メーカーを問わず、ほとんどのディスプレイを取付可能にするVESA規格に対応しています。※ディスプレイ背面がフラットで、壁取付け用の穴があることをご確認ください。ディスプレイ背面側にSTBやルーターなどの機器を収納することができるスペースがあります。無線LANの減衰や放熱に考慮しています。最大負荷を掛けた状態で、前後左右の転倒角度が15°以上になるように設計されています。 JIS規格を基にした独自の安全基準を厳守しています。移動に便利なキャスター付きタイプです。縦設置専用です。
付属品TV取付ネジ、六角レンチ、カギ 材質スチール ブラック 取付ピッチVESA W100~400×H100~600mm キャスターΦ32mm 低床キャスター ディスプレイ(取付)縦設置専用 RoHS指令(10物質対応)10物質対応 アジャスターΦ25mm 樹脂アジャスター
1台
229,800 税込252,780
26日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

メーカーを問わず、ほとんどのディスプレイを取付可能にするVESA規格に対応しています。※ディスプレイ背面がフラットで、壁取付け用の穴があることをご確認ください。ディスプレイ背面側にSTBやルーターなどの機器を収納することができるスペースがあります。無線LANの減衰や放熱に考慮しています。最大負荷を掛けた状態で、前後左右の転倒角度が15°以上になるように設計されています。 JIS規格を基にした独自の安全基準を厳守しています。移動に便利なキャスター付きタイプです。横設置専用です。
付属品TV取付ネジ、六角レンチ、カギ 材質スチール ブラック キャスターΦ32mm 低床キャスター ディスプレイ(取付)横設置専用 RoHS指令(10物質対応)10物質対応 アジャスターΦ25mm 樹脂アジャスター
1台
269,800 税込296,780
26日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

SDS3連壁掛け金具
エコ商品
ディスプレイ3台を並べて壁掛け設置。横に長いフレームにディスプレイを取り付ける構造のため、ディスプレイの面がそろいやすく、メンテナンスも容易です。画面の角度を0°/5°/10°/15°/20°の5段階調整が可能です。自然な視線でディスプレイを見せることができるように、ディスプレイを下向きに調整できます。メーカーを問わず、ほとんどのディスプレイを取付可能にするVESA規格に対応しています。※ディスプレイ背面がフラットで、壁取付け用の穴があることをご確認ください。ディスプレイを1台ずつ持ち上げて仮固定することができるので、メンテナンスが容易です。また、ディスプレイの面合わせの微調整も可能です。マウントプレートに引っ掛けることができる機器固定金具を2個標準装備しています。ディスプレイとマウントプレートの間にSTBやミニPCを設置することができます。※機器固定用のバンドは付属しておりません。
付属品TV取付ネジ ×3 材質スチール ブラック 角度(°)チルト:0/5/10/15/20 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)STB収納部:210×290×55×2個(1個あたり5kgまで) 取付ねじディスプレイ:M4、M6 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
89,980 税込98,978
26日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

「キャスターはベースに装着済み」出荷の簡単組み立て構造と、イーゼルスタンドのコンパクトさを併せ持つ良いとこ取りのデジタルサイネージ用スタンドです。画面中心位置を900/1000/1100mmの3段階調整が可能です。見る人や設置用途に合わせて最適な高さに調整できます。メーカーを問わず、ほとんどのディスプレイを取付可能にするVESA規格に対応しています。※ディスプレイ背面がフラットで、壁取付け用の穴があることをご確認ください。コンテンツの表示方向に合わせて、ディスプレイの縦・横両方向の取付けが可能です。移動に便利なキャスターを4輪装備しています。(Φ50mm・後輪ストッパー付きで自走を防止)。メインフレーム背面にある折り返しに沿ってケーブルを這わせることができます。バラつくケーブルを隠すことができ、スッキリした印象を与えます。マウントプレートにSTBなどの小型機器を固定できる長穴があります。ベース部分にSTBや通信機器を収納できるスペースがあります。カギ付きでいたずらや盗難を防止します。蓋には放熱孔を設けています。5コのパーツを10本のネジで固定するだけの簡単組立構造です。
仕様チルト調整不可 付属品TV取付ネジ 材質スチール 質量(kg)15 ブラック 取付ピッチVESA W100~400×H100~400mm 耐荷重(kg)20 キャスターΦ50mm 後輪ストッパー付き 収納サイズ(機器収納スペース)W320×H65×D332mm 5kgまで 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)500×1119×500 ディスプレイ(取付)縦横設置可能 中心高さ(mm)(画面)900~1100 高さ調節100mmピッチ 3段階調整 RoHS指令(10物質対応)10物質対応 ディスプレイサイズ(目安)43~50インチ
1台
39,980 税込43,978
7日以内出荷

43~65インチ対応 店舗内の壁ぎわに貼り付けるように設置ができる壁寄せスタンドです。 店内空間を無駄に使用せず、有効なデジタルサイネージコンテンツの配信が可能となります。まさにポスター感覚です。 高さ調整画面中心位置を1150/1250/1350mmの3段階調整が可能です。 メーカーを問わず、ほとんどのディスプレイを取付可能にするVESA規格に対応しています。※ディスプレイ背面がフラットで、壁取付け用の穴があることをご確認ください。 コンテンツの表示方向に合わせて、ディスプレイの縦・横両方向の取付けが可能です。 メインフレーム内部にSTBや通信機器を収納できるスペースがあります。機器へのアクセスがしやすいように、フレームカバーは脱着可能です。 そのままお使いでも倒れにくい安全設計になっていますが、床面に完全固定のためのアンカー穴も付いています。※専門業者様による工事が必要になります。 最大負荷を掛けた状態で、前方と左右の転倒角度が15°以上になるように設計されています。JIS規格を基にした独自の安全基準を厳守しています。※壁寄せタイプの後方転倒角度は対象外です。 6コのパーツを12本のネジで固定するだけの簡単組立構造です。
仕様チルト調整:不可、STB収納スペース:W200×H200×D65mm 5kg、アンカー:Φ13mm 4本 付属品TV取付ネジ、組立工具 材質スチール 質量(kg)24 ブラック 高さ(mm)画面中心高さ:1150~1350(高さ調整100mmピッチ、3段階調整) 耐荷重(kg)45 サイズ(inch)43~65 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)600×1350×420 取付ピッチ(mm)VESA W200~500×H200~400 RoHS指令(10物質対応)対応 ディスプレイサイズ(目安)43~65インチ アンカーピッチ(mm)W500×D320
1台
52,980 税込58,278
6日以内出荷

店舗入り口などにイーゼルスタンドのように置けるアイポイントの低いデジタルサイネージスタンドです。コンパクトでキャスター付きなので、移動もしやすいです。また、キャスターはベースに装着された状態で出荷されますので、簡単に組み立てることができます。画面中心位置を500/600/700mmの3段階調整が可能です。見る人や設置用途に合わせて最適な高さに調整できます。メーカーを問わず、ほとんどのディスプレイを取付可能にするVESA規格に対応しています。※ディスプレイ背面がフラットで、壁取付け用の穴があることをご確認ください。コンテンツの表示方向に合わせて、ディスプレイの縦・横両方向の取付けが可能です。移動に便利なキャスターを4輪装備しています。(Φ50mm・後輪ストッパー付きで自走を防止)。メインフレーム背面にある折り返しに沿ってケーブルを這わせることができます。バラつくケーブルを隠すことができ、スッキリした印象を与えます。マウントプレートにSTBなどの小型機器を固定できる長穴があります。ベース部分にSTBや通信機器を収納できるスペースがあります。カギ付きでいたずらや盗難を防止します。蓋には放熱孔を設けています。5コのパーツを10本のネジで固定するだけの簡単組立構造です。
仕様チルト調整不可 付属品TV取付ネジ 材質スチール 質量(kg)12.5 ブラック 取付ピッチVESA W100~400×H100~400mm 耐荷重(kg)20 キャスターΦ50mm 後輪ストッパー付き 収納サイズ(機器収納スペース)W320×H65×D332mm 5kgまで 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)500×719×500 ディスプレイ(取付)縦横設置可能 中心高さ(mm)(画面)500~700 高さ調節100mmピッチ 3段階調整 RoHS指令(10物質対応)10物質対応 ディスプレイサイズ(目安)43~50インチ
1台
37,980 税込41,778
7日以内出荷

『オフィスサプライ』には他にこんなカテゴリがあります