4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
4回線同時に電話がかかっても、冒頭からメッセージを伝えることができます。パソコンからネットワーク(LAN)経由で「音声編集」「スケジュール編集」「各種設定」の遠隔操作や、回線状態(待機中/着信中/応答中)の動作モニターができます。ネットワーク経由で設定変更。外出先から「応答セット・解除」「メッセージ切替」「メッセージ録音・再生」などをリモコン操作できます。※リモコン信号は、プッシュ信号の送れる電話機でないと作動しません。外出先から電話でリモコン操作。本装置でカウントした着信件数をパソコンからネットワーク(LAN)経由で確認できます。また、着信応答データとして集計しCSVファイルで保存できます。パソコンから着信件数の確認・集計。「音声合成機能」を搭載しており、パソコン操作で容易に応答メッセージが作成できます。アナウンサーの手配などメッセージ作成業務の負荷を軽減できます。テキスト入力で応答メッセージ作成。タイマースケジュールは、パソコンで専用データ入力ソフトにより簡単に作成・登録できます。年間を通して「応答セット・解除」「メッセージ切替」の操作を自動コントロールできます。年間タイマーでセット・解除忘れ解消。応答メッセージはSDカードに録音。本体内蔵マイクでの録音や、パソコンでの音声合成などで作成できます。SDカードを本機から抜いても、また停電になっても録音内容が消えることはありません。
付属品SDカード、DVD(データ入力ソフト)、電源アダプタ、モジュラーコード3m、取扱説明書(保証書) 質量(kg)約1 ブラック 電源(V)AC100±10(50/60Hz) 精度【時計】月差±60秒(25℃、通電時) 直流抵抗270Ω 接続方式モジュラー接続 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)260×220×68(ゴム足含まず) 機能【収容回線】最大4回線、【応答メッセージ作成方法】音声合成、マイク録音、音声ファイル取込、【データ登録】ソフトウェア:AT-4000Nデータ入力ソフト(添付品)、【時刻修正】NTP、【VCCI】クラスA 最大消費電力(W)5 インターフェース10BASE-T/100BASE-TX(コネクタ形状:RJ-45) データメモリ【記憶媒体】SDカード(1GB~2GB)、SDHCカード(4GB~32GB) 入力端子【保留音起動】無電圧メーク入力(接点容量:DC10V、10mA以上) 推奨環境【OS】Microsoft Windows 10/8.1 日本語版 ※3、【CPU】OS が推奨する環境以上、【メモリ】2GB以上、【ハードディスク】1.3GB以上の空き容量、【サウンド】Waveファイルが再生できること、【ディスプレイ】1024×768以上 High Color(16bit)以上、【DVDドライブ】DVDが読めること(データ入力ソフト インストール用)、【SDカードスロット】SDカードの読み書きができること(データ作成用)、【LAN】TCP/IPでLAN/WAN接続ができること 録音時間(分)最大100(全チャネル合計) メッセージ件数【案内メッセージ】20チャネル、【挨拶メッセージ】1チャネル、【終了メッセージ】1チャネル、【保留音】1チャネル 外部端子【制御】無電圧メーク入力(接点容量:DC10V、10mA以上) 動作湿度(%)20~85(結露のないこと) 保存湿度(%)20~85(結露のないこと) 出力端子【保留音】最高出力レベル:+8dBm 保管温度範囲(℃)-10~50 プログラム機能【タイマー】1日パターン:最大20種類、登録ステップ数:最大25ステップ(パターン毎)、曜日スケジュール:日~土の曜日指定、月~金の期間指定/月~土の期間指定、変動日スケジュール:第1~第5の曜日指定、祝日スケジュール:国民の祝日、国民の休日、振替休日、予備日8日(春分の日、秋分の日自動計算、ハッピーマンデー対応)、特定日スケジュール:範囲指定(最大1か月間)、毎年、毎月、有効期間:登録した月より20年 プロトコルTCP/IP 録音方式PCM 8kHz 16bit モノラル インピーダンス(Ω)【保留音】8 停電対応【バックアップ】年月日・時刻は約7年 動作温度範囲(℃)5~40 回線種別アナログ一般回線
1台
74,980 税込82,478
4日以内出荷

外部機器制御機能付き。4回線同時に電話がかかっても、冒頭からメッセージを伝えることができます。パソコンからネットワーク(LAN)経由で「音声編集」「スケジュール編集」「各種設定」の遠隔操作や、回線状態(待機中/着信中/応答中)の動作モニターができます。ネットワーク経由で設定変更。外出先から「応答セット・解除」「メッセージ切替」「メッセージ録音・再生」などをリモコン操作できます。※リモコン信号は、プッシュ信号の送れる電話機でないと作動しません。外出先から電話でリモコン操作。本装置でカウントした着信件数をパソコンからネットワーク(LAN)経由で確認できます。また、着信応答データとして集計しCSVファイルで保存できます。パソコンから着信件数の確認・集計。「音声合成機能」を搭載しており、パソコン操作で容易に応答メッセージが作成できます。アナウンサーの手配などメッセージ作成業務の負荷を軽減できます。テキスト入力で応答メッセージ作成。タイマースケジュールは、パソコンで専用データ入力ソフトにより簡単に作成・登録できます。年間を通して「応答セット・解除」「メッセージ切替」の操作を自動コントロールできます。年間タイマーでセット・解除忘れ解消。応答メッセージはSDカードに録音。本体内蔵マイクでの録音や、パソコンでの音声合成などで作成できます。SDカードを本機から抜いても、また停電になっても録音内容が消えることはありません。
付属品SDカード、DVD(データ入力ソフト)、電源アダプタ、モジュラーコード3m、取扱説明書(保証書) 質量(kg)約1 ブラック 電源(V)AC100±10(50/60Hz) 精度【時計】月差±60秒(25℃、通電時) 直流抵抗270Ω 接続方式モジュラー接続 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)260×220×68(ゴム足含まず) 機能【収容回線】最大4回線、【応答メッセージ作成方法】音声合成、マイク録音、音声ファイル取込、【データ登録】ソフトウェア:AT-4000Nデータ入力ソフト(添付品)、【時刻修正】NTP、【VCCI】クラスA 最大消費電力(W)5 インターフェース10BASE-T/100BASE-TX(コネクタ形状:RJ-45) データメモリ【記憶媒体】SDカード(1GB~2GB)、SDHCカード(4GB~32GB) 入力端子【保留音起動】無電圧メーク入力(接点容量:DC10V、10mA以上) 推奨環境【OS】Microsoft Windows 10/8.1 日本語版 ※3、【CPU】OS が推奨する環境以上、【メモリ】2GB以上、【ハードディスク】1.3GB以上の空き容量、【サウンド】Waveファイルが再生できること、【ディスプレイ】1024×768以上 High Color(16bit)以上、【DVDドライブ】DVDが読めること(データ入力ソフト インストール用)、【SDカードスロット】SDカードの読み書きができること(データ作成用)、【LAN】TCP/IPでLAN/WAN接続ができること 録音時間(分)最大100(全チャネル合計) メッセージ件数【案内メッセージ】20チャネル、【挨拶メッセージ】1チャネル、【終了メッセージ】1チャネル、【保留音】1チャネル 外部端子【制御】無電圧メーク入力(接点容量:DC10V、10mA以上) 動作湿度(%)20~85(結露のないこと) 保存湿度(%)20~85(結露のないこと) 出力端子【保留音】最高出力レベル:+8dBm 保管温度範囲(℃)-10~50 プログラム機能【タイマー】1日パターン:最大20種類、登録ステップ数:最大25ステップ(パターン毎)、曜日スケジュール:日~土の曜日指定、月~金の期間指定/月~土の期間指定、変動日スケジュール:第1~第5の曜日指定、祝日スケジュール:国民の祝日、国民の休日、振替休日、予備日8日(春分の日、秋分の日自動計算、ハッピーマンデー対応)、特定日スケジュール:範囲指定(最大1か月間)、毎年、毎月、有効期間:登録した月より20年 プロトコルTCP/IP 録音方式PCM 8kHz 16bit モノラル インピーダンス(Ω)【保留音】8 停電対応【バックアップ】年月日・時刻は約7年 動作温度範囲(℃)5~40 回線種別アナログ一般回線
1台
95,980 税込105,578
8日以内出荷

営業時間内は「お待たせ」または「選択呼出し」で効率的に受付できます。 営業時間外は「応答専用メッセージ」で業務時間外の案内を送出。 オペレータ着信前に案内メッセージの送出が可能です。(コールスクリーニング機能) ディスプレイ表示により「総着信」「お待たせ」「放棄」の件数が確認ができます。(お待たせ動作中)
付属品マイク、録音用コード(各1)、モジュラーコード(4)、取扱説明書(保証書) 質量(kg)約2.2 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)324×240×76 使用電源(V)AC100±10(50/60Hz) 最大消費電力(W)28 録音時間(分)30 録音ソースマイク/テープレコーダなどの外部音源 メッセージ件数お待たせ用:2、保留音用:1、応答専用:9、選択呼出し用:6 回線種別アナログ一般回線、最大4回線
1台
94,980 税込104,478
7日以内出荷

1席単位で低価格にリアルタイム音声認識&録音。買い切りのPCアプリのパッケージでのご提供となり、永久ライセンスでランニングコスト不要です。クラウド接続不要、従量課金や利用時間制限がありません。追加辞書として「会社名」「製品名」「業界用語」などの単語を登録することで、認識率の向上を図ることができます。会話をリアルタイムで可視化、応対管理業務をサポート 。オペレータ自身が、画面を見ながらリアルタイムでテキスト化された会話内容を確認できます。 。また、会話終了後は「アフターコールワーク」機能で最新の録音情報をテキストと音声で容易に確認できます。 。「テキストコピー」機能でテキストを簡単操作で活用でき、応対履歴作成業務の効率化が図れます。 。管理者はパソコンのWebブラウザ(Google Chrome/Microsoft Edge)から通話中の会話をリアルタイムでテキストおよび音声のモニタリングができ、さらに最大100個の吹き出しまで遡って確認できます。 。多彩な検索・再生で会話内容を容易に確認。会話の音声・テキストデータは、アプリをインストールしたパソコンに長期保存。「日時指定」「NGワードなどのテキスト情報」「録音時に付加される情報」などを指定して、目的の会話を的確に絞り込みができます。保存されたテキストと音声を確認できます。「NGワード」などは画面上で強調表示されるため把握が容易です。
付属品通話録音アダプタ SA-600 質量(g)SA-600:約115 対応OSMicrosoft Windows 11/10 日本語版(64bit) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)SA-600:62×145×25(突起物含まず) 接続【受話器接続】モジュラージャック、【パソコン】USB2.0(Type-C)、【通話録音装置接続】4極4芯モジュラージャック(VR-D179用)、RJ-45(VR-L147H用) 機能【リアルタイムモニタリング】テキストをリアルタイムで表示/一時停止表示、管理者パソコンからは音声、テキストモニタリング【解析】録音件数、録音時間、平均録音時間、発話品質スコア、発話率、話速、かぶり回数、あいづち回数、NGワード数、必須ワード数、アフターコールワーク、離席時間 インターフェースUSB(2.0準拠) メモリー推奨:8GB以上 ディスプレイ解像度1280×1024以上 High Color(16bit)以上推奨 使用CPU推奨:Intel Core i5 1.8GHz 以上 保存形式【自動テキスト保存】HDDへ保存、外部サーバの共有フォルダへ保存 セキュリティユーザーID/パスワード ※IDパスワード毎に操作権限を設定可 録音方式【録音対象】SA-600(添付品)接続の電話機、ヘッドセット、スピーカフォン、マイク、スピーカなど【起動方式】音声検出/手動制御/外部連携【録音形式】G.711 μ-law 8kHz 8bit (ステレオ)、リニアPCM 8kHz 16bit (ステレオ)、リニアPCM 16kHz 16bit (ステレオ)【録音件数】最大10,000件【録音時間】パソコンの録音保存容量の設定による(保存容量設定:30GB/録音形式:G.711 μ-law(8kHz 8bit ステレオ)の場合、約500時間) 音声【テキスト化エンジン】Ruby Dictation(対応言語:日本語)※5【追加辞書】最大1,000単語【独自言語モデル】アドバイザリーサービス(オプション)の言語モデル作成により設定可【音声認識処理】リアルタイム(全文テキスト化)、バッチ(選択テキスト化) 対応ブラウザGoogle Chrome/Microsoft Edge 再生形式【同時ログイン数】オペレータ:1クライアント、管理者:3クライアント【検索】フリーワード/NGワード/必須ワード、送受話選択、日時指定、通話時間、ユーザーID,ユーザー名、お客様番号、お客様名、ログイン名、再生フラグ、テキストフラグ、メモ、コールリーズン【再生】送受話分離、リピート、メモの追加、コールリーズン設定、WAVコピー、テキスト表示、テキスト出力、テキスト編集、選択テキスト化、お客様情報編集 ハードディスクインストール先に1GB以上の空き容量、および音声を保存するために必要なHDD領域の容量(最低30GB以上必要) デバイス【サウンド】SA-600(添付品)接続の電話機、ヘッドセット、スピーカフォン、マイク、スピーカなど
1セット
91,980 税込101,178
5日以内出荷

『オフィスサプライ』には他にこんなカテゴリがあります