家電 :「acアダプター type c」の検索結果
AV機器・家電は、記録や再生などを行う電子機器の総称です。テレビをはじめとする、DVDレコーダーやビデオカメラ、オーディオコンポなど、主に記録されている情報を映像や音楽として再生するために用いられます。一般家庭を中心として、日常生活の様々な場所で使用されています。AV機器の多くは、同時に映像と音声が再生されることが特徴です。またAV機器本体だけでなく、アダプターやリモコン、スピーカーのような機器をサポートする部品もたくさんあります。
濃いヒゲやクセヒゲも、根元から逃さず、驚きの深剃りを実現する、新時代のメンズシェーバー。秘密は、ヘッドに搭載された5枚の刃!刃の設置面積が広い為、肌に優しく、一度で広範囲のヒゲをしっかり捉えます。硬いヒゲはもちろん、アゴ下や頬の寝たクセヒゲも、しっかりカット!肌への負担を最小限に抑えながら、つるつる、すべすべの仕上がりへ導きます。肌への密着性を高める首振りクッションヘッドを採用。顔のどんなカーブにも優しくフィットし、剃り残しを防ぎます。深剃りをさらにサポートするのが、2段階の回転数!通常モードは毎分7000回転、より早く仕上げたい時には、パワフルな毎分7500回転のターボモードに切り替え可能です!忙しい朝でも、スピーディーに深剃りが完了!もみあげや長いヒゲのカットに便利なトリマーを内蔵。使いやすさも抜群!充電式と交流式の両用だから、場所を選ばず使用可能。一度のフル充電で、約1ヶ月も使用可能!(1日約2分使用の場合)。お手入れも簡単!ヘッド部は水洗い可能だから、いつも清潔に保てます。生活防水仕様だから、お風呂場でも安心して使えます。電池残量が一目でわかるLED表示付き!充電のタイミングも逃しません。6カ月保証書付き※ヘッド部は水洗い可能※充電しながら使用可能
録画・録音・写真が簡単に!録音映像をその場で確認!。むずかしい操作は一切無し!ボタンを押すだけで撮影スタート。フルハイビジョンで広範囲を高画質撮影。液晶画面で被写体を確認しながら撮影!診察時の会話に・野鳥のさえずり。カメラは180度角度調整可能。本体の背面にはクリップ付き。付属のパーツでドラレコにも!車に・自転車に。夜間録画も可能!夜間でもクッキリ!。小型・軽量・高画質。軽量約50g。6ヵ月間保証書付き
セット内容本体、ACアダプター、32GB microSDカード、カードリーダー、専用自動車用取付パーツ、専用自転車用取付パーツ、純正USBケーブル、純正Type-Cイヤホン
材質ABS樹脂
色ブラック
電圧DC5V/1A
質量(g)(約)50
電源USB充電式(リチウム電池内蔵)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(約)28×17×80
機能動画撮影・写真撮影・録音、ループ録画・赤外線ライト(夜間録画)
解像度動画:1080p(1920×1080)
標準持続時間(h)バッテリー:最大約3
保存形式microSDカード(32GB~256GBまで)
モード録画:通常録画モード・夜間録画モード(赤外線ライト)
互換性PC:Windows2000以降・Mac:OS10.5以降
画像サイズ最大:6016×4096
再生可能ファイル形式動画:AVI・写真:JPG
1台
¥8,198
税込¥9,018
5日以内出荷
『オフィスサプライ』には他にこんなカテゴリがあります
家電 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。