ブラシ感覚。ロールブラシで簡単カール。
髪に優しいセラミックコーティング。
ねじれにくいシーベルコード。
色ブラック
消費電力(W)22(AC100~242V)
温度(℃)【アイロン部】190
付属品クイックコードバンド・海外の電圧とプラグ一覧表
径(Φmm)【アイロン】22
スイッチ電源スイッチ「ON -OFF」
本体質量(g)200
機能安全機能(ブラシカバーを付けると全ての電源がOFF)・温度ロック機能(最終操作後約5秒で温度をロックし、使用中の温度変更を防ぐ)
温度調節範囲(℃)~160
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)212×43×43
立ち上がり時間約70秒※100℃到達時間(最高温度になる時間とは異なります)
1個
¥2,290
税込¥2,519
4日以内出荷
丸ごと水洗いOK&コードレスで持ち運びに便利なベーシックタイプ。いつでもどこでもパパっとヘアカットできる。
丸刈り、ショートスタイルにスキ刈りも。おうちでサクッと安心セルフカット。
すくった髪を逃がさず、狙った長さにカットできる新設計のショートコーム。
手元のダイヤルを回すだけで1mmずつ調節が可能。少しずつ短くカットできるので初心者でも安心です。握りやすさを考慮したボディ形状なので、強く握りこむ事なく使えます。
45°鋭角刃を使用することで、スムーズなカットが可能に。
耳まわり等の生え際もスキバサミのような自然な仕上がりに。ボリュームダウンもカンタンにできます。
お掃除レバーを立てることで、固定刃と可動刃の間もカンタンに掃除できます。
充電し忘れても短時間充電で待つ時間が50%短縮!コードレスだからお風呂タイムにお子様の髪もパパっとカットでき、切りたいその日にすっきり。
抗菌剤配合で清潔に使えます。
使いやすい充電・交流式。AC100-240Vの地域で使用できます。A2プラグ地域以外でご使用の際は、変換プラグをご用意ください。
用途丸刈りからショートスタイルまで使用可能です。
付属品ショートコーム、スキ刈りコーム、電源アダプター、掃除用ブラシ、TESCOMオイル
色ブラック
質量(g)170
電源(V)AC100-240 (50/60Hz)
コード長さ(m)1.8
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)48×43×185
刈込み高さ(mm)1~35
機能本体 / 刃水洗いOK、海外使用OK
定格時間(分)30
充電時間(時間)約4
電源仕様充電・交流式
1個
¥3,890
税込¥4,279
4日以内出荷
『オフィスサプライ』には他にこんなカテゴリがあります
家電 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。