広々と使えるフラットテーブル式で、あたため・焼き・本格調理がこの1台でできるオーブンレンジです。18種類のオートメニューを搭載し、調理の手間を省きます。コンパクトでお手入れもしやすく、使いやすい1台です。
用途広々と使えるフラットテーブル式のオーブンレンジです。ターンテーブル式では回らずに温められなかったコンビニなどの大きなお弁当も、食材の隅々までムラなく加熱できます。オーブン調理時の加熱ムラも解消します。 。レンジ・オーブン・グリルの3つの機能を搭載した1台3役で、毎日の調理がこれ1台で完結します。シンプルなボタンとダイヤル操作で、初めての方でもすぐに使えます。 。細かい設定が不要なオートメニューを搭載。時間や温度を設定しなくても、自動メニューボタンを押すだけで調理ができます。 。オートメニューには、よく使うレンジ・オーブン・グリルの計18種類のメニューを搭載。調理がより簡単になります。メニューの選択は、ボタンでもダイヤルでも可能です。 。お弁当やお惣菜のあたためなど、レンジのオートメニューは11種類。急いで温めたいときに重宝します。 。ケーキやクッキーも調理できるオーブンのオートメニューは6種類。最大250度の高温で加熱するため、グラタンやピザもより美味しく仕上がります。 。オートメニューで選択するだけで、トーストもグリルで簡単に焼けるので、忙しい朝におすすめです。 。※裏返しが必要です。 。フラットテーブル式の広々とした庫内は、お手入れが簡単で、奥までしっかり掃除できるため、いつも清潔に保てます。 。コンパクトですっきりとしたミニマルなデザインで、限られたスペースにも収まり、設置場所を選びません。
付属品角皿(TA035622)
質量(kg)約15.3
色ホワイト
電源(V)AC100 50/60Hz
消費電力(W)電子レンジ:900/1250、オーブン:1380、グリル:820
コード長さ(m)約1.5
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約485×376×302(ドアハンドルを含む奥行約414)
温度調節範囲(℃)オーブン:100~250/35・40(発酵)
発振周波数電子レンジ:2450MHz
保証期間1年間
高周波出力(W)電子レンジ(50Hz):500・200相当、電子レンジ(60Hz):650・500・200相当
電源供給方式トランス式
庫内寸法(mm)約幅283×奥行322×高さ192
庫内容量(L)18
1個
¥21,980
税込¥24,178
翌々日出荷
日本初※!食材の”中心温度”を測ってやわらかくおいしく仕上げる低温調理器、 ※2022年3月時点で発売されている民生用低温調理器カテゴリーにおいて(自社調べ)
用途■食材に刺した芯温温度計で食材の中心温度を測定。設定した中心温度に到達後、その温度を維持しながら調理します。 しっとりやわらかいサラダチキン、チャーシュー、ローストビーフなどが、ほったらかしで簡単においしく作れます。 ※1:2022年3月時点で発売されている民生用低温調理器カテゴリーにおいて(自社調べ) ■水に浸さず、チャック付きポリ袋※2に入った食材を庫内に入れて、庫内を加熱して食材を包み込むように加熱調理します。 鍋や水の用意や、面倒な後片付けは不要です。※3 ※2:耐熱温度100℃以上の食用品チャック付きポリ袋が使用できます。チャック付きポリ袋ジップロック(R)フリーザーバックSサイズ/Mサイズ推奨。 ※3:芯温温度計を使用した場合、芯温温度計センサー部分の洗浄が必要となります。 ■芯温を測定しながら調理する「芯温調理モード」と、庫内の加熱のみをする「調理モード」の二つのモードを搭載。 モードを選択後、使用する加熱温度・時間を設定し、スタートボタンを押したら、あとはほったらかしで出来上がりを待つだけです。 ■本体幅はA4縦半分とほぼ同じ大きさ。省スペースで使えます。※4 ※4:設置時には本体左右・後方をそれぞれ3cm以上離してください。フタ開閉のため、フタより上は前面以外に2方向以上開放してください。 ■耐熱温度100℃以上の食品用チャック付きポリ袋が使用できます。 調理後はジップロック(R)に入った食材を取り出すだけで手間がかかりません。 ■芯温調理モードと調理モードに、それぞれ3種類の温度と時間の設定を登録できるメモリー機能を搭載。 調理の度に設定する手間がかかりません。 ■チャンネル登録者数40万人超えの人気YouTuber大西哲也氏監修!バリエーションにとんだ21レシピを掲載。 低温調理の楽しさが広がります。
仕様【デザイン・企画】自社
材質本体:PP、フタ:耐熱ABS、庫内:アルミダイカスト、芯温温度計:ステンレス/PC+ABS
質量(kg)1.8
品名芯温スマートクッカー(TLC70A)
消費電力(W)360
電源AC100V 50/60Hz
コード長さ(m)1.4
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【庫内】69(底部58)×190(底部178)×190、【本体のみ】112×306×229、【芯温温度計取付収納時】124×306×270
電源コード(m)1.4
保証期間1年
設定可能温度(℃)【芯温調理モード】・芯温:40~85(1℃単位)・庫内温度:設定芯温温度+5~95(1℃単位)、【調理モード】・庫内温度:40~95(1℃単位)
1個
¥17,980
税込¥19,778
4日以内出荷
『オフィスサプライ』には他にこんなカテゴリがあります
家電 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。