1Lの水も約9分で沸く電気ケトルです。
倒れてもこぼれにくい横倒れ防止機能付です。
難しい操作はなく、スイッチ一つの簡単操作です。
容量は1Lなので普段使いはもちろん、アウトドアにも便利です。
フタは着脱式で給水しやすく、お手入れも簡単です。
ON、OFFがわかるパイロットランプ付です。
お湯が沸くと自動で電源が切れるので安心安全です。
用途湯沸かし器具に
材質本体:ポリプロピレン
定格電圧(V)AC100
本体質量(g)870
定格周波数(Hz)50/60
定格消費電力(W)900
電源コード(m)1
満水容量(L)1
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)220×200×145
1個
¥4,298
税込¥4,728
翌々日出荷
『オフィスサプライ』には他にこんなカテゴリがあります
家電 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。