家電 :「押す」の検索結果

関連キーワード
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
REDRAGON(レッドラゴン)ゲーミングスピーカー
6W(3W+3W)のバランスステレオスピーカーを内蔵し、独自設計による密閉型フルレンジで透明感且つ重厚感があるリッチクリスタルサウンドを提供します。 歪み、干渉、ノイズを気にすることなく音楽やゲームを楽しむことができます。 スピーカー前面に配置されたボタンを押すだけで音のON/OFFと音量コントロールやLEDのON/OFFが操作可能です。 スピーカー上面をタッチするだけで、レインボー色/4つの単一色など6種類のイルミネーションの切替えが可能ですので、ゲームの雰囲気に合わせて臨場感を高めます。 3.5mmオーディオインターフェースで様々なスマートフォン、PC、コンピューター、タブレット、MP3プレーヤーで使用できます。 USB電源ですのでACアダプタ不要です。
付属品マニュアル 質量(g)760 電源USB電源(DC 5V 1A) 最大出力(W)6(3+3) 周波数特性160Hz~20KHz 保証期間6カ月間 入力端子3.5mmステレオミニプラグ S/N比≧60db 寸法(inch)ユニット:2(約49mm) スピーカー密閉型フルレンジ ケーブル長(cm)USB:約150、3.5mmステレオミニケーブル:約150、スピーカー間:約9、 インピーダンス(Ω)4
1個
3,698 税込4,068
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

『オフィスサプライ』には他にこんなカテゴリがあります

おすすめ人気ランキング