家電 :「ヘアケア」の検索結果
特価
本日12月6日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251219
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
シンプルで使い易いスイッチレイアウト。手元の即冷スイッチで、温冷風が簡単に切り替可能。また、手にフィットする滑らかな曲面グリップで、握りのストレスを軽減。水洗いもできる丈夫な高性能メッシュフィルターを採用。
付属品セットフード、クイックコードバンド
電源(V)AC100 50/60Hz
消費電力(W)1200
スイッチ(即冷スイッチ)スライドロック式
本体質量(g)670(フード別)
温風温度(℃)115(周囲温度30℃の場合、フードなし、High-使用時)
電源コード(m)3
風量調整HIGH/LOW/OFF
本体寸法(高さ×幅×奥行)(mm)213×232×94(フード別)
モーター開発からこだわった、パワフル軽量ドライヤー。シンプルで使い易いスイッチレイアウトでバランスの良い重心設計。電源コード引き抜きをラクにする、ラク抜きプラグ採用。
付属品セットフード(1個)
質量(g)480(フード別、コード含む)、300(フード別、コード含まず)
電源(V)AC100(50/60Hz)
消費電力(W)1200
スイッチ切替スイッチ:High/Low/OFF、クールショットスイッチ
本体寸法(mm)高さ194×幅205×奥行76(フード別)、高さ194×幅254×奥行76(フード付)
温風温度(℃)115(周囲温度30℃の場合、High-Hot使用時)
電源コード(m)3
適合機種NB1002、NB1901、NB1902、NB1903、NB1904、NB1905、NB2100、NB2500、NB2501、NB2503、NB2504、NB3000、NB3100、NB4000、NB1902DX、NB2501DX
付属品セットフード
寸法(mm)高さ:180×幅:200×奥行:55(フード別)
質量(g)490(セットフード別・コード含む)
消費電力(W)1200
温風温度(℃)90(周囲温度30℃の場合、セットフードなし、風量3-風温3使用時)
電源コード(m)3
電源(AC100V)50/60
マイナスイオン機能約1000万個/cm3以上(※メーカー測定方/メーカー比較検証方法による)
1台
¥19,980
税込¥21,978
3日以内出荷
大風速×ハイパワー1500Wで、忙しいサロンワークもパワフルスピードドライ。
付属品ノズル、 フィルター2枚
質量(g)約870
径(Φmm)口先:44
コード長さ(m)3
風圧・風速×1400Wのハイパワーでパワフルな風と安定した温風を届け、ドライ時間を削減。耐久性が高く、長寿命のブラシレスDCモーター搭載。
付属品セットフード、スタンド
電源(V)AC100 50/60Hz
消費電力(W)1400
スイッチ(即冷スイッチ)温風:赤色/冷風:青色
本体質量(g)720
温風温度(℃)120(周囲温度30℃、フードなし、BOOST-温風時)
風量(m3/min)1.4
電源コード(m)3
風量調整BOOST/TURBO/SET/OFF
本体寸法(高さ×幅×奥行)(mm)226×245×77
『オフィスサプライ』には他にこんなカテゴリがあります
家電 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。