取り外しできるスチームトレイ付!ミラータイプのデザインレンジ。スチーム機能付きのトースターで外側さくさく、中はもっちりしたトーストになります。
さらに、スチームカップは取り外しができ、洗えるので衛生的。ミラーガラス調で、キッチンやお部屋になじむインテリア性の高いデザイントースターです。
庫内が広いので、食パンが4枚焼ける!家族みんなの分も一度に焼けるので、忙しい朝にも大活躍します!
消費電力(W)1200
色ホワイト
仕様トースト枚数/食パン4枚
質量(g)4000
コード長さ(m)1.2
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)350×330×236
ヒーター4本(上2・下2)
保証期間1年
庫内寸法(mm)W275×D220×H190
タイマー最長15分
火力調節4段階(300/600/900/1200)
1台
¥8,898
税込¥9,788
3日以内出荷
食パン4枚が一度に焼ける大きな庫内のオーブントースターです。ヒーターを3段階に切り替えられるので作れる料理の幅が広がります。調理に便利な受け皿や掃除がしやすいパンくずトレー付きです。最長15分のタイマー設定が出来ます。ドアを開けると焼き網が前に出るスライドオープンドアなので、奥まで取り出しやすく便利です。
寸法(mm)約332×340×220
質量(g)3700
材質メッキ鋼板、PBT
電源(V)AC100(50/60Hz共用)
消費電力(W)1200
ヒーター(W)【切替】3段階/中:600(上ヒーター)/弱:600(下ヒーター)/強:1200(上下ヒーター)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【庫内】275×280×75
タイマー15分
コード長さ(m)約1.2
保証期間お買い上げ日より1年間
ノンフライ調理もオーブン・トースターもこれ1台!大きな調理スペースで庫内容量15L!
料理をもっと美味しくする4つの機能!1.コンベクションオーブン機能、上下ヒーター+ファン機能。2.オーブン機能、上下のヒーターでトースト等をムラなく焼き上げることが出来ます。しっとり仕上げたい料理に適しています。3.スローベーク機能、食材にじっくり火を通したい時に下火だけで焼き上げることができます。調理の最後の仕上げにも使えます。
消費電力(W)1300
色シルバー
付属品焼き網、トレー、パンくずトレー、水皿、取扱説明書
質量(g)6100
温度範囲(℃)60~250
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)417×329×285
ヒーター4種類切替
タイマー60分
庫内容量(L)15
1台
¥10,980
税込¥12,078
当日出荷
おしゃれな色味が特徴の、4枚焼きの便利な機能を兼ね備えたトースターです。温度調節可能(80~230℃)でトーストに限らず、ピザやクッキーなど料理に応じて最適な温度管理が可能です。アイボリーとグレーの2色展開でシンプルなカラーがキッチンによくなじみます。下部にあるパンくずトレーを引き出すだけで取り出せて、簡単にお手入れができ、網も取り外せてお掃除も簡単です。タイマー30分調理が可能で、焼き芋やホイル焼きなど時間を要するメニューも作れて、調理メニューの幅が広がります。
サイズ(cm)ピザの大きさ:約23
消費電力(W)1200
電源コード(m)約1.0
ヒーター4本(上2/下2)
製品質量(g)3400
温度調節範囲(℃)80~230(無段階切換)
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約326×332×236
保証期間1年
材質(網)メッシュ網
タイマー最長30分
庫内最高設定温度280℃で高火力!スチームとメーカー初採用のカーボンヒーターの遠赤外線により、パン表面をこんがり焼き上げるスチームカーボントースターです。
分厚いトーストや、グラタンや冷凍食品も外をカリッと焼き上げます。
スチームで、全体を包み込むからトースト内の水分を保持しながら、焼き上げ、"外サク中ふわ" を実現しました。
温度調節つまみで、温度が100~280℃まで無段階で選べるので、料理の幅が広がります。
調理に便利な受け皿や掃除がしやすいパンくずトレー付きです。
食パン4枚が一度に焼ける大きな庫内です。
最長15分のタイマー設定が出来ます。
焼き網も外せるのでお手入れも簡単です。
付属品受け皿、スチーム用カップ
材質SPCC
色ミルクベージュ
質量(g)4100
電源(V)AC100(50/60Hz)
消費電力(W)1350
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)350×320×283
電源コード(m)1.2
ヒーター上:カーボンヒーター、下:石英菅ヒーター(各2本)
内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)(庫内)275×220×80
温度調節100℃~280℃ 無段階切り換え(サーモスタット)
タイマー5分計
1台
¥14,980
税込¥16,478
翌々日出荷
おしゃれな色味が特徴の、2枚焼きの便利な機能を兼ね備えたトースターです。トーストに限らず、ピザやクッキーなど料理に応じて最適な温度管理が可能です。アイボリーとグレーの2色展開でシンプルなカラーがキッチンによくなじみます。焼き芋やホイル焼きなど時間を要するメニューも作れて、調理メニューの幅が広がります。脂や汁が出るもの、形が崩れやすいもの、網の目より小さいものも角皿を使って簡単に加熱調理ができます。
サイズ(cm)ピザの大きさ:約14
消費電力(W)1200
電源コード(m)約1.0
ヒーター2本(上・下)
製品質量(g)2300
温度調節範囲(℃)80~230(無段階切換)
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約365×245×207
保証期間1年
タイマー最長30分
ミラーガラス調でキッチンやお部屋に馴染むデザイントースターです。
焼き網がせり出すタイプで、奥の調理物も取り出しやすい構造です。
火力調整は4段階で設定でき、トーストはもちろん、お餅、冷凍ピザなど多様なメニューに対応しています。
調理に便利な受け皿、お手入れしやすいパンくずトレー付きです。
最長15分のタイマー設定が出来ます。
消費電力(W)1000
材質本体:銅板(粉体塗装)、庫内・受け皿:メッキ銅板
質量(kg)約3.3
電源(V)AC100(50/60Hz共用)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)(本体)約33.2×約27×約22.1、(庫内)約25×約22×約7.5
タイマー(電源スイッチ兼用)15分
火力調節220W、500W、720W、1000W
1台
¥6,498
税込¥7,148
当日出荷
付属品受け皿、スチーム用カップ、受け皿用ハンドル
寸法(mm)238×350×320【庫内】80×275×220
消費電力(W)1350
本体質量(kg)4.1
対応【トースター】4枚
電源コード(m)1.2
ヒーター上:カーボンヒーター、下:石英菅ヒーター(各2本)
タイマー最大15分
火力調節温度調節つまみ:100℃~280℃無段階切り換え
1個
¥19,980
税込¥21,978
6日以内出荷
『オフィスサプライ』には他にこんなカテゴリがあります
家電 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。