1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
アイリスオーヤマポータブル冷蔵冷凍庫20L
-20~20℃の温度設定ができるので、アウトドア・災害時や買い物後の車載冷蔵庫・自宅のセカンド冷凍庫として使用可能なポータブル冷蔵冷凍庫です。AC/DCの2WAY電源で、車内・自宅での使用が可能です。また、操作パネル部にUSB給電ポートが付いているので、スマホなどの充電も可能です。車内での使用時にバッテリー上がりを防止するため、車の電源の電圧が低下すると自動的に冷蔵冷凍庫の運転を停止します。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×320×320 ブラック 質量(g)10000 電圧(V)(50/60Hz)AC100 消費電力(W)【MAX:急速モード】/【ECO:節電モード】45/30 温度設定範囲(℃)-20~20 方式コンプレッサー式
1個
26,980 税込29,678
当日出荷

『オフィスサプライ』には他にこんなカテゴリがあります