場所をとらずに、狭い所でも設置できる80Lのスリム冷凍庫です。仕切りが付いて収納性UP!きれいに縦収納できます。ファン式で霜取り不要!自動で霜取りを行うため、定期的に冷凍庫から食材を出して霜を溶かす手間がかかりません。庫内が見やすい透明な引き出しなので、取り出しも整理整頓も簡単です。トップテーブルは、耐熱温度100℃、耐荷重は20kgなので、上部を有効活用できます。ケースは外して丸洗いできるので、お掃除もラクラクです。
仕様霜取装置入力(W):105
材質鋼板、ABS、ガラス等
質量(g)29000
間口(mm)356
電源(V)AC100(50/60Hz)
コード長さ(m)1.9
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)356×555×996
扉開閉方式右開き
定格入力(W)82
定格内容積(L)80
2段冷凍室で大容量の150L!作り置き食材などをたくさん冷凍保存でき、より快適な暮らしをサポートします。冷凍室上段にはクリアトレイがあり、下段は仕切り付き冷凍室仕様なので冷凍食品を立てて収納できます。冷蔵室内にマルチケースを2個搭載しているので、生鮮食品をわけて収納できます。操作パネルで、庫内の設定温度の調節や冷蔵急冷モード・冷凍急冷モードの切り替えができます。フレンチドアモデル&4ドアで使う場所を選ばない冷蔵庫です。間取りによるドアの開閉方向を気にしなくてOK!汚れてもサッと拭き取りやすく傷つきにくい、高級感のあるガラスドアを採用。ガラス製の棚なので拭き取りやすく、臭い移りも気になりません。
付属品製氷皿、貯氷ケース
性能冷凍室:【冷凍室負荷温度(食品温度)】-18℃以下、【冷凍食品の保存期間の目安】約3か月
定格電圧AC100V
コード長さ(m)約2.3
本体質量(g)109000
冷却方式ファン式
入力(W)霜取装置:220
年間消費電力量(kWh/年)273
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)753×678×1836
定格内容積(L)【全体】418、【冷蔵室】268、【冷凍室】150
『オフィスサプライ』には他にこんなカテゴリがあります
家電 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。