家電 :「解凍」の検索結果

関連キーワード
4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
アイリスオーヤマオーブンレンジ 18L
広々と使えるフラット庫内のオーブンレンジです。 ターンテーブル式では回らずに温められないコンビニなどの大きなお弁当もムラ無く温めることができます。 11種類のオートメニューを搭載、お惣菜やお菓子やパンなどを簡単に作れます。 3段階の出力切替(600W・500W・解凍200W相当)で用途に合わせて使い分け可能です。 汚れても掃除しやすいフラットテーブルなので、お手入れがラクです。
寸法(mm)470×360×294 質量(g)15000 材質鋼板、ABS樹脂 電源(V)AC100 定格周波数(Hz)50/60 庫内容量(L)約18 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約280×292×180(加熱室有効) コード長さ(m)約1.4 年間消費電力量(kWh/年)65.2/64.1(全体)、5.3(オーブン機能)、1.6(待機時)、72.1以下/71以下(目標) 省エネ基準達成率(%)1.02 消費電力(W)900/1250(レンジ)、(オーブン・グリル)930、(上ヒーター/石英管ヒーター)500、(下ヒーター/シーズヒーター)400 高周波出力(W)50Hz/500、60Hz/600 発振周波数2450MHz タイマー10秒~30分(600W・500W・400W)、10秒~90分(200W)、10秒~95分(オーブン・グリル) 温度調節範囲(℃)110~200(オーブン・グリル) 保証期間お買い上げ日より1年間 仕様【目標年度】2008年
1個
23,980 税込26,378
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

【セットでお得】。電子レンジ17Lとレンジ台のセットです。オフィスでの使用や、新生活にもおすすめです。(電子レンジ)。ターンテーブルタイプのシンプル機能レンジです。あたためも解凍も簡単操作。周波数50Hz(東日本)・60Hz(西日本)共用のヘルツフリータイプなので、どちらの地域でもお使いいただけます。飲み物、ごはん、自動調理をタッチするだけで、美味しさを逃がさず加熱が出来る自動モード搭載。(レンジ台)。組み立て簡単、シンプルなレンジ台です。熱・水・汚れに強くお手入れ簡単なメラミン棚板で傷も付きにくく耐久性も高いのでキッチン水回りに最適です。下棚板は棚板の高さを変えれば、ゴミ箱や来客用ペットボトルの在庫置き場にもなります。物を置きやすいクリアシート付属。移動に便利なキャスター付きです。
仕様ターンテーブル 材質【レンジ台】メラミン棚板:合成樹脂化粧パーティクルボード(メラミン樹脂)、スチール(粉体塗装)、スライド棚板・ハーフ棚板・ポール:スチール(粉体塗装)、棚板:スチール(粉体塗装)、クリアシート(PVC)、固定部品:ABS樹脂、キャスター:スチール、ナイロン樹脂 ホワイト 質量(g)【レンジ】10600 【レンジ台】10600 周波数(Hz)50/60 容量(L)17 電源(V)AC100(50Hz/60Hz共用) 耐荷重(kg)【レンジ台】全体50、ハーフ棚板10、メラミン棚板50、スライド棚板5、棚板50 コード長さ(m)約1.5 定格消費電力(W)900/1200(50/60Hz) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【レンジ】440×325×255 【レンジ台】550×350×1390 発振周波数2450(MHz) ポール径(Φmm)19 高周波出力(W)50Hz:500、200相当/60Hz:650、500、200相当 タイマー10秒~15分 皿径(Φmm)約25.5
1セット
16,990 税込18,689
翌々日出荷

アイリスオーヤマジャー炊飯器3合
9種類のヘルシーメニューと多彩な自動メニューが搭載されたジャー炊飯器です。主要な50銘柄を最適な火力と時間で、旨さを引き出し炊き上げます。冷凍ごはんメニュー搭載で、冷凍して解凍したときにもかたくなりにくく、ふんわりとした食感のごはんができます。多彩なメニューでお米を炊くことができます。食感の調節:おこのみに合わせて無洗米・白米のごはんの食感(もっちり/ふんわり/粒立ち)を調節できます。※食感は、無洗米・白米の標準(新米・エコ・早炊き・冷凍が消灯時)を選んでいるときに調節することができます。こだわりメニュー:いつものお米で、用途に応じた様々な炊き分けができます。(おむすび・カレー・丼・すし飯) ヘルシーメニュー:9種類のヘルシーメニュー【低糖質(糖質15%抑制)・おかゆ・食物繊維米・おこわ・雑穀米・発芽玄米・胚芽米・玄米・麦飯】があります。充実の調理メニュー搭載で、炊飯器1台で様々な料理ができるので、料理のレパートリーが広がります。コンパクトサイズでありながら、炊飯はもちろん、パンやケーキ、おかずまで作れるので、気軽に料理を楽しめます。本体記載のQRコードから30種のレシピ公開中(続々更新予定!)熱伝導性と蓄熱性のバランスがとれたこだわりの3mm厚の極厚火釜で、釜全体を一気に加熱して炊き上げます。
仕様【蒸発水量】26.5g 付属品しゃもじ(原料/ポリプロピレン、耐熱温度/120℃)、計量カップ(原料/ポリプロピレン、耐熱温度/120℃、容量/白米用 1合(約180ml)、無洗米用 1合(約171ml))、電源コードセット 材質ポリプロピレン、ABS樹脂、アルミ 質量(g)2600 定格消費電力(W)炊飯時:485 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)215×260×198 電源(AC V)100(50/60Hz共) 最大炊飯量無洗米/白米/新米/エコ/早炊き/冷凍/おむすび/すし飯/丼/カレー/胚芽米:0.54L(3合) 、炊込み/食物繊維米/おこわ/雑穀米/発芽玄米/玄米/麦飯:0.36L(2合) 、おかゆ 全がゆ:0.18L(1合), 5ぶがゆ:0.09L(0.5合) 、低糖質:0.27(1.5合)
1台
11,980 税込13,178
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

形状【庫内】フラット ホワイト 周波数(Hz)50/60 容量(L)18 本体質量(kg)11.7 電源コード(m)1.5 消費電力(W)(50/60Hz)950/1300 幅外寸(mm)456 レンジ出力(W)50Hz:500/200解凍、60Hz:650/500/200解凍 ドアヨコ開き 外寸法・高さ(mm)280 年間消費電力量(kWh/年)59.5
1個
17,980 税込19,778
5日以内出荷

『オフィスサプライ』には他にこんなカテゴリがあります

おすすめ人気ランキング