家電 :「30度」の検索結果

関連キーワード
2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
強力な火力で美味しく焼き上げるホットプレートです。プレートは焦げ付きにくいフッ素コーティングがされています。プレートが着脱できるので掃除がしやすいです。火力が230度~保温まで温度調節できるので幅広い料理に対応できます。ガラスふたは割れにくい強化ガラス使用です。サーモスタットで設定温度を自動維持し設定温度に合わせて運転の停止と再開を自動調節します。
消費電力(W)1300 コード長さ(m)約1.8 設定温度(℃)保温~230 材質アルミニウム、ガラス、ポリプロピレン 質量(kg)約2.4 電源(V)AC100(50/60Hz共用) 内径×深さ(mm)約32×約2 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約45.5×約38.5×約12.8
1台
4,798 税込5,278
当日出荷

アイリスオーヤマシェフドラム
130種類の自動メニューで内鍋ごと回転することで混ぜムラなく、リブがついているため具材と調味料をしっかり絡ませ、美味しく仕上げます。揚げ物も傾けることで少ない油で出来るので、ヘルシーで節約にもなります。ほったらかしでお任せできるのでタイムパフォーマンス良く料理が出来ます。メニューや具材に合わせた角度にセットし調理することで、麻婆豆腐などの食材が崩れやすいメニューも崩れにくく、内鍋かくはんとの合わせ技で食材と調味料がしっかり絡まるのでおいしく仕上がります。
アイボリー 定格容量2L(30度時)※MAX容量→4L(垂直) 電源コード(m)約2.0 機能メニュー数:130(レシピブックは60) 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)370×279×343 定格消費電力(W)(50/60Hz)1000
1台
41,980 税込46,178
3日以内出荷

『オフィスサプライ』には他にこんなカテゴリがあります