全自動洗濯機 6.0kgアイリスオーヤマ翌々日出荷
ライフスタイルに合わせた使い方ができる1~24時間の予約タイマー機能付です。洗濯コースは、標準、つけおき、お急ぎ、念入り、毛布、手洗い、槽洗浄、槽乾燥の8つです。しっかり脱水することにより部屋干しのニオイの発生を防ぎ、乾燥時間を短縮する「部屋干しモード」搭載。省スペースな折りたたみ式の蓋で、ラックを設置してもスムーズに開閉できます。既存品(IAW-T605シリーズ)より、標準使用水量が132L⇒92Lになり約3割節水になりました!また、標準運転時間55分⇒41分と14分時短になり、脱水時運転音54dB⇒46dBと静かになりました。高さも920mm⇒835mmとコンパクトになったので、ラックを設置したりスペースの有効活用が可能です!小さなお子さんの危険を防ぐために、上ぶたが開かないようにする「チャイルドロックモード」搭載。黒カビが発生しにくいステンレス槽を採用しました。操作パネルで水量・洗い時間・すすぎ回数・脱水時間を各4段階で設定できるので、洗濯物に合わせて細かくお選びいただけます。※変更できないコースもあります。
付属品給水ホース、保護カバー、ねじ(保護カバー取り付け用)質量(kg)28定格電圧(V)AC100(50Hz/60Hz)容量(kg)標準:6.0/6.0(洗濯/脱水)コード長さ(m)電源:約2寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)500×535×835保証期間お買い上げ日より1年間運転音約36dB/約46dB(洗濯/脱水)標準使用水量(L)92所要時間(標準)41分水量(L)標準:45
充電式サイクロンスティック掃除機アイリスオーヤマ当日出荷から3日以内出荷
【軽量1.4kg】【サイクロン】【自走式】【コードレス】【静電モップ付き】【2Way】手軽にサッとお掃除ができる軽量だけどパワフルな吸引力が続く、充電式サイクロンスティッククリーナーです。充電スタンドは設置面積A4サイズ以下でコンパクトに収納ができます。また充電も置くだけで出来るので簡単です。カプセル式と比較してフィルターの目詰まりがしにくいため、吸引力が持続します。パワフルな集塵力で細かいほこりや砂ゴミまで逃さず吸引。軽い力でヘッドがぐんぐん進む、自走式パワーヘッド搭載。回転ブラシがゴミをかき出します。持ちやすさにこだわりハンドル形状を刷新。自走式と合わせてより疲れにくい構造に。アイリスオーヤマ独自技術「静電モップクリーンシステム搭載」。モップ帯電ケースで静電気を帯電させ、ほこりを吸着、クリーナーで吸引するから何度も使えて経済的です。階段、ソファーやベッドの下、車の中、棚のすき間など家中どこでも取り回しが簡単です。ダストカップ式だから、ゴミを捨てる時は手が汚れにくく衛生的。お掃除しにくいすき間などには、アタッチメントのすき間ノズルを取り付けてハンディタイプとして使用可能です。クリーニングブラシでダストカップフィルターのこまかい、ほこりのつまりもしっかり取り除けます。準HEPAフィルター搭載なので、排気の汚れを外へ出しません。
付属品充電アダプター、充電スタンド、静電モップ、モップ帯電ケース、すき間ノズル、クリーニングブラシ質量(kg)1.4、本体のみ 0.85、フロアヘッド・延長パイプ含む 1.4、充電スタンド 0.77質量(g)バッテリー:153.2タイプ吸引方式:サイクロン式電源充電:入力_AC100V、50 / 60Hz出力_DC13.7V 0.5A定格電圧(V)DC10.8寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)235×230×980バッテリーリチウムイオン2次電池容積集じん:ごみすてラインまで 0.15L、最大容量 0.3L充電時間約4時間※1※1 室温・使用時間などにより充電時間が長くなることがあります。バッテリー容量(mAh)1900
電子レンジ22Lアイリスオーヤマ(1件のレビュー)当日出荷
22Lの広々庫内とシンプル機能の電子レンジです。
庫内がフラットタイプなので、庫内が広く大きなお弁当もあたためられます。
時短ブースト機能搭載!500W4分で設定し、「時短」ボタンを2度押しすると2分13秒に(最大約44%短縮)なります。
自動でレンジ出力が上がり温め時間を短縮してくれます
質量(g)9600周波数(Hz)50/60容量(L)22電源(V)(50/60Hz)AC100消費電力(W)1400コード長さ(m)1.5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)495×365×302発振周波数2450(MHz)内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)加熱室:335×332×229高周波出力(W)900、600、500、200相当
ミキサーアイリスオーヤマ3日以内出荷
立て付け部分に木目調のデザインをあしらったおしゃれなミキサーです。ブラックチタンコートのパワフルな6枚刃、1分間に約10500回(1刃にあたり)の回転数により食材を滑らかに仕上げます。モーターに2層の防音構造で耳障りな音を低減しました。(既存品(IJM-M800)と比較し、SONE値※約38%低減)※SONE値とは、騒音レベルを表すdB(デシベル)に対して実際に聞こえる音の大きさ(実感音)を表した単位です。フタについてる中央カップから材料を継ぎ足しすることができます。ミキサー容器とカッター部が取り外せるので、洗いやすく清潔です。
材質本体外観・ミキサー容器ふた:ABS、ミキサーカッター台:PP、ミキサー容器:ガラス、パッキン:シリコンゴム、中央カップ:AS+ABS色アイボリー質量(g)2700コード長さ(m)1定格消費電力(W)230寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)185×159×定格容量ミキサー:1000mlモード切替HIGH/LOW/FLASH電源(AC V)100(50/60Hz共)定格時間4分運転ごとに2分停止、くり返し運転は運転時間合計15分まで回転数(回/分)HIGH運転時:約10500(1000ml水負荷時)
ワイドホットプレート2枚アイリスオーヤマ翌々日出荷
幅50cmのワイドプレートで、一度にたくさん焼けるワイドホットプレートです。
3~4人家族であれば、手間なく一度に人数分焼くことができます。
焼肉プレートは両サイドに深さ12mmの溝付きで、余分な油が溝にたまりよりおいしくヘルシーに焼けます(2枚プレートのみ)。
プレートはお手入れがしやすいフッ素加工で、油汚れもしっかり落ちます。
プレートは平面プレート1枚セット、平面プレートと焼き肉プレートの2枚セットがあります。
色ブラック寸法(mm)606×392×138質量(g)6500材質アルミ、ポリプロピレン電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)1350温度調節範囲(℃)保温~約250使用時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)595×392×90(プレート1枚装着)収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)606×392×113(1枚/電源コード除く)/606×392×138(2枚/電源コード除く)プレート寸法(幅W×奥行D)(mm)平面プレート/591×334、焼肉プレート/591×334(2枚プレートのみ)コード長さ(m)約2.5付属品平面プレート、焼肉プレート(2枚プレートのみ)、ふた、コントローラー保証期間お買い上げ日より1年間
ワイドホットプレート1枚アイリスオーヤマ翌々日出荷
幅50cmのワイドプレートで、一度にたくさん焼けるワイドホットプレートです。
3~4人家族であれば、手間なく一度に人数分焼くことができます。
プレートはお手入れがしやすいフッ素加工で、油汚れもしっかり落ちます。
プレートは平面プレート1枚セット、平面プレートと焼き肉プレートの2枚セットがあります。
色ブラック寸法(mm)606×392×113質量(g)4500材質アルミ、ポリプロピレン電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)1350温度調節範囲(℃)保温~約250使用時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)595×392×90(プレート1枚装着)収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)606×392×113(1枚/電源コード除く)プレート寸法(幅W×奥行D)(mm)平面プレート/591×334コード長さ(m)約2.5付属品平面プレート、ふた、コントローラー保証期間お買い上げ日より1年間
ノンフライ熱風オーブン リニューアルアイリスオーヤマ翌々日出荷
ノンフライ調理とRe;cookで揚げ物をもっとおいしく簡単に調理できるノンフライ熱風オーブンです。
ノンフライ調理:庫内のファンで熱風を対流させることで食材表面の余分な水分を飛ばし、揚げ物をサクッと仕上げます。
Re;cook:お惣菜や作り置きおかずを、べちゃっとさせずに温め直せます。
そのうえ脂質もカットできるためカロリーオフでヘルシーです。
トースター・フライヤー・オーブンの3つ機能を搭載。
朝食のトーストから、夕食のおかずの揚げ物まで、これ1台で様々な調理が可能です。
従来のノンフライオーブンと比べ約2倍の庫内容量で、ローストチキンなどの大きな食材も調理可能です。
ブラックを基調としたスタイリッシュなデザインです。
おしゃれなキッチンにもぴったりです。
4本のヒーターで焼きムラなしでトーストなどができます。
タイマーは最長60分で調理完了をお知らせするベル付きです。
トレーの取り出しに便利なハンドルがついています。
毎日の料理に便利なレシピブックがついています。
色ブラック寸法(mm)383×381×360質量(g)7500材質外装:鋼板(粉体塗装)、ガラス、PBT樹脂、その他内装:メッキ鋼板、 焼き網・バスケット・ハンドル:鉄線(メッキ)、 トレー:鋼板(ホーロー)電源(V)AC100(50/60Hz共用)消費電力(W)1300ヒーターシーズヒーター×6(上4下2)/使用数(ヒーター切替つまみにより使用するヒーターを切替、最大は4本で1300W)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)289×259×140(庫内有効)タイマー60分(ベル音付き電源スイッチ兼用)コード長さ(m)約1.0付属品焼き網、トレー、バスケット、ハンドル保証期間お買い上げ日より1年間
スチームオーブントースター 4枚焼きアイリスオーヤマ3日以内出荷
取り外しできるスチームトレイ付!ミラータイプのデザインレンジ。スチーム機能付きのトースターで外側さくさく、中はもっちりしたトーストになります。
さらに、スチームカップは取り外しができ、洗えるので衛生的。ミラーガラス調で、キッチンやお部屋になじむインテリア性の高いデザイントースターです。
庫内が広いので、食パンが4枚焼ける!家族みんなの分も一度に焼けるので、忙しい朝にも大活躍します!
消費電力(W)1200色ホワイト仕様トースト枚数/食パン4枚質量(g)4000コード長さ(m)1.2寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)350×330×236ヒーター4本(上2・下2)保証期間1年庫内寸法(mm)W275×D220×H190タイマー最長15分火力調節4段階(300/600/900/1200)
『オフィスサプライ』には他にこんなカテゴリがあります
MAX2GoPro税込¥80,278¥72,980