家電 :「Acアダプター 12V」の検索結果

特価
本日8月2日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
様々な場所で使用しやすい落ち着いたカラーのポータブル冷温庫です。充電バッテリー仕様のためコンセントがない場所でも使用できます。-20~20℃/25~60℃温度設定(冷凍・冷蔵・保温)ができるので、アウトドア・災害時や買い物後の車載冷蔵庫・自宅のセカンド冷凍庫など様々なシーンで使用いただけます。USB給電ポートが操作パネル部にType-A形状とバッテリーケース内にType-A/Type-C形状でついているので、複数台のスマートフォンなどの充電も可能です。車内での使用時にバッテリー上がりを防止するため、車の電源の電圧が低下すると自動的に冷温庫の運転を停止します。バッテリーの充電時間は約8時間で、‐18℃設定時で約5時間、5℃設定時で約14時間、60℃設定時で約5時間と長時間使用することができます。バッテリースロットが2箇所あり、バッテリーを2個セットすることで使用時間が2倍になります。キャスターと折り畳み式ハンドルが付いているので、楽に持ち運びができます
ホワイト 質量(g)15000 消費電力(W)45(MAX:急速モード)、30(ECO:節電モード)、60(保温モード) 電源交流電源:100V、50/60Hz(ACアダプター使用)・直流電源:12V/24V 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)666×391×408 関連資料充電式ポータブル冷温庫(2.9MB) 定格内容積(L)約26
1台
64,980 税込71,478
翌々日出荷

様々な充電バッテリー仕様のためコンセントがない場所でも使用できます。場所で使用しやすい落ち着いたカラーのポータブル冷蔵冷凍庫です。-20~20℃温度設定(冷凍・冷蔵)ができるので、アウトドア・災害時や買い物後の車載冷蔵庫・自宅のセカンド冷凍庫など様々なシーンで使用いただけます。USB給電ポートが操作パネル部にType-A形状でついているので、スマートフォンなどの充電も可能です。車内での使用時にバッテリー上がりを防止するため、車の電源の電圧が低下すると自動的に冷蔵冷凍庫の運転を停止します。バッテリーの充電時間は約8時間で、‐18℃設定時で約5.5時間、5℃設定時で約14.5時間と長時間使用することができます
付属品電源コード、ACアダプター、シガーソケット用コード、バッテリー ホワイト 質量(g)10000 消費電力(W)45(MAX:急速モード)、30(ECO:節電モード) 出力USBポート:5V、1A 電源交流電源:100V、50/60Hz(ACアダプター使用)・直流電源:12V/24V 方式コンプレッサー式 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)598×320×260 使用推奨温度範囲(℃)10~35(加温機能はありません) 充電時間(時間)約8 バッテリー容量(mAh)15600 定格内容積(L)約15
1台
54,980 税込60,478
欠品中

光と音響効果を組み合わせた特許技術「ホームパルスライト式HPL式」で肌に優しいムダ毛ケアを実現した光美容器です。照射回数約37万回で、カートリッジの交換が必要なく経済的です。2つの安全センサー機能:肌を守る肌色センサー、目を守るタッチセンサー。モーションセンサー搭載:本体の動きを感知し自動照射するので、肌の上を滑らせるだけで楽にお手入れできます。5段階に照射レベルが調節できるので、ご自分の肌の毛質や肌の調子に合わせてケアできます。軽量でコンパクトなので扱いやすく、スピーディー照射で手軽にケアできます。
寸法(mm)約130×90×40 質量(g)220 材質ポリカーボネート 種類家庭用光美容器 照射部寸法(mm)照射口:9×30 安全機能肌色センサー・タッチセンサー 入力電源(V)【ACアダプター】AC100-240(50/60Hz)、0.5A 出力DC12V/1.5A コード長さ(m)約1.8 特性【特許技術】HPL式・光脱毛とは:黒色の色素メラニンにのみ反応する特殊な光を照射して毛根を弱らせ、毛が再生するのを弱める効果が期待できるムダ毛ケア方法。光脱毛式とレーザー脱毛の違いは、医療行為かどうか、出力照射力、痛みの強さ、肌へのダメージなどです。光脱毛の方が比較的痛みが少なくお肌に優しくケアできます。光脱毛→永久脱毛ではない。主に脱毛サロンなどで実施。レーザー脱毛→ほぼ永久脱毛。医療行為の為、主に医療機関などで実施。 セット内容本体、ACアダプター 保証期間お買い上げ日より1年間 ピンク 仕様本体:消費電力18W専用ACアダプター使用、モーションセンサー搭載で自動照射、照射回数:370000回、エネルギーレベル:5段階
1個
18,900 税込20,790
3日以内出荷

『オフィスサプライ』には他にこんなカテゴリがあります