家電 :「卒業証書ファイル」の検索結果

AV機器・家電は、記録や再生などを行う電子機器の総称です。テレビをはじめとする、DVDレコーダーやビデオカメラ、オーディオコンポなど、主に記録されている情報を映像や音楽として再生するために用いられます。一般家庭を中心として、日常生活の様々な場所で使用されています。AV機器の多くは、同時に映像と音声が再生されることが特徴です。またAV機器本体だけでなく、アダプターやリモコン、スピーカーのような機器をサポートする部品もたくさんあります。
特価
本日6月29日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250620
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
HNB-RS1 Bluetoothスピーカー 炎音 BOOS 動画あり
2台揃えるとデュアルステレオスピーカーとしてご利用いただけます。 炎の様に揺らめくLEDランプがキャンプサイドを彩ります。 専用フックは吊り下げを、差込みアダプターは地面に突き刺せます。
付属品保証書付き取扱説明書、充電用microUSBケーブル、専用フック、差込みアダプター、オーディオケーブル 材質ABS 出力6W×1 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)165×99×99 本体質量(g)386 連続使用時間(時間)炎ライトのみ:約20、スピーカーのみ:約7(音量60%時)、炎ライト+スピーカー:約5(音量60%時) バッテリーリチウムイオン電池 バッテリー電圧(V)7.4 充電電圧(V)DC5/1A S/N比≧75dB 充電時間(時間)約2~3 応答周波数(Hz)70~20k バッテリー容量(mAh)2000 インピーダンス(Ω)4 防水性IPX5(防噴流形)※水の噴射を直接浴びても有害な影響がない。水没不可。 Bluetoothver4.2 送信距離(m)10 対応プロファイルA2DP AVRCP HFP SPP SMP ATT GAP GATT SDP RFCOMM
1台
4,998 税込5,498
当日出荷

『オフィスサプライ』には他にこんなカテゴリがあります