家電 :「小型アーム」の検索結果

AV機器・家電は、記録や再生などを行う電子機器の総称です。テレビをはじめとする、DVDレコーダーやビデオカメラ、オーディオコンポなど、主に記録されている情報を映像や音楽として再生するために用いられます。一般家庭を中心として、日常生活の様々な場所で使用されています。AV機器の多くは、同時に映像と音声が再生されることが特徴です。またAV機器本体だけでなく、アダプターやリモコン、スピーカーのような機器をサポートする部品もたくさんあります。
関連キーワード
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
この黒クロームメッキスチール製アームは、通常、スタンド上でグリップヘッド(D200)と共に使用します。 そうしてスクリム、フラッグ、または小型ライト用のグリップポイントを延長します。
質量(kg)1.1 格納時全長(mm)510 アーム長さ(cm)102
1本
6,998 税込7,698
4日以内出荷

『オフィスサプライ』には他にこんなカテゴリがあります