家電 :「アクセサリー 収納」の検索結果

関連キーワード
16件中 1~16件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
レンズ付きミラーレスカメラとアクセサリーが収納可能。パット付きの可動式の仕切りを使って収納スペースの調整が可能。取り外し可能なショルダーストラップとベルトループ付き。内側のポケットはバッテリーやメモリカードの収納に最適。前面にミニ三脚の取付けが可能
質量(kg)0.25 内寸(cm)16×11×17 外寸(cm)17.5×12×18
1個
5,198 税込5,718
4日以内出荷

コンパクトな一眼カメラと2-3本の交換レンズ、またはDJI MavicProなどを収納できるサイズ感。ちょっとしたアクセサリーや身の回り品を収納できる、ファスナー付きポケット。ファスナーが体側にくるデザインでセキュリティも万全。専用レインカバー付属。小型三脚を固定できるフロントストラップ
質量(kg)0.38 内寸(cm)25×11×14 外寸(cm)26.5×12×19.5
1個
6,198 税込6,818
4日以内出荷

コンパクトながら収納力も十分な軽量カメラバックパック。70-200mm f/2.8相当のレンズを装着した一眼カメラと交換レンズを収納可能。保護性能に優れた機材専用バッグ。機材の出し入れがしやすいフロントアクセス。15インチまでのノートパソコンを収納可能な専用コンパートメント
質量(kg)1.16 内寸(cm)29×13.5×39 外寸(cm)33×18.5×47
1個
16,980 税込18,678
4日以内出荷

一眼カメラと交換レンズを収納できるサイズ。14インチまでのノートパソコンの収納も可能。小型三脚を固定できるホルダーを装備。スタビライザーストラップと長さ調節機能付きバックルを装備。撥水性の表地に加え、レインカバーも付属
質量(kg)1.09 内寸(cm)36×13×26 外寸(cm)39×19.5×28
1個
13,980 税込15,378
4日以内出荷

カメラバッグだけでなくトラベルデイパックとしても使用できる多用途バックパック。一眼レフまたはミラーレスカメラと、最大3本の交換レンズを収納可能。コンパクト三脚の持ち運びも可能。14インチまでのノートパソコンを収納可能。撥水性の表地に加え、レインカバーも付属
質量(kg)1.03 内寸(cm)26×16.5×42 外寸(cm)29×18.5×46
1個
13,980 税込15,378
欠品中

本格派ミラーレスカメラに標準レンズを装着したまま収納可能。機材をすぐに取り出せるトップローダー方式。小型三脚を固定できるフロントストラップ。ベルトループと、取り外し可能なショルダーストラップ付き。バッテリーやメモリーカードなどの収納に便利な2つ内ポケット
質量(kg)0.27 内寸(cm)16×12.5×18.5 外寸(cm)17×12.5×24
1個
5,198 税込5,718
4日以内出荷

バッグの両サイドからカメラの出し入れが可能。トラベル三脚やジンバルの収納が可能な拡張式サイドポケット。バッグを地面に下ろさずに機材の出し入れが可能。15インチまでのノートパソコンを収納できる専用コンパートメント。撥水性の表地に加え、レインカバーも付属
質量(kg)1.43 内寸(cm)32×15×40 外寸(cm)33×19×49
1個
19,980 税込21,978
4日以内出荷

70-200mm f/4相当のレンズを装着した一眼カメラと、3本の交換レンズ、アクセサリー類を収納可能。バッグの両サイドから機材の出し入れが可能。トラベル三脚をバッグの前面に固定可能。15インチまでのノートパソコンを収納可能な専用コンパートメント。撥水性の表地に加え、レインカバーも付属
質量(kg)1.23 内寸(cm)30×18×43 外寸(cm)31×19×44
1個
19,980 税込21,978
4日以内出荷

セキュリティー性の高いリアアクセス方式。15インチまでのラップトップと9.7インチまでのタブレット端末用のコンパートメントを装備。70-200mm f/2.8相当のレンズを装着したまま一眼カメラを収納可能。トラベル三脚を収納できる、側面の拡張式ポケット。機内持ち込み手荷物サイズ、撥水性能、レインカバー付き
質量(kg)1.22 内寸(cm)25×14×44 外寸(cm)33×21×49
1個
17,980 税込19,778
4日以内出荷

カメラや身の回り品用の実用的でコンパクトなバックパック。ミラーレスカメラと2~3本の交換レンズ、アクセサリー類を収納可能。機材はバッグの上側、身の回り品はバッグの下側に収納。14インチまでのサイズに対応したパッド入りノートパソコン用コンパートメント。JOBYゴリラポッドなどの小型三脚を固定できるサイドアタッチメントを装備
質量(kg)0.88 内寸(cm)24×16×40 外寸(cm)26×17×44
1個
12,980 税込14,278
4日以内出荷

コンパクトミラーレスカメラと交換レンズを収納。中の仕切を調節してカスタマイズが可能。ベルトループと、取り外し可能なショルダーストラップ付き。レインカバー付属
質量(kg)0.21 内寸(cm)16×11×12.5 外寸(cm)17.5×12×13.5
1個
3,898 税込4,288
4日以内出荷

一眼レフカメラと2~3本の交換レンズを収納可能。ちょっとした小物類を入れられる外ポケット。ファスナーが体側にくるデザインでセキュリティも万全。専用レインカバー付属。小型三脚を固定できるフロントストラップ
質量(kg)0.42 内寸(cm)22×13×20.5 外寸(cm)23×14×21.5
1個
7,898 税込8,688
4日以内出荷

マンフロットのBefree live(ビーフリー・ライブ)は極めて コンパクトなトラベル用ビデオ三脚キットです。 脚を180°上に折りたたんでコンパクトに収納できるため 持ち運びしやすく、一眼レフカメラ・ミラーレスカメラ・ 小型ビデオカメラによる動画撮影を行う映像製作者や ビデオブロガーに最適です。 三脚本体部は優れた安定性を実現するために設計され、 美しい動画の撮影をしっかりサポートします。 本モデルでは脚ロックシステムに新開発の「Mロック」 ツイストロックシステムが採用され、スピーディーで操作 しやすく、コンパクトなソリューションとなっています。 また、Mロックは突起部がないため収納時に脚が雲台の 回りにスマートにたため、バッグへの出し入れも快適です。 開脚角度セレクターは操作性に優れ、3段階の開脚角度を 切り替えながら自在に視点を変え、クリエイティブな撮影 に貢献します。 本体部にはイージーリンクコネクター(3/8''メスネジ)を備え、 アームなどを介してライトやリフレクターなどのアクセサリー が接続でき、高度な動画撮影を可能にします。 Befree liveはコンパクトサイズながら、映像のクオリティ には妥協しません。 付属のフルードビデオ雲台は、フルードドラッグシステム による滑らかな動きを実現し、スライディングプレートに よりカメラの前後バランス調整が可能です。 パン・ティルトそれぞれのロックをオン・オフできます。 (ドラッグ調整やカウンターバランスはありません)
付属品キャリングバッグ 質量(kg)1.64 直径(Φmm)ベース側:40 高さ(cm)全伸:150 最低高さ(cm)40
1本
35,980 税込39,578
4日以内出荷

マンフロットのBefree live(ビーフリー・ライブ)は極めて コンパクトなトラベル用ビデオ三脚キットです。 脚を180°上に折りたたんでコンパクトに収納できるため 持ち運びしやすく、一眼レフカメラ・ミラーレスカメラ・ 小型ビデオカメラによる動画撮影を行う映像製作者やビデオ ブロガーに最適です。 三脚本体部は優れた安定性を実現するために設計され、 美しい動画の撮影をしっかりサポートします。 本モデルでは脚ロックシステムにレバーロックが採用され、 スピーディーで操作しやすくコンパクトなソリューションと なっています。 開脚角度セレクターは操作性に優れ、3段階の開脚角度を切り 替えながら自在に視点を変え、クリエイティブな撮影に貢献 します。 本体部にはイージーリンクコネクター(3/8''メスネジ)を備え、 アームなどを介してライトやリフレクターなどのアクセサリー が接続でき、高度な動画撮影を可能にします。 Befree liveはコンパクトサイズながら、映像のクオリティには 妥協しません。 付属のフルードビデオ雲台は、フルードドラッグシステムによる 滑らかな動きを実現し、スライディングプレートによりカメラの 前後バランス調整が可能です。 パン・ティルトそれぞれのロックをオン・オフできます。 (ドラッグ調整やカウンターバランスはありません) キャリングバッグが付属します。
付属品キャリングバッグ 質量(kg)1.75 直径(Φmm)ベース側:40 高さ(cm)全伸:151 最低高さ(cm)40
1本
35,980 税込39,578
4日以内出荷

マンフロットのbefree live(ビーフリー・ライブ)カーボンは極めて携帯性に優れたトラベル用ビデオ三脚キットです。脚を180度上に折りたためるコンパクトサイズとカーボン脚による軽量性によって、快適に持ち運びができます。一眼レフカメラ・ミラーレスカメラ・小型ビデオカメラによる動画撮影を行う映像製作者やビデオブロガーに最適です。三脚本体部は優れた安定性を実現するために設計され、美しい動画の撮影をしっかりサポートします。センターポール上部にレベリング機構を内蔵し、不整地でも素早く水平出しが行えます。脚ロックシステムには「Mロック」ツイストロックシステムが採用され、スピーディーで操作しやすく、コンパクトなソリューションとなっています。また、Mロックは突起部がないため収納時に脚が雲台の回りにスマートにたため、バッグへの出し入れも快適です。開脚角度セレクターは操作性に優れ、3段階の開脚角度を切り替えながら自在に視点を変え、クリエイティブな撮影に貢献します。本体部にはイージーリンクコネクター(3/8''メスネジ)を備え、アームなどを介してライトやリフレクターなどのアクセサリーが接続でき、高度な動画撮影を可能にします。befree liveカーボンはコンパクトサイズながら、映像のクオリティには妥協しません。カーボンファイバー製の脚は重量を極限まで削減しながらトラベル三脚としては最高クラスの安定性と堅牢性を実現します。付属のフルードビデオ雲台は、フルードドラッグシステムによる滑らかな動きを実現し、スライディングプレートによりカメラの前後バランス調整が可能です。パン・ティルトそれぞれのロックをオン・オフできます(ドラッグ調整やカウンターバランスはありません)。キャリングバッグが付属します。
段数4段(脚) 耐荷重(kg)最大4 ブラック/シルバー 最高使用温度(℃)60 最低使用温度(℃)-30 アタッチメント最上部アタッチメント:1/4″ネジ,3/8″ネジ 材質カーボンファイバー 高さ(cm)41(格納)、150(全伸)、129(全伸/センターポールを伸ばさない状態)、41(最低) 仕様ベースタイプ:ボール、ベース側直径:40、センターポール:ラピッド、EasyLink:はい、フロントティルト:-90°/+65°、雲台タイプ:ビデオフルード雲台、脚タイプ:シングル、コーナーガンバ:22°,54°,89°、脚ロックタイプ:ツイストロック、脚チューブ直径:11.2,14.7,18.2,21.7、PanBarIncluded:はい、パンドラッグ:フルード固定、プレートタイプ:501PL、クイックリリース:はい、ティルトドラッグ:フルード固定、UpperDiscDiameter:40 質量(kg).138 縮長(mm)410
1個
49,980 税込54,978
5日以内出荷

トップロックトラベルクイックリリースアダプターを使用すると、アルカ型プレートをManfrotto Befree 494または496ヘッドに固定できます。Manfrotto Befreeトラベル三脚シリーズと互換性のあるコンパクトなManfrotto初のArca-Swissアダプターで、トップロックトラベルアダプターの周りに脚が折りたたまれて収納できます。軽量アルミニウム製のアダプターは、2軸スピリットレベルを備えており、正確なフレーミングを容易にし、カメラのフルフレームを使用して撮影準備の時間を短縮します。このアダプターには、人間工学に基づいたサイドノブがあり、プレートをロックし、プレートを安全に固定します。ノブは、最大開口で止めるメカニズムのおかげでプレートホルダーに固定されています。Q6 Arca互換プレートはアダプターに含まれていません。スペアプレートは個別に購入できます。使用方法:MSQ6TアダプターをBefree三脚ヘッドに取り付けるには、付属のアレンキーでヘッドのプレートホルダーを外し、MSQ6Tに交換して、アダプターをヘッドに固定します。互換性:MH490BH-MH494-MH494-BH-MH496-BH-494RC2-496RC2- 498RC2 -498RC4。Befree三脚を所有している場合は、プレートを取り外して、プレートホルダーのヘッドモデルを確認してください。
耐荷重(kg)最大10 長さ(cm)8(アクセサリー) 高さ(cm)2(アクセサリー) 幅(cm)6.6(アクセサリー) 材質アルミ
1個
5,698 税込6,268
5日以内出荷

『オフィスサプライ』には他にこんなカテゴリがあります