家電 :「アクセサリーケース」の検索結果

AV機器・家電は、記録や再生などを行う電子機器の総称です。テレビをはじめとする、DVDレコーダーやビデオカメラ、オーディオコンポなど、主に記録されている情報を映像や音楽として再生するために用いられます。一般家庭を中心として、日常生活の様々な場所で使用されています。AV機器の多くは、同時に映像と音声が再生されることが特徴です。またAV機器本体だけでなく、アダプターやリモコン、スピーカーのような機器をサポートする部品もたくさんあります。
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
素早いセッティング、簡単な運搬で美しい映像を得る事が 出来ます。 このフルードビデオシステムは軽量でサイドロック式ビデオ プレートのため様々なプロのカメラマンの要求にお応えします。 困難な現場に向けて作られておりフリードビデオ雲台と優れた 三脚で皆様のご要望にお応えします。又運搬も非常に簡単です。 優れたサイドロック式はカメラを上から入れる事で後ろから差し 込むより簡単にセットできます。 これにより作業を迅速に進め、安全のための二重ロックは必要 有りません。 パン、ティルトともにフルードカートリッジのおかげで素晴ら しいスムーズさを得られブレも極力抑えられています。 さらに優れた三脚とフルード雲台のおかげで広いレンジのレンズ 交換式DSLR等のカメラをサポートします。 カウンターバランスは2.4kgの固定ですが耐荷重は5kgまで有ります。 これだけでなく素早く出し入れのできる三脚ケースも付属して いるので作業終了後の撤収も簡単です。 フルードビデオ雲台はモニター等アクセサリーが取り付けられる ように3/8インチのメスネジが有ります。 三脚のみの場合は非常に軽量でコンパクト。 組み立てた時は様々な場所に設置が可能。 脚を閉じた時に持ち運びやすいようにラバーバンドでまとめる 事が出来ます。
仕様カウンターバランス:2.4kg 質量(kg)3.56 耐荷重(kg)最大5 高さ(cm)全伸:154 最低高さ(cm)67.5
1台
42,980 税込47,278
4日以内出荷

『オフィスサプライ』には他にこんなカテゴリがあります