家電 :「ソフトクリーム立て」の検索結果

特価
本日8月11日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
クロマキーFX背景 グリーンは、アルミフレーム3セット、 クロマキーFXカバー グリーン、ヒンジクリップ6個、テン ションバー2セット、ソフトキャリングケースで構成される、 ポータブルなクロマキー背景キットです。 セットアップ時の外寸は幅4m、高さ2.9m。 クロマキーカバーのサイズは3.9×2.8m、表面積11.2m2の 構成となります。 大サイズのため、広角やローアングル撮影、動く被写体の 撮影などに有効です。 また、何度も再利用できるため経済的です。 収納時は103×30cmのコンパクトサイズに折りたたむことが でき、重量もわずか9.8 kgと、キャリングケースで持ち運べる ポータブルなシステムです。 3組のフレームをヒンジクリップで固定する方式のため、外側の フレームを折り込めば自立させることができます。 壁に立て掛けるとクロマキーカバーの全幅を使って撮影すること ができます。 フレーム内に弾性コードが通っているため、素早く組み立てる ことができるだけでなく、撤収時も仕分けが容易です。 テンションバーの装着によって背景カバーの表面がシワになり にくいため、キーイングの作業効率が上がり、ポストプロダク ションの時間を短縮することができます。 セットアップも10分程度で完了するため、すぐに撮影工程に移行 することができます。 クロマキーカバーは、ユニークで革新的なクリップシステムを採用 しており、素早く簡単にフレームに固定することができます。 シナリオや被写体に応じて使い分けができるよう、グリーンと ブルーの2色のファブリックカバーをラインナップしています。
材質合成繊維 質量(kg)11 クロマキーグリーン 幅(m)4 高さ(m)格納:2.9
1台
109,800 税込120,780
5日以内出荷

『オフィスサプライ』には他にこんなカテゴリがあります