家電 :「一眼レフ」の検索結果

関連キーワード
9件中 1~9件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
軽量化と安定性を両立したトラベル三脚。 丈夫でコンパクトな軽量アルミニウム三脚。 個性を主張する斬新なデザイン。 パッド入りキャリングバッグ付属。 コンパクトカメラから一眼レフまで、幅広いカメラに対応。
付属品パッド入りキャリングバッグ 寸法(mm)ベースタイプ:40 質量(kg)1.55 ブラック 段数脚:4 最低高さ(cm)43 アタッチメント最上部:1/4ネジ
1本
15,980 税込17,578
当日出荷

360°カメラをではなく一眼レフカメラで多重列パノラマ写真を撮影するための雲台。正確にノーダルポイントや回転角がセットできるため、撮影や撮影後の合成が容易に
用途水平または垂直に回転して1枚ずつ撮影 質量(kg)2.43 耐荷重(kg)4
1個
77,980 税込85,778
4日以内出荷

一眼レフカメラと2~3本の交換レンズを収納可能。ちょっとした小物類を入れられる外ポケット。ファスナーが体側にくるデザインでセキュリティも万全。専用レインカバー付属。小型三脚を固定できるフロントストラップ
質量(kg)0.42 内寸(cm)22×13×20.5 外寸(cm)23×14×21.5
1個
7,898 税込8,688
4日以内出荷

マンフロットのBefree live(ビーフリー・ライブ)は極めて コンパクトなトラベル用ビデオ三脚キットです。 脚を180°上に折りたたんでコンパクトに収納できるため 持ち運びしやすく、一眼レフカメラ・ミラーレスカメラ・ 小型ビデオカメラによる動画撮影を行う映像製作者やビデオ ブロガーに最適です。 三脚本体部は優れた安定性を実現するために設計され、 美しい動画の撮影をしっかりサポートします。 本モデルでは脚ロックシステムにレバーロックが採用され、 スピーディーで操作しやすくコンパクトなソリューションと なっています。 開脚角度セレクターは操作性に優れ、3段階の開脚角度を切り 替えながら自在に視点を変え、クリエイティブな撮影に貢献 します。 本体部にはイージーリンクコネクター(3/8''メスネジ)を備え、 アームなどを介してライトやリフレクターなどのアクセサリー が接続でき、高度な動画撮影を可能にします。 Befree liveはコンパクトサイズながら、映像のクオリティには 妥協しません。 付属のフルードビデオ雲台は、フルードドラッグシステムによる 滑らかな動きを実現し、スライディングプレートによりカメラの 前後バランス調整が可能です。 パン・ティルトそれぞれのロックをオン・オフできます。 (ドラッグ調整やカウンターバランスはありません) キャリングバッグが付属します。
付属品キャリングバッグ 質量(kg)1.75 直径(Φmm)ベース側:40 高さ(cm)全伸:151 最低高さ(cm)40
1本
35,980 税込39,578
4日以内出荷

マンフロットのBefree live(ビーフリー・ライブ)は極めて コンパクトなトラベル用ビデオ三脚キットです。 脚を180°上に折りたたんでコンパクトに収納できるため 持ち運びしやすく、一眼レフカメラ・ミラーレスカメラ・ 小型ビデオカメラによる動画撮影を行う映像製作者や ビデオブロガーに最適です。 三脚本体部は優れた安定性を実現するために設計され、 美しい動画の撮影をしっかりサポートします。 本モデルでは脚ロックシステムに新開発の「Mロック」 ツイストロックシステムが採用され、スピーディーで操作 しやすく、コンパクトなソリューションとなっています。 また、Mロックは突起部がないため収納時に脚が雲台の 回りにスマートにたため、バッグへの出し入れも快適です。 開脚角度セレクターは操作性に優れ、3段階の開脚角度を 切り替えながら自在に視点を変え、クリエイティブな撮影 に貢献します。 本体部にはイージーリンクコネクター(3/8''メスネジ)を備え、 アームなどを介してライトやリフレクターなどのアクセサリー が接続でき、高度な動画撮影を可能にします。 Befree liveはコンパクトサイズながら、映像のクオリティ には妥協しません。 付属のフルードビデオ雲台は、フルードドラッグシステム による滑らかな動きを実現し、スライディングプレートに よりカメラの前後バランス調整が可能です。 パン・ティルトそれぞれのロックをオン・オフできます。 (ドラッグ調整やカウンターバランスはありません)
付属品キャリングバッグ 質量(kg)1.64 直径(Φmm)ベース側:40 高さ(cm)全伸:150 最低高さ(cm)40
1本
35,980 税込39,578
4日以内出荷

マンフロットのbefree live(ビーフリー・ライブ)カーボンは極めて携帯性に優れたトラベル用ビデオ三脚キットです。脚を180度上に折りたためるコンパクトサイズとカーボン脚による軽量性によって、快適に持ち運びができます。一眼レフカメラ・ミラーレスカメラ・小型ビデオカメラによる動画撮影を行う映像製作者やビデオブロガーに最適です。三脚本体部は優れた安定性を実現するために設計され、美しい動画の撮影をしっかりサポートします。センターポール上部にレベリング機構を内蔵し、不整地でも素早く水平出しが行えます。脚ロックシステムには「Mロック」ツイストロックシステムが採用され、スピーディーで操作しやすく、コンパクトなソリューションとなっています。また、Mロックは突起部がないため収納時に脚が雲台の回りにスマートにたため、バッグへの出し入れも快適です。開脚角度セレクターは操作性に優れ、3段階の開脚角度を切り替えながら自在に視点を変え、クリエイティブな撮影に貢献します。本体部にはイージーリンクコネクター(3/8''メスネジ)を備え、アームなどを介してライトやリフレクターなどのアクセサリーが接続でき、高度な動画撮影を可能にします。befree liveカーボンはコンパクトサイズながら、映像のクオリティには妥協しません。カーボンファイバー製の脚は重量を極限まで削減しながらトラベル三脚としては最高クラスの安定性と堅牢性を実現します。付属のフルードビデオ雲台は、フルードドラッグシステムによる滑らかな動きを実現し、スライディングプレートによりカメラの前後バランス調整が可能です。パン・ティルトそれぞれのロックをオン・オフできます(ドラッグ調整やカウンターバランスはありません)。キャリングバッグが付属します。
段数4段(脚) 耐荷重(kg)最大4 ブラック/シルバー 最高使用温度(℃)60 最低使用温度(℃)-30 アタッチメント最上部アタッチメント:1/4″ネジ,3/8″ネジ 材質カーボンファイバー 高さ(cm)41(格納)、150(全伸)、129(全伸/センターポールを伸ばさない状態)、41(最低) 仕様ベースタイプ:ボール、ベース側直径:40、センターポール:ラピッド、EasyLink:はい、フロントティルト:-90°/+65°、雲台タイプ:ビデオフルード雲台、脚タイプ:シングル、コーナーガンバ:22°,54°,89°、脚ロックタイプ:ツイストロック、脚チューブ直径:11.2,14.7,18.2,21.7、PanBarIncluded:はい、パンドラッグ:フルード固定、プレートタイプ:501PL、クイックリリース:はい、ティルトドラッグ:フルード固定、UpperDiscDiameter:40 質量(kg).138 縮長(mm)410
1個
49,980 税込54,978
5日以内出荷

2.5kgまでのデバイスやデジタル一眼レフカメラに互換。 不安定な地面でも安全性を与える2脚角度のミニ三脚。 頑丈、軽量なアルミニウム構造。 カメラを90°にティルトができるため、ポートレートモードで撮影することも可能。 あなたは、3つの異なる色の組み合わせの選択肢を持っています。
仕様ボールロック:可 質量(kg)0.26 ブラック 高さ(cm)格納:20.5、全伸:20 アタッチメント最上部:1/4ネジ
1本
5,498 税込6,048
当日出荷

カメラバッグだけでなくトラベルデイパックとしても使用できる多用途バックパック。一眼レフまたはミラーレスカメラと、最大3本の交換レンズを収納可能。コンパクト三脚の持ち運びも可能。14インチまでのノートパソコンを収納可能。撥水性の表地に加え、レインカバーも付属
質量(kg)1.03 内寸(cm)26×16.5×42 外寸(cm)29×18.5×46
1個
13,980 税込15,378
4日以内出荷

雲台はベストセラーの小型雲台 MVH500AH が付属。 カウンターバランス2.4kg固定(重心高55mm時)、加えて フルードドラッグ機構で滑らかな操作が可能。 デジタル一眼レフカメラや小型ビデオカメラに最適な雲台です。 三脚は単体未発売のレベリング機構付き3段アルミ三脚。 様々なアクセサリーを取付可能な「イージーリンクコネクター」 を装備、またロック方式はスピィーディーにセットアップ可能な 「クイックパワーロック」を採用しています。
仕様カウンターバランス:2.4kg 質量(kg)3.2 直径(Φmm)ベース側:60 高さ(cm)全伸:173.3 最低高さ(cm)50.3
1本
43,980 税込48,378
4日以内出荷

『オフィスサプライ』には他にこんなカテゴリがあります

おすすめ人気ランキング