家電 :「三脚 角度」の検索結果
AV機器・家電は、記録や再生などを行う電子機器の総称です。テレビをはじめとする、DVDレコーダーやビデオカメラ、オーディオコンポなど、主に記録されている情報を映像や音楽として再生するために用いられます。一般家庭を中心として、日常生活の様々な場所で使用されています。AV機器の多くは、同時に映像と音声が再生されることが特徴です。またAV機器本体だけでなく、アダプターやリモコン、スピーカーのような機器をサポートする部品もたくさんあります。
特価
本日7月12日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
マンフロット製品の中で最も背の高い三脚。
素早いセットアップが可能なセルフロッキングコラム。
ロック、自己調整可能な脚角度。
格納式ラバー製石突により安定性を確保。
さまざまなアクセサリーに対応。
質量(kg)9
段数脚:3
耐荷重(kg)20
高さ(cm)最低:44、全伸:242(センターポールを伸ばさない状態)
最大耐荷重(kg)20
アタッチメント最上部:3/8ネジ
1本
¥89,980
税込¥98,978
5日以内出荷
楽に携帯でき、軽量だけど安定しているので、カメラサポートとしての常用に最適。
長めのレンズを装着したエントリーレベルのDSLRやコンパクトシステムカメラに最適。
各々の脚角度を別々にコントロール可能。
スライドさせることができる、標準のカメラ取り付けネジ装備。
2種類のカラーバリエーション展開。
質量(kg)0.068
色ブラック
耐荷重(kg)1.5
高さ(cm)格納:1、全伸:4
最大耐荷重(kg)1.5
アタッチメント最上部:1/4ネジ
1個
¥3,398
税込¥3,738
5日以内出荷
WEB限定アウトレット価格!外箱に若干の傷あり。
コンパクトで軽量、持ち運びが容易なトラベル三脚。
開脚セレクターで開脚角度を3段階調整可能。
専用キャリングケースが標準付属。
ボールヘッド搭載。
仕様ボールロック:可
付属品専用キャリングケース
質量(kg)1.15
色ブラック
段数脚:5
耐荷重(kg)4
高さ(cm)格納:32、最長:143、最低:36
最大耐荷重(kg)4
アタッチメント最上部:1/4ネジ
1本
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
進化したカーボン製トラベル三脚。
軽量・ハイパフォーマンスモデル。
ボール雲台は3つの独立したノブで簡単操作。
操作性に優れた開脚角度セレクター。
独特のプレミアムデザイン、イタリア製。
寸法(mm)ベースタイプ:40
質量(kg)1.25
段数脚:4
最低高さ(cm)41
アタッチメント最上部:3/8ネジ
1本
¥44,980
税込¥49,478
4日以内出荷
90°の列に毎回パーフェクトな撮影を取得できます。
カメラの三脚に付属品をリンクしやすい。
脚の角度セレクターでスムーズな動作。
クイックパワーロックで急速なセットアップ。
イタリアの世界クラスの品質基準に細工されました。
質量(kg)1.65
段数脚:4
高さ(cm)最低:8、全伸:135(センターポールを伸ばさない状態)
アタッチメント最上部:3/8ネジ
1本
¥43,980
税込¥48,378
4日以内出荷
マンフロット190go! Mシリーズのアルミニウム三脚は、要求度の高い撮影のために、高性能とクラシックなデザインを求めるハイエンドフォトグラファーにとって理想的な三脚です。190go!は、通常の190シリーズ三脚に比べ伸高や縮長が短く、ツイストロック式脚ロックを採用した三脚シリーズです。最新の190go! Mシリーズは脚ロックに「Mロック」システムを採用し、三脚をすばやくセットアップできるため撮影に集中することができます。Mロックは、わずか90度ほどの回転でロック・ロック解除できます。すばやいだけでなく、操作しやすく、重い機材を載せた場合でも安定性に優れます。レバー式ロックのような突起部品も無いため、バッグなどからの出し入れもスムーズに行えます。三脚には90度センターポール機構を内蔵し、この機構を使わないときはその部品が三脚本体内に隠れています。この機構を使うときは、指一本で押し上げ、センターポールを水平に倒すことができます。4段階の開脚角度と併用することで、低位置からの撮影、不整地での撮影で威力を発揮します。190go! Mシリーズのアルミニウムバージョンは、通常の190シリーズアルミニウム三脚と同じD字型チューブを採用することで、優れた安定性・捻じれ剛性を誇り、チューブの無用な回転を防ぎます。各脚の開脚角度は4段階で切り替えられるため、三脚の高さ(カメラの視点の高さ)を直観的に簡単に変えることができます。マンフロットの190シリーズ通常モデルと同様に、三脚本体側面にアクセサリー接続用の「イージーリンク」(3/8\"メスネジ)を備え、アーム(例:マンフロット244MICRO-AR)を介してLEDライト・リフレクターなどのアクセサリーを三脚につなぎ、三脚に機動的なスタジオスタンドとしての機能を持たせることができます。キャリングケースは付属しません。組み合わせる雲台のサイズを考慮し、別売の三脚バッグ(MB MBAG60Nなど)をお選びください。190go! Mシリーズは、マンフロットの\"Made in Italy\"の価値観を具体化した製品で、世界をリードするデザイン性、先進の技術・革新性・高品質により、究極のユーザー体験を実現します。
最高使用温度(℃)60
質量(kg)1.66
アタッチメント最上部アタッチメント:3/8″ネジ
高さ(cm)9(最低)、127(全伸高/センターポールを伸ばさない状態)、152(全伸高)、45(格納)
段数4段(脚)
色黒
最低使用温度(℃)-30
材質アルミニウム
耐荷重(kg)最大7
仕様CarryingBagIncluded:none、センターポール:ラピッド、UpperDiscDiameter:60mm、EasyLink:はい、脚タイプ:シングル、コーナーガンバ:25°,46°,66°,88°、脚ロックタイプ:ツイストロック、脚チューブ直径:15.5,19,22.5,26mm
縮長(mm)450
1個
¥23,980
税込¥26,378
4日以内出荷
2.5kgまでのデバイスやデジタル一眼レフカメラに互換。
不安定な地面でも安全性を与える2脚角度のミニ三脚。
頑丈、軽量なアルミニウム構造。
カメラを90°にティルトができるため、ポートレートモードで撮影することも可能。
あなたは、3つの異なる色の組み合わせの選択肢を持っています。
仕様ボールロック:可
質量(kg)0.26
色ブラック
高さ(cm)格納:20.5、全伸:20
アタッチメント最上部:1/4ネジ
1本
¥5,498
税込¥6,048
当日出荷
マンフロットのBefree live(ビーフリー・ライブ)は極めて
コンパクトなトラベル用ビデオ三脚キットです。
脚を180°上に折りたたんでコンパクトに収納できるため
持ち運びしやすく、一眼レフカメラ・ミラーレスカメラ・
小型ビデオカメラによる動画撮影を行う映像製作者やビデオ
ブロガーに最適です。
三脚本体部は優れた安定性を実現するために設計され、
美しい動画の撮影をしっかりサポートします。
本モデルでは脚ロックシステムにレバーロックが採用され、
スピーディーで操作しやすくコンパクトなソリューションと
なっています。
開脚角度セレクターは操作性に優れ、3段階の開脚角度を切り
替えながら自在に視点を変え、クリエイティブな撮影に貢献
します。
本体部にはイージーリンクコネクター(3/8''メスネジ)を備え、
アームなどを介してライトやリフレクターなどのアクセサリー
が接続でき、高度な動画撮影を可能にします。
Befree liveはコンパクトサイズながら、映像のクオリティには
妥協しません。
付属のフルードビデオ雲台は、フルードドラッグシステムによる
滑らかな動きを実現し、スライディングプレートによりカメラの
前後バランス調整が可能です。
パン・ティルトそれぞれのロックをオン・オフできます。
(ドラッグ調整やカウンターバランスはありません)
キャリングバッグが付属します。
付属品キャリングバッグ
質量(kg)1.75
直径(Φmm)ベース側:40
高さ(cm)全伸:151
最低高さ(cm)40
1本
¥35,980
税込¥39,578
4日以内出荷
マンフロットのBefree live(ビーフリー・ライブ)は極めて
コンパクトなトラベル用ビデオ三脚キットです。
脚を180°上に折りたたんでコンパクトに収納できるため
持ち運びしやすく、一眼レフカメラ・ミラーレスカメラ・
小型ビデオカメラによる動画撮影を行う映像製作者や
ビデオブロガーに最適です。
三脚本体部は優れた安定性を実現するために設計され、
美しい動画の撮影をしっかりサポートします。
本モデルでは脚ロックシステムに新開発の「Mロック」
ツイストロックシステムが採用され、スピーディーで操作
しやすく、コンパクトなソリューションとなっています。
また、Mロックは突起部がないため収納時に脚が雲台の
回りにスマートにたため、バッグへの出し入れも快適です。
開脚角度セレクターは操作性に優れ、3段階の開脚角度を
切り替えながら自在に視点を変え、クリエイティブな撮影
に貢献します。
本体部にはイージーリンクコネクター(3/8''メスネジ)を備え、
アームなどを介してライトやリフレクターなどのアクセサリー
が接続でき、高度な動画撮影を可能にします。
Befree liveはコンパクトサイズながら、映像のクオリティ
には妥協しません。
付属のフルードビデオ雲台は、フルードドラッグシステム
による滑らかな動きを実現し、スライディングプレートに
よりカメラの前後バランス調整が可能です。
パン・ティルトそれぞれのロックをオン・オフできます。
(ドラッグ調整やカウンターバランスはありません)
付属品キャリングバッグ
質量(kg)1.64
直径(Φmm)ベース側:40
高さ(cm)全伸:150
最低高さ(cm)40
1本
¥35,980
税込¥39,578
4日以内出荷
マンフロットのbefree live(ビーフリー・ライブ)カーボンは極めて携帯性に優れたトラベル用ビデオ三脚キットです。脚を180度上に折りたためるコンパクトサイズとカーボン脚による軽量性によって、快適に持ち運びができます。一眼レフカメラ・ミラーレスカメラ・小型ビデオカメラによる動画撮影を行う映像製作者やビデオブロガーに最適です。三脚本体部は優れた安定性を実現するために設計され、美しい動画の撮影をしっかりサポートします。センターポール上部にレベリング機構を内蔵し、不整地でも素早く水平出しが行えます。脚ロックシステムには「Mロック」ツイストロックシステムが採用され、スピーディーで操作しやすく、コンパクトなソリューションとなっています。また、Mロックは突起部がないため収納時に脚が雲台の回りにスマートにたため、バッグへの出し入れも快適です。開脚角度セレクターは操作性に優れ、3段階の開脚角度を切り替えながら自在に視点を変え、クリエイティブな撮影に貢献します。本体部にはイージーリンクコネクター(3/8''メスネジ)を備え、アームなどを介してライトやリフレクターなどのアクセサリーが接続でき、高度な動画撮影を可能にします。befree liveカーボンはコンパクトサイズながら、映像のクオリティには妥協しません。カーボンファイバー製の脚は重量を極限まで削減しながらトラベル三脚としては最高クラスの安定性と堅牢性を実現します。付属のフルードビデオ雲台は、フルードドラッグシステムによる滑らかな動きを実現し、スライディングプレートによりカメラの前後バランス調整が可能です。パン・ティルトそれぞれのロックをオン・オフできます(ドラッグ調整やカウンターバランスはありません)。キャリングバッグが付属します。
段数4段(脚)
耐荷重(kg)最大4
色ブラック/シルバー
最高使用温度(℃)60
最低使用温度(℃)-30
アタッチメント最上部アタッチメント:1/4″ネジ,3/8″ネジ
材質カーボンファイバー
高さ(cm)41(格納)、150(全伸)、129(全伸/センターポールを伸ばさない状態)、41(最低)
仕様ベースタイプ:ボール、ベース側直径:40、センターポール:ラピッド、EasyLink:はい、フロントティルト:-90°/+65°、雲台タイプ:ビデオフルード雲台、脚タイプ:シングル、コーナーガンバ:22°,54°,89°、脚ロックタイプ:ツイストロック、脚チューブ直径:11.2,14.7,18.2,21.7、PanBarIncluded:はい、パンドラッグ:フルード固定、プレートタイプ:501PL、クイックリリース:はい、ティルトドラッグ:フルード固定、UpperDiscDiameter:40
質量(kg).138
縮長(mm)410
1個
¥49,980
税込¥54,978
5日以内出荷
精通したアマチュア用の3ウエイヘッド(MH804-3W)との組み合わせにより取り扱いやすいアルミニウム三脚3段の290メインストリームモデル。最も困難な撮影シーンの要求を満たすよう設計されており、たくさんの完璧なショットを容易にすることができます。また撮影場所の移動時に用いられるキャリングケースも付属。全てのカメラマンのために設計されており操作は簡単。3セクション三脚は耐久性とパフォーマンスを向上させるために堅牢また軽量アルミチューブを使用することにより剛性を向上。便利な脚ロックレバーも速写性に優れ摩耗頻度により脚部の伸縮レバーの調整も付属のプラステイック(六角レンチ)工具を使用することによりしっかりとした固定を保つことができます。またゴム製レッグウォーマーは季節、天候にかかわらず手になじみやすく安定性を維持。290LIGHTと比べ脚径は太く26mm、開脚角度は4段階。セットアップ時には三脚の伸縮、センターポールを用いることで高さ調節が可能となり3ウエイ雲台を使用する事によりパーン、チィルト、水平と3方向に移動させることで角度調整が可能となります。またこの3ウエイ雲台(MH804-3W)のパーンハンドルはグリップを前後に動かすことによりパーン棒の長さ調節ができバック収納時にも便利な仕様となっています。また技術的なポリマーから作られ軽量かつ耐久性に優れています。安全ロック付きクイックリリースアダプターも備えています。
段数3段(脚)
最低使用温度(℃)-30
最高使用温度(℃)60
アタッチメントアタッチメント数:1/4ネジ
色ブラック
高さ(cm)70.7(格納)、171.5(全伸)、、147.5(全伸/センターポールを伸ばさない状態)、42(最低)
材質アルミニウム,テクノポリマー
耐荷重(kg)最大4
回転角度(°)360(パン)
仕様ボールロック:ノー、ベース側直径:60、バブル水準器(個数):1、CarryingBagIncluded:109711、センターポール:ラピッド、ハンドル1回転ごとの回転角度:0、EasyLink:No、ボールフリクション設定:ノー、フロントティルト:-30°/+90°、HeadType:3ウェイ雲台、独立パンロック:yes、独立ティルトロック:yes、側方ティルト:-30°/+90°、脚タイプ:シングル、開脚角度:25°,46°,66°,88°、脚ロックタイプ:レバーロック、脚チューブ直径:26,22.5,19、パンドラッグ:NONE、プレートタイプ:200LT-PL、クイックリリース:はい、ティルトドラッグ:NONE、UpperDiscDiameter:60
質量(kg)2.52
縮長(mm)707
1個
¥20,980
税込¥23,078
5日以内出荷
新たな視点から90°コラムシステムで撮影。
クイックパワーロックで楽なセットアップ。
イージーリンク経由してアクセサリを追加。
新しい脚角度セレクターでスムーズな操作が保証されます。
3軸XPRO 3ウェイヘッドのおかげでの正確なフレーミング。
仕様ボールロック:不可
質量(kg)3.1
段数脚:4
最低高さ(cm)8
アタッチメント最上部:1/4ネジ
1本
¥34,980
税込¥38,478
4日以内出荷
水準器のない三脚用の水準器。
動作範囲は10°。
三脚と雲台の間にフィット。
3/8''標準ネジアタッチメント。
アルミニウム製。
材質アルミ
質量(kg)0.65
水平(ティルト)角度フロント:-5° / +5°
最大耐荷重(kg)15
アタッチメント最上部:3/8ネジ
1個
¥13,980
税込¥15,378
4日以内出荷
TwistGripスマートフォンアダプターは、高級感あるデザインと質感にこだわった、ユニバーサルタイプのスマートフォンアダプターです。高さも約10cmで重さも80gと、ポケットに入り持ち運びが簡単です。イタリア製の本製品ボディ部分は重厚感のあるアルミニウム製。スマートフォン本体だけではなく、スマートフォンアクセサリーにもこだわりたい方にはおすすめの製品です。アダプター底辺部についている1/4インチ三脚ネジをつかって、ミニ三脚やセルフィースティック等に装着してお使いいただければ、様々なアングルでの撮影が可能になります。また、本体上部にはアクセサリーシューを装備しているため、LEDライトなどを装着して同時に使うことが可能です。メーカー製品LUMI LEDとLUMI用のフィルターを使えば、テーブルフォト等の撮影もさらに効果的に行うことができます。
最高使用温度(℃)60
幅(cm)3、5.8(最小対応)、8.2(最大対応)
アタッチメント最上部アタッチメント:cold-shoe
厚さ(cm)1.4(最大対応)
材質アルミ
色darkgray
最低使用温度(℃)-30
高さ(cm)10.6、1.8(格納)
仕様バイカラー:No、雲台タイプ:その他、取り付け方法:1/4''、パン回転角度:0、クイックリリース:No
1個
¥5,898
税込¥6,488
4日以内出荷
パンとティルトのフルード機構が付いた動画撮影サポート用一脚。ウェディング撮影など三脚持ち込みが難しい現場で活躍します。FLUIDTECH搭載し、3D fludity (パン・ティルト・スイベル操作)に加え、パン操作だけを有効にさせるロック機構が搭載されています。アルミニウム製4段タイプの本一脚の最大高さは2mを超えますので、脚立を使用したハイポイント撮影、もしくは疑似クレーン撮影なども可能です。
材質アルミニウム
段数4段(脚)
色ブラック
回転角度(°)360(パン)
最高使用温度(℃)60
高さ(cm)78(格納)、203(全伸高)、78(最低)
アタッチメント最上部アタッチメント:1/4ネジ,3/8ネジ
耐荷重(kg)最大5
仕様AccessoryCompatibility:500HLV、バブル水準器(no.):1、CarryingBagIncluded:none、EasyLink:Yes、FluidBase:はい、フロントティルト:-70°/+90°、雲台タイプ:ビデオフルード雲台、脚タイプ:シングル、脚ロックタイプ:レバーロック、脚チューブ直径:19,22.5,26,30、PanBarsIncluded:ノー、プレートタイプ:500PLONG、クイックリリース:あり、ティルトドラッグ:NONE
質量(kg)1.95
縮長(mm)780
1個
¥43,980
税込¥48,378
4日以内出荷
ダブルスーパークランプは、超軽量、超強力で、多目的に使用できる、あらゆるプロにとってなくてはならないキットです。
このクレバーなクランプは、通常のクランプには不可能な、クランプに求められる以上の働きをし、また、世界最高レベルのイタリアの品質基準に沿って作られているため、耐久性にも優れています。
この三脚クランプは、2つのクランプを互いに90°の角度で固定することができます。
これは、この製品の大きな特徴の1つです。これにより、非常に強固にクランプでき、重量機材も安心して固定することができます。
機材が不意に滑り落ちる心配もなく、撮影に集中することができます。このクランプは、ほかにもさまざまな用途に使用できます。
直径13mmから55mmのバーやパイプが挟めるため、あらゆる場面で重宝します。
また、このクレバーなクランプは、異形クロスバーをオートポールに固定することも可能です。
ほんのわずかな操作で機材の位置を決め、すぐさま撮影を始めることができます。
鋳造合金製のため、外力にもびくともしない一方、軽量で、どんなバッグにもすっぽり収まります。重量機材も支えられる一方、重量はわずか1050gで、扱いやすく、持ち運びも容易です。
質量(kg)0.83
耐荷重(kg)15
クランプ幅(mm)最大(円型チューブ):55、最小(円型チューブ):13
1個
¥8,998
税込¥9,898
当日出荷
『オフィスサプライ』には他にこんなカテゴリがあります
家電 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。