マンフロットの、撮影の幅を広げる小型フリクションアームです。
カメラや様々な機材を取り付けることができるので、様々なスタイルでの撮影を可能にします。
最大長さは15cm、装着機材の最大耐荷重は3kgです。
片側に取り付け場所を選ばないナノクランプ、もう片側に回転防止機構が付属しています。
質量(kg)0.315
耐荷重(kg)3
アーム長さ(cm)15
アタッチメント最上部アタッチメント:3/8″ ネジ穴 回転防止機構付、アタッチメント(ボトム):3/8″ ネジ穴
1本
¥15,980
税込¥17,578
当日出荷
革新的で信頼性の高いセンターベースシステム。
素早く強固にロックできる脚部のクイックアクションレッグロック機構。
安定性の向上に役立つ3面形状センターコラム。
安定した撮影を可能にするラバー/金属スパイク脚。
安定性を高める回転防止脚。
質量(kg)4.3
段数脚:3
高さ(cm)最低:43、全伸:162(センターポールを伸ばさない状態)
アタッチメント最上部:3/8ネジ
1本
¥59,980
税込¥65,978
当日出荷
360°カメラをではなく一眼レフカメラで多重列パノラマ写真を撮影するための雲台。正確にノーダルポイントや回転角がセットできるため、撮影や撮影後の合成が容易に
用途水平または垂直に回転して1枚ずつ撮影
質量(kg)2.43
耐荷重(kg)4
1個
¥77,980
税込¥85,778
4日以内出荷
このナノクランプは、軽量で持ち運びに便利で頼りになる、人気のスーパークランプのポケット版です。
場所を節約しつつ、効果を最大限に高めたいと考えているフォトグラファーにとって、この高品質クランプ三脚は、助手の代わりを務めてくれる優れたソリューションです。
ナノクランプは、機材を素早く確実に取り付けることができる、機材バッグになくてはならないアクセサリーです。
三脚、ライト、棚、バーなど、ジョーが届くものであれば何でもクランプできるため、不測の事態にも幅広く、的確に対処できます。
丈夫なアルミニウム製で、機材バッグに入れておいてもその存在にほとんど気付かないほど軽量です。
一方で、重量わずか110gながら、最大4kgの機材を軽々とサポートします。現場から現場への移動に際してもまったく邪魔にならず、撮影のたびに新たな用途が見つかるでしょう。
技術の粋を凝らして直感的に扱えるよう作られているため、いつでもすぐに使用できます。
特許取得済みのフルカバードスレッドシステム、高性能アルミニウム製プル&ロックハンドル、そして、独自の表面設計により、円形のポールも方形のポールもクランプできる、頼りになるアイテムです。
グリップ性を向上させ、クランプをより確実にする新しいハイフリクションテープも付属しています。
このナノクランプは、9.5mmおよび6.35mmのメス型アタッチメントにより、幅広いライティングアクセサリーに対応します。
また、新しいフリクションアームの回転防止アダプターにもぴったりフィットします。加えて、世界最高レベルのイタリアの品質基準に適合しています。
質量(kg)0.097
耐荷重(kg)4
クランプ幅(mm)最大(円型チューブ):55、最小(円型チューブ):13
1個
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
高品質真鍮製 1/4ネジ3/8ネジ付き 16mm六角オス 高さ3.9cm
用途カメラ用ネジ付きアダプター
適合スーパークランプ
質量(kg)0.04
色真ちゅう
高さ(cm)339
アタッチメントボトム:1/4″ネジ、3/8″ネジ、最上部:16mm六角オス[スーパークランプ回転防止機構]
1個
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
素早く水平操作から垂直へ切り替えます。
剛性や迅速な拡張、調整することもできます。
より正確な撮影のための自由に回転できる水準器。
重量のバランス配分のためのフリクションコントロール。
向きを切り替え、機器を分解する必要はありません。
仕様ボールロック:不可
質量(kg)3
段数脚:3
最低高さ(cm)9
アタッチメント最上部:1/4ネジ
1本
¥32,980
税込¥36,278
4日以内出荷
縮長40cmのまま、耐荷重8kgに進化したトラベル三脚、befreeアドバンス。
使いやすくなったレバー式。(QPLトラベルレバー)
新雲台パンロック、フリクション、ティルトロックの3つレバーでコントロール。
回転型から、下スライド型に設計変更。耐久性向上、直感的に使えるセレクター。
イタリア製。
寸法(mm)ベースタイプ:40
質量(kg)1.59
色ブラック
段数脚:4
耐荷重(kg)8
最低高さ(cm)40
最大耐荷重(kg)8
アタッチメント最上部:1/4ネジ
1本
¥29,980
税込¥32,978
欠品中
縮長40cmのまま、耐荷重8kgに進化したトラベル三脚、befreeアドバンス。
スリムに収納できるツイストロック式「Mロック」。
新雲台パンロック、フリクション、ティルトロックの3つレバーでコントロール。
回転型から、下スライド型に設計変更。耐久性向上、直感的に使えるセレクター。
イタリア製。
寸法(mm)ベースタイプ:40
質量(kg)1.49
色ブラック
段数脚:4
耐荷重(kg)8
最低高さ(cm)40
最大耐荷重(kg)8
アタッチメント最上部:3/8ネジ
1本
¥29,980
税込¥32,978
4日以内出荷
パン・ティルトにフルード機構搭載で操作が滑らか、コンパクトなビデオ用フルード雲台です。フラットベース機構を採用し、40mm径のフラットベースで様々な機材に取付可能です。カメラを前後に調整する、スライディングプレート付属。
材質アルミニウム
最高使用温度(℃)60
最低使用温度(℃)-30
回転角度(°)360(パン)
アタッチメントアタッチメント:1/4ネジ,3/8ネジ
耐荷重(kg)最大4
色ブラック
高さ(cm)9.7(可動)
仕様ベースタイプ:フラットベース、ベース側直径:43、バブル水準器(個数):1、EasyLink:No、フロントティルト:-90°/+65°、雲台タイプ:ビデオフルード雲台、PanBarIncluded:はい、パンドラッグ:フルード固定、プレートタイプ:501PL、クイックリリース:はい、ティルトドラッグ:フルード固定
質量(kg)0.38
1個
¥13,980
税込¥15,378
4日以内出荷
TwistGripスマートフォンアダプターは、高級感あるデザインと質感にこだわった、ユニバーサルタイプのスマートフォンアダプターです。高さも約10cmで重さも80gと、ポケットに入り持ち運びが簡単です。イタリア製の本製品ボディ部分は重厚感のあるアルミニウム製。スマートフォン本体だけではなく、スマートフォンアクセサリーにもこだわりたい方にはおすすめの製品です。アダプター底辺部についている1/4インチ三脚ネジをつかって、ミニ三脚やセルフィースティック等に装着してお使いいただければ、様々なアングルでの撮影が可能になります。また、本体上部にはアクセサリーシューを装備しているため、LEDライトなどを装着して同時に使うことが可能です。メーカー製品LUMI LEDとLUMI用のフィルターを使えば、テーブルフォト等の撮影もさらに効果的に行うことができます。
最高使用温度(℃)60
幅(cm)3、5.8(最小対応)、8.2(最大対応)
アタッチメント最上部アタッチメント:cold-shoe
厚さ(cm)1.4(最大対応)
材質アルミ
色darkgray
最低使用温度(℃)-30
高さ(cm)10.6、1.8(格納)
仕様バイカラー:No、雲台タイプ:その他、取り付け方法:1/4''、パン回転角度:0、クイックリリース:No
1個
¥5,898
税込¥6,488
4日以内出荷
XPRO monopod+ シリーズに装着可能で、フォト用一脚をビデオ一脚にアップグレードさせます。FLUIDTECHとは革新的な機構が詰まったベースで、業界で初となる3D fluidity (パン、ティルト、そしてスィベル動作)を実現。またティルトのロック機構も搭載されております。装着対応機種: MPMXPROA3, MPMXPROA4, MPMXPROA5, MPMXPROC4, MPMXPROC5
耐荷重(kg)最大8
材質アルミ/スチール
色ブラック
回転角度(°)360(パン)
最低使用温度(℃)-20
最高使用温度(℃)60
アタッチメント最上部アタッチメント:1/4″ネジ
高さ(cm)10.5(格納)、11.5(全伸)、10.5(最低)
仕様AccessoryCompatibility:MMXPROA3;MMXPROA4;MMXPROA5;MMXPROC4,MMXPROC5、CarryingBagIncluded:none、EasyLink:No、FluidBase:はい、フロントティルト:-19°+19°、雲台タイプ:その他、PanBarsIncluded:No、プレートタイプ:030L、クイックリリース:No、ティルトドラッグ:NONE
質量(kg)0.385
縮長(mm)1050
1個
¥13,980
税込¥15,378
4日以内出荷
パンとティルトのフルード機構が付いた動画撮影サポート用一脚。ウェディング撮影など三脚持ち込みが難しい現場で活躍します。FLUIDTECH搭載し、3D fludity (パン・ティルト・スイベル操作)に加え、パン操作だけを有効にさせるロック機構が搭載されています。アルミニウム製4段タイプの本一脚の最大高さは2mを超えますので、脚立を使用したハイポイント撮影、もしくは疑似クレーン撮影なども可能です。
材質アルミニウム
段数4段(脚)
色ブラック
回転角度(°)360(パン)
最高使用温度(℃)60
高さ(cm)78(格納)、203(全伸高)、78(最低)
アタッチメント最上部アタッチメント:1/4ネジ,3/8ネジ
耐荷重(kg)最大5
仕様AccessoryCompatibility:500HLV、バブル水準器(no.):1、CarryingBagIncluded:none、EasyLink:Yes、FluidBase:はい、フロントティルト:-70°/+90°、雲台タイプ:ビデオフルード雲台、脚タイプ:シングル、脚ロックタイプ:レバーロック、脚チューブ直径:19,22.5,26,30、PanBarsIncluded:ノー、プレートタイプ:500PLONG、クイックリリース:あり、ティルトドラッグ:NONE
質量(kg)1.95
縮長(mm)780
1個
¥43,980
税込¥48,378
4日以内出荷
FLUIDTECH搭載のビデオフルード一脚。3D fludity (パン・ティルト・スイベル操作)に加え、パン操作だけを有効にさせるロック機構が搭載されています。アルミニウム製の4段モデルで、雲台取付ネジは1/4'', 3/8''兼用タイプになります。
耐荷重(kg)最大8
回転角度(°)360(パン)
高さ(cm)68(格納)、192(全伸)、68(最低)
最高使用温度(℃)60
最低使用温度(℃)-20
段数4段(脚)
色ブラック
材質アルミニウム
アタッチメント最上部アタッチメント:1/4ネジ,3/8ネジ
仕様CarryingBagIncluded:none、EasyLink:No、FluidBase:はい、フロントティルト:-19°+19°、雲台タイプ:ビデオフルード雲台、脚タイプ:シングル、脚ロックタイプ:レバーロック、脚チューブ直径:19,22.5,26,30、PanBarsIncluded:ノー、プレートタイプ:fixed-with1/4-20and3/8screws、クイックリリース:ノー、ティルトドラッグ:NONE、UpperDiscDiameter:60
質量(kg)1.2
縮長(mm)680
1個
¥27,980
税込¥30,778
4日以内出荷
精通したアマチュア用の3ウエイヘッド(MH804-3W)との組み合わせにより取り扱いやすいアルミニウム三脚3段の290メインストリームモデル。最も困難な撮影シーンの要求を満たすよう設計されており、たくさんの完璧なショットを容易にすることができます。また撮影場所の移動時に用いられるキャリングケースも付属。全てのカメラマンのために設計されており操作は簡単。3セクション三脚は耐久性とパフォーマンスを向上させるために堅牢また軽量アルミチューブを使用することにより剛性を向上。便利な脚ロックレバーも速写性に優れ摩耗頻度により脚部の伸縮レバーの調整も付属のプラステイック(六角レンチ)工具を使用することによりしっかりとした固定を保つことができます。またゴム製レッグウォーマーは季節、天候にかかわらず手になじみやすく安定性を維持。290LIGHTと比べ脚径は太く26mm、開脚角度は4段階。セットアップ時には三脚の伸縮、センターポールを用いることで高さ調節が可能となり3ウエイ雲台を使用する事によりパーン、チィルト、水平と3方向に移動させることで角度調整が可能となります。またこの3ウエイ雲台(MH804-3W)のパーンハンドルはグリップを前後に動かすことによりパーン棒の長さ調節ができバック収納時にも便利な仕様となっています。また技術的なポリマーから作られ軽量かつ耐久性に優れています。安全ロック付きクイックリリースアダプターも備えています。
段数3段(脚)
最低使用温度(℃)-30
最高使用温度(℃)60
アタッチメントアタッチメント数:1/4ネジ
色ブラック
高さ(cm)70.7(格納)、171.5(全伸)、、147.5(全伸/センターポールを伸ばさない状態)、42(最低)
材質アルミニウム,テクノポリマー
耐荷重(kg)最大4
回転角度(°)360(パン)
仕様ボールロック:ノー、ベース側直径:60、バブル水準器(個数):1、CarryingBagIncluded:109711、センターポール:ラピッド、ハンドル1回転ごとの回転角度:0、EasyLink:No、ボールフリクション設定:ノー、フロントティルト:-30°/+90°、HeadType:3ウェイ雲台、独立パンロック:yes、独立ティルトロック:yes、側方ティルト:-30°/+90°、脚タイプ:シングル、開脚角度:25°,46°,66°,88°、脚ロックタイプ:レバーロック、脚チューブ直径:26,22.5,19、パンドラッグ:NONE、プレートタイプ:200LT-PL、クイックリリース:はい、ティルトドラッグ:NONE、UpperDiscDiameter:60
質量(kg)2.52
縮長(mm)707
1個
¥20,980
税込¥23,078
7日以内出荷
アルミ仕様で高い評価を頂いているトラベル三脚 Elementスモールに軽量カーボン仕様が登場。脚を180度回転させコンパクトに収納できるトラベル三脚。カーボン製/5段/全伸高143cm/伸高128cm/最低高35cm/格納高32cm/自重1.05kg/最大耐荷重4kg
最高使用温度(℃)60
高さ(cm)35(最低)、32(格納)、128(全伸/センターポールを伸ばさない状態)、143(全伸)
段数5段(脚)
ベース寸法(cm)38.5
材質カーボンファイバー
アタッチメント最上部アタッチメント:1/4″ネジ
色黒
直径(Φmm)385(ベース側)
最低使用温度(℃)-30
耐荷重(kg)最大4
仕様ボールロック:はい、センターポール:ラピッド、UpperDiscDiameter:38.5、EasyLink:No、フリクションコントロール:はい、フロントティルト:+90°/-32°、雲台タイプ:ボール雲台、側方ティルト:+32°/-32°、脚タイプ:シングル、コーナーガンバ:21.5°,54.5°,83°、脚ロックタイプ:ツイストロック、脚チューブ直径:10,13,16,19,22、パンドラッグ:NONE、クイックリリース:はい、ティルトドラッグ:NONE
質量(kg)1.05
縮長(mm)320
1個
¥19,980
税込¥21,978
11日以内出荷
『オフィスサプライ』には他にこんなカテゴリがあります
家電 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。