1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
パン・ティルトにフルード機構搭載で操作が滑らか、コンパクトなビデオ用フルード雲台です。フラットベース機構を採用し、40mm径のフラットベースで様々な機材に取付可能です。カメラを前後に調整する、スライディングプレート付属。
材質アルミニウム 最高使用温度(℃)60 最低使用温度(℃)-30 回転角度(°)360(パン) アタッチメントアタッチメント:1/4ネジ,3/8ネジ 耐荷重(kg)最大4 ブラック 高さ(cm)9.7(可動) 仕様ベースタイプ:フラットベース、ベース側直径:43、バブル水準器(個数):1、EasyLink:No、フロントティルト:-90°/+65°、雲台タイプ:ビデオフルード雲台、PanBarIncluded:はい、パンドラッグ:フルード固定、プレートタイプ:501PL、クイックリリース:はい、ティルトドラッグ:フルード固定 質量(kg)0.38
1個
13,980 税込15,378
4日以内出荷

『オフィスサプライ』には他にこんなカテゴリがあります