8件中 1~8件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
OpenComm2 UCは、オープンイヤーデザインにより、1日中快適な装着感と、周囲との関わりを遮断せず、状況認識が可能です。第7世代の骨伝導技術により、クリアな音声を実現するとともに、位置調整可能なデュアルノイズキャンセリングブームマイクが高品質な通話を実現します。さらに、Shokz Loop110 ワイヤレスアダプタを使用することで、PC・Mac、オフィス・自宅でも、お使いのデバイスにいつでも簡単に接続できます。
セット内容Shokz OpenComm2、Shokz Loop 110(USB-A)、マグネット充電用ケーブル(1本)、キャリングケース、ユーザガイド類、保証書 質量(g)約35 出力最大RF:8dBm 対応OSiOS、Android、macOS、Windows 感度マイク:-38dB±3dB 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約103×146×106(マイク使用時の場合) 連続使用時間(時間)最大16(音楽再生最大8) マイクロホンデュアルノイズキャンセリング・ブームマイク 周波数特性20Hz~20kHz バッテリーリチウムバッテリー 周波数帯域(MHz)2400~2483.5 保証期間2年間 防塵防水性能IP55規格 充電電圧(V)5±5% 充電時間(時間)約1(5分の充電で最大2時間使用可能な急速充電対応) スピーカー骨伝導トランスデューサ バッテリー容量(mAh)183 スピーカー部インピーダンス(Ω)8.5±20% BluetoothBluetooth 5.1 音圧感度(dB)96±3 モデル対応:OpenComm2/OpenComm2 UC | Bluetoothオーディオに対応したスマートフォン、PC、Mac、その他デバイス、Loop 110 | USB-A(またはUSB-C)ポートを持つWindows PC、またはMac、およびShokz OpenComm2、OpenComm 対応プロファイルA2DP、AVRCP、HSP、HFP
1個
25,345 税込27,880
当日出荷

Shokz OpenRun Pro 2は、Shokz独自のDualPitchテクノロジーを搭載し、オープンイヤー型オーディオの常識を塗り替える、全く新しいフラグシップ・イヤホンです。 この新技術は、中音域と高音域を正確に処理する骨伝導スピーカーと、重低音をコントロールする空気伝導スピーカーを完璧に融合させるもので、パワフルかつクリアな、抜群のリスニング体験を実現します。
セット内容OpenRun Pro 2/充電用ケーブル(USB-C to USB-A接続)/キャリングケース/マニュアル類/保証書/大迫傑限定カード(大迫傑モデルのみ) 材質フルチタン、シリコン、プラスチック、ニッケルチタン合金など 対応OSiOS/Android/macOS/Windows 感度マイク:-38dB ±1dB 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約100×45.25×124(OpenRun Pro 2 Miniは約96×45×115) 対応Bluetoothオーディオに対応したスマートフォン、PC、その他デバイス/Windows PC、Mac 機能EQ:アプリ対応 周波数特性20Hz~20KHz 周波数帯域(MHz)2400~2483.5 防塵防水性能IP55 充電電圧(V)5.0±5% 充電時間(分)60 スピーカー空気伝導スピーカー&骨伝導スピーカー 連続再生時間12時間 バッテリー容量(mAh)150 充電方式急速充電搭載(約5分で最大2.5時間使用、音楽再生時) ポートUSB-C Bluetooth5.3 音圧感度(dB)空気伝導スピーカー:96±2.5、骨伝導スピーカー:101.3±3 通信距離(m)10 対応コーデックSBC マルチポイント最大2台 対応プロファイルA2DP、AVRCP、HFP バッテリー容量(Wh)0.581
1個
24,980 税込27,478
当日出荷

Shokz OpenRun Pro 2は、Shokz独自のDualPitchテクノロジーを搭載し、オープンイヤー型オーディオの常識を塗り替える、全く新しいフラグシップ・イヤホンです。 この新技術は、中音域と高音域を正確に処理する骨伝導スピーカーと、重低音をコントロールする空気伝導スピーカーを完璧に融合させるもので、パワフルかつクリアな、抜群のリスニング体験を実現します。
セット内容OpenRun Pro 2/充電用ケーブル(USB-C to USB-A接続)/キャリングケース/マニュアル類/保証書/大迫傑限定カード(大迫傑モデルのみ) 材質フルチタン、シリコン、プラスチック、ニッケルチタン合金など 対応OSiOS/Android/macOS/Windows 感度マイク:-38dB ±1dB 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約100×45.25×124(OpenRun Pro 2 Miniは約96×45×115) 対応Bluetoothオーディオに対応したスマートフォン、PC、その他デバイス/Windows PC、Mac 機能EQ:アプリ対応 周波数特性20Hz~20KHz 周波数帯域(MHz)2400~2483.5 防塵防水性能IP55 充電電圧(V)5.0±5% 充電時間(分)60 スピーカー空気伝導スピーカー&骨伝導スピーカー 連続再生時間12時間 バッテリー容量(mAh)150 充電方式急速充電搭載(約5分で最大2.5時間使用、音楽再生時) ポートUSB-C Bluetooth5.3 音圧感度(dB)空気伝導スピーカー:96±2.5、骨伝導スピーカー:101.3±3 通信距離(m)10 対応コーデックSBC マルチポイント最大2台 対応プロファイルA2DP、AVRCP、HFP バッテリー容量(Wh)0.581
1個
24,980 税込27,478
欠品中

OpenFit Airは、Shokzのコンセプトにあるオープンイヤーを継承した完全ワイヤレスイヤホンの最新モデルです。耳にぴったりフィットするイヤーフックは、超軽量で耳への負担も軽く、柔軟性のあるデザインになっています。安定性も高く長時間のリスニングにも快適です。10分の急速充電で約2時間、充電ケースを使うことで、最大約28時間使用可能です。IP54防水も備え、外出時も安心してお使いいただけます。
セット内容OpenFit Air、充電ケース、充電用ケーブル(USB-C to USB-A)、マニュアル類、保証書 材質PC、シリコンなど ブラック 質量(g)(イヤホン片側のみ)約8.7± 0.2、(充電ケース)約56.4± 1 タイプマイク:デュアルノイズキャンセリングマイク+AIコールノイズキャンセリング 対応OSiOS、Android、macOS、Windows 感度96.2±2.5dB、マイク:-38dB±1dB 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(イヤホン)約43.4 × 47.8 × 17.1、(充電ケース)約69.1× 66.0× 28.7 対応機種Bluetoothオーディオに対応したスマートフォン、PC、その他デバイス 機能EQ:アプリ対応、急速充電:搭載(約10分で最大2時間使用) 周波数特性50Hz-16kHz コントロールコマンド:タッチパッド 周波数帯域(MHz)2402-2480 保証期間2年間 防塵防水性能IP54(イヤホン本体) 充電電圧(V)最大:5.0±5% バッテリー容量(mAh)イヤホン 40、充電ケース 600 バッテリー稼動時間約6時間(充電ケース併用で最大28時間) 接続台数マルチポイント:最大2台 ポート充電:USB Type-C BluetoothBluetooth 5.2 待機時間約30日間 通信距離(m)無線:10 対応コーデックSBC、AAC対応 対応プロファイルA2DP、AVRCP、HSP、HFP
1個
17,980 税込19,778
当日出荷

Shokz OpenSwim Proは、BluetoothモードとMP3モードの2つの機能を1つのデバイスで簡単に切り替えることができる骨伝導イヤホンです。PremiumPitch2.0+骨伝導テクノロジーを搭載し、クリアなサウンド、パワフルな音量、豊かな低音再生を実現します。
仕様骨伝導技術:PremiumPitch(TM) 2.0+ セット内容OpenSwim Pro、マグネット充電/データ用ケーブル(USB-A接続)、キャリングケース、水泳用イヤープラグ、マニュアル類、保証書 材質シリコン、プラスチック、ニッケルチタン合金など グレー 質量(g)約27.3(イヤホンのみ) 対応OSiOS、Android、macOS、Windows 感度スピーカー:105±3dB、マイク:-38dB±1dB 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約124.0×100.0×45.25 対応機種Bluetoothオーディオに対応したスマートフォン、PC、その他デバイス、Windows PC、Mac 機能EQ:アプリ対応 周波数特性20Hz-20KHz 周波数帯域(MHz)2402-2480 充電時間90分 保証期間2年間 防塵防水性能IP68 充電電圧(V)最大:5.0±5% バッテリー容量(mAh)160 充電方式専用マグネットポート、急速充電:搭載(約10分で最大3時間使用、音楽再生時) バッテリー稼動時間Bluetoothモード:9時間、MP3モード:6時間(MP3モードで2時間、Bluetoothモードで6時間放置後、自動的に電源オフ) 接続台数マルチポイント:最大2台 対応ファイルMP3、WMA、FLAC、WAV、AAC、M4A、APE BluetoothBluetooth 5.4 通信距離(m)無線:10 ストレージ内蔵:32GB 対応プロファイルA2DP、AVRCP、HFP
1個
22,980 税込25,278
当日出荷

Shokz OpenSwim Proは、BluetoothモードとMP3モードの2つの機能を1つのデバイスで簡単に切り替えることができる骨伝導イヤホンです。PremiumPitch2.0+骨伝導テクノロジーを搭載し、クリアなサウンド、パワフルな音量、豊かな低音再生を実現します。
仕様骨伝導技術:PremiumPitch(TM) 2.0+ セット内容OpenSwim Pro、マグネット充電/データ用ケーブル(USB-A接続)、キャリングケース、水泳用イヤープラグ、マニュアル類、保証書 材質シリコン、プラスチック、ニッケルチタン合金など レッド 質量(g)約27.3(イヤホンのみ) 対応OSiOS、Android、macOS、Windows 感度スピーカー:105±3dB、マイク:-38dB±1dB 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約124.0×100.0×45.25 対応機種Bluetoothオーディオに対応したスマートフォン、PC、その他デバイス、Windows PC、Mac 機能EQ:アプリ対応 周波数特性20Hz-20KHz 周波数帯域(MHz)2402-2480 充電時間90分 保証期間2年間 防塵防水性能IP68 充電電圧(V)最大:5.0±5% バッテリー容量(mAh)160 充電方式専用マグネットポート、急速充電:搭載(約10分で最大3時間使用、音楽再生時) バッテリー稼動時間Bluetoothモード:9時間、MP3モード:6時間(MP3モードで2時間、Bluetoothモードで6時間放置後、自動的に電源オフ) 接続台数マルチポイント:最大2台 対応ファイルMP3、WMA、FLAC、WAV、AAC、M4A、APE BluetoothBluetooth 5.4 通信距離(m)無線:10 ストレージ内蔵:32GB 対応プロファイルA2DP、AVRCP、HFP
1個
22,980 税込25,278
当日出荷

OpenFit Airは、Shokzのコンセプトにあるオープンイヤーを継承した完全ワイヤレスイヤホンの最新モデルです。耳にぴったりフィットするイヤーフックは、超軽量で耳への負担も軽く、柔軟性のあるデザインになっています。安定性も高く長時間のリスニングにも快適です。10分の急速充電で約2時間、充電ケースを使うことで、最大約28時間使用可能です。IP54防水も備え、外出時も安心してお使いいただけます。
セット内容OpenFit Air、充電ケース、充電用ケーブル(USB-C to USB-A)、マニュアル類、保証書 材質PC、シリコンなど ピンク 質量(g)(イヤホン片側のみ)約8.7± 0.2、(充電ケース)約56.4± 1 タイプマイク:デュアルノイズキャンセリングマイク+AIコールノイズキャンセリング 対応OSiOS、Android、macOS、Windows 感度96.2±2.5dB、マイク:-38dB±1dB 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(イヤホン)約43.4 × 47.8 × 17.1、(充電ケース)約69.1× 66.0× 28.7 対応機種Bluetoothオーディオに対応したスマートフォン、PC、その他デバイス 機能EQ:アプリ対応、急速充電:搭載(約10分で最大2時間使用) 周波数特性50Hz-16kHz コントロールコマンド:タッチパッド 周波数帯域(MHz)2402-2480 保証期間2年間 防塵防水性能IP54(イヤホン本体) 充電電圧(V)最大:5.0±5% バッテリー容量(mAh)イヤホン 40、 充電ケース 600 バッテリー稼動時間約6時間(充電ケース併用で最大28時間) 接続台数マルチポイント:最大2台 ポート充電:USB Type-C BluetoothBluetooth 5.2 待機時間約30日間 通信距離(m)無線:10 対応コーデックSBC、AAC対応 対応プロファイルA2DP、AVRCP、HSP、HFP
1個
17,980 税込19,778
4日以内出荷

OpenFit Airは、Shokzのコンセプトにあるオープンイヤーを継承した完全ワイヤレスイヤホンの最新モデルです。耳にぴったりフィットするイヤーフックは、超軽量で耳への負担も軽く、柔軟性のあるデザインになっています。安定性も高く長時間のリスニングにも快適です。10分の急速充電で約2時間、充電ケースを使うことで、最大約28時間使用可能です。IP54防水も備え、外出時も安心してお使いいただけます。
セット内容OpenFit Air、充電ケース、充電用ケーブル(USB-C to USB-A)、マニュアル類、保証書 材質PC、シリコンなど ホワイト 質量(g)(イヤホン片側のみ)約8.7± 0.2、(充電ケース)約56.4± 1 タイプマイク:デュアルノイズキャンセリングマイク+AIコールノイズキャンセリング 対応OSiOS、Android、macOS、Windows 感度96.2±2.5dB、マイク:-38dB±1dB 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(イヤホン)約43.4 × 47.8 × 17.1、(充電ケース)約69.1× 66.0× 28.7 対応機種Bluetoothオーディオに対応したスマートフォン、PC、その他デバイス 機能EQ:アプリ対応、急速充電:搭載(約10分で最大2時間使用) 周波数特性50Hz-16kHz コントロールコマンド:タッチパッド 周波数帯域(MHz)2402-2480 保証期間2年間 防塵防水性能IP54(イヤホン本体) 充電電圧(V)最大:5.0±5% バッテリー容量(mAh)イヤホン 40、 充電ケース 600 バッテリー稼動時間約6時間(充電ケース併用で最大28時間) 接続台数マルチポイント:最大2台 ポート充電:USB Type-C BluetoothBluetooth 5.2 待機時間約30日間 通信距離(m)無線:10 対応コーデックSBC、AAC対応 対応プロファイルA2DP、AVRCP、HSP、HFP
1個
17,980 税込19,778
当日出荷

『オフィスサプライ』には他にこんなカテゴリがあります